6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。 消費電力(W)最大40 ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート) 発振周波数(kHz)40 付属品替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1 質量(g)発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む) 使用温度範囲(℃)10~35 外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む) 切断板厚(mm)3以下 使用湿度範囲20~70%(ただし、結露しないこと) AC電源アダプタ(V)100~240/80VA 保護機能ハンドピース内部に温度センサーを搭載 アズワン品番64-3182-04 切断可能 材質ABS・PP・PET・アクリル 電源アダプタOUTPUT:DC12V/3.3A
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載。電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能。ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個 質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む) 消費電力(W)最大約40 定格電圧(V)DC12 機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒× 保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載 発振周波数(kHz)40 モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード 環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと) サイズ(mm)173×89×76 適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載。電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能。ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個 セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1 質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む) 消費電力(W)最大約40 定格電圧(V)DC12 保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載 発振周波数(kHz)40 モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード 環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと) サイズ(mm)173×89×76 適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載。電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能。ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個 質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む) 消費電力(W)最大約40 定格電圧(V)DC12 トルク(N・m)0.6(固定) 保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載 発振周波数(kHz)40 モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード 環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと) サイズ(mm)173×89×76 適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
1セット
56,980 税込62,678
5日以内出荷

ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適。様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付き。キャリングケース付きで持ち運びも簡単。コストを抑えてセット購入したい方へ
用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。 セット内容超音波カッターZO-40レジン、トルクドライバーセットZH25、キャリングケースZH46A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01 定格電圧(V)AC100 消費電力(VA)最大約25 使用環境温度(℃)10~35 保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止 発振周波数(kHz)40 使用環境湿度(%)20~70(ただし、結露しないこと)
1セット
71,980 税込79,178
6日以内出荷

ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適。様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付き。キャリングケース付きで持ち運びも簡単。フットスイッチの使用で手の疲労を抑えて、作業改善
用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。 セット内容超音波カッターZO-80II、フットスイッチZH801、トルクドライバーセットZH25T2、キャリングケースZH804A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01 切替方式パワー:ノーマル/ハイモード/スーパーハイモード(全て10分タイマー自動OFF) 消費電力(W)最大60 AC電源アダプタ(V)AC100-240( 50/60Hz) 、OUTPUT 100/5A 使用環境温度(℃)5~35 発振周波数(kHz)40 使用環境湿度(%)20~70(結露なきこと)
1セット
139,800 税込153,780
6日以内出荷

関連カテゴリ