カテゴリ

  • 家電(101)
    • ヘッドホン/イヤホン/マイク(68)
    • コンパクトデジタルカメラ(2)
    • ボイスレコーダー/ICレコーダー(3)
  • パソコン/周辺機器(175)
    • WEBカメラ(56)
    • スピーカーフォン/会議システム(67)
  • 事務用品(15)
    • 水性ボールペン(2)
    • シャープペンシル本体(4)
  • 測定用品(19)
  • バイク部品(15)
  • 学童・教育用品(14)
  • 照明(11)
  • 自転車部品(8)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ

「zoom」の検索結果

374件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性ボールペン ZOOM505 トンボ鉛筆水性ボールペン ZOOM505トンボ鉛筆(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
極太ラバーグリップと低重心設計で、安定した書き味を実現できるボールペン。
インク色先端ボール径(mm)0.5方式キャップ式インク水性顔料入数1本商品タイプ本体
オーディオキット(Zoom H5用)  グレー RYC046025 RYCOTE(ライコート)オーディオキット(Zoom H5用) グレー RYC046025RYCOTE(ライコート)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
レコーダー毎にカスタマイズ。ポータブルレコーダーZoom H5用のウィンドシールドとサスペンションを組み合わせたオーディオキット。様々な天候下のブログ、インタビューやポッドキャストが可能なり、モノラルまたはステレオの様々なレコーダーにも対応します。 あらゆるシーンで活躍します。キットには手持ちやスタンド使用でも、屋外の風音や振動からデジタルレコーダーを保護ために必要なものが含まれます。屋外でプロ品質のオーディオ録音をする、ジャーナリスト、映画製作者や手持ちデジタルレコーダーを使用するプロ向け。 汎用性の高いキットです。本体側サスペンションは、1/4 の雌ネジを備えたポータブルレコーダーに適合します。サスペンショングリップ側は、3/8の雄ネジで、マイクスタンド、またはブームポールにもカメラのホットシューに取り付け出来ます。180°の回転により、レコーダーの調整が簡単で話手に正確に向けることができます。
PowerShot ZOOM 望遠鏡型カメラ CanonPowerShot ZOOM 望遠鏡型カメラCanon(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
スポーツ観戦やバードウォッチング、旅行、子どものスポーツ応援など、さまざまな場面で「観る」ことを楽しみながら、好きな瞬間を「撮る」ことを可能にする新コンセプトの望遠鏡型カメラ"PowerShot ZOOM"(夜間や暗いシーンでの撮影、星空などの天体観測では適していないシーンがあります。) <「観る」と「撮る」を一体化した新コンセプトの望遠鏡型カメラ> 「観る」と「撮る」を一体化した新しいコンセプトのカメラで、焦点距離100mm/400mm/デジタルズーム800mm相当(35mm判換算)の超望遠撮影機能を備えています。焦点距離切り換え時に滑らかに追従するAFやレンズシフト方式の手ブレ補正により、「観る」と「撮る」の両方を快適に楽しむことができます。 <気軽に持ち歩ける小型・軽量ボディー> 焦点距離400mm相当の超望遠領域を備えながら、気軽に持ち運べるよう小型・軽量設計を追求し、質量約145g(カード含む/バッテリー内蔵/CIPAガイドラインに準拠)の手のひらサイズを実現しています。さらに、即座に操作しやすいよう、利き手を問わず片手でも握りやすい形状を採用しています。 <「観る」と「撮る」を快適に実現する操作性と通信性能> 3種類の焦点距離を瞬間的に切り換える「瞬間ステップズーム」を備え、ボタン一つでズームの切り換えが可能です。また、スマホと連携することで、スマホに表示されたライブビュー映像を見ながら、静止画を撮影することができます。 (キヤノン専用アプリケーション「Camera Connect」のインストールが必要。接続には事前にカメラとスマホをペアリングしておく必要があります。リモートライブビュー時に動画撮影はできません。また、通信環境により、リモートライブビュー映像に遅延が発生します。)
仕様映像エンジン:DIGIC8、動画撮影時間:約60分(フル充電時、常温+23℃、Wi-Fi接続なし)※1回の撮影可能時間は9分59秒です。質量(g)144(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.4×50.8×103.2有効画素数約1210万画素記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード望遠鏡:倍率1.2倍/4.8倍/9.6倍(100/400/800mm時)インターフェース有線:USB Type-C、Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n、Bluetooth:準拠規格:Version 4.2準拠(Bluetooth low energy technology)ズーム(光学/デジタル)4倍/2倍視度調整範囲約-3.0~+1.0m-1(dpt.)ファインダー0.39型 カラー電子ビューファインダー(約236万ドット)動作温湿度範囲温度:0~40℃/湿度:10~90%焦点距離(mm)100-400(35mm判換算)防塵・防滴なし撮影枚数約150枚(CIPA規格準拠)撮像素子1/3型 CMOSホワイトバランスオート撮影距離(m)レンズ先端より:1~∞(W)/4.5~∞(T)測光方式評価測光露出補正±3段(1/3段ステップ)絞りF5.6(W)-F6.3(T)※絞り固定動画フルHD 1920×1080(29.97/23.98fps)ISO感度設定オート(ISO100-3200)シャッタースピード1/30~1/8000秒(オート)映像表示時間約70分(フル充電時、常温+23℃)静止画記録サイズ[4:3時]4000×3000
シャープペンシル ZOOM505 トンボ鉛筆シャープペンシル ZOOM505トンボ鉛筆
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
強くて軽いアルミニウムを採用し、極太ながら軽やかな筆記感を実現。キャップを後着しても筆記バランスが良い低重心設計。
方式キャップノック式、ノック式アルミ・アルマイト仕上げ
シャープペンシル ZOOM-L105 トンボ鉛筆シャープペンシル ZOOM-L105トンボ鉛筆
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
極力凹凸を省く事で研ぎ澄まされたシンプルなストレート形状のボディのシャープペンシル。適度な重量感で、高級感のある1本。普段使いからビジネスシーンまで様々なシーンにピッタリ。
芯径(mm)0.5方式ノック式真鍮・塗装仕上げ繰り返し・詰め替え対応
液晶保護フィルム ZOOM Q2n-4K 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ZOOM Q2n-4K 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ZOOM Q2n-4K取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
ヘッドセット サンワサプライヘッドセットサンワサプライ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド)サイズ小型直径(Φmm)30(スピーカーユニット)形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型ケーブル長(m)2.1±0.2対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hzマイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Aインピーダンス(Ω)32±5最大入力(mW)40イヤホン形状オーバーヘッドタイプマイクミュート○(手元スイッチ)音量調節○(手元スイッチ)
Vuzix Zoom for Smart Glasses VUZIXVuzix Zoom for Smart GlassesVUZIX
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
Vuzix Zoom for Smart Glassesは、Vuzixスマートグラス用に特別に開発されたこのアプリケーションです。VUZIXスマートグラスで最適化されたユーザーインタフェースのZOOMが利用できるようになります。
WEBカメラ サンワサプライWEBカメラサンワサプライ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。スタンド部分は左右360°上下90度可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。少し長めの2mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
用途FULL HDにも対応した高解像度500万画素Webカメラ。仕様マイク:あり、絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容カメラ、取扱説明書兼保証書サイズ1/2.7インチ質量(g)120ケーブル長(m)2対応OSWindows 10・8.1・8、macOS 11.0、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50対応機種M1チップ搭載MacBook AirレンズF2.0 f=5.6mmセンサーCMOSセンサー消費電流(mA)最大:350インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス消費電力(mA)最大:350解像度(ビデオ)最大:2592×1944、(静止画)最大:2592×1944三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス固定画素数500万画素フレームレート最大30fps画角水平約50°、対角約60°ビデオフォーマットYUY2、MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1
TS Core G2 + Controller for Zoom Rooms レノボ・ジャパン(Lenovo)TS Core G2 + Controller for Zoom Roomsレノボ・ジャパン(Lenovo)
469,800税込516,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャープペンシル ZOOM707 トンボ鉛筆シャープペンシル ZOOM707トンボ鉛筆
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
真鍮製の軸が、スリムさと強靭さを両立させた1本。グリップ部には直径約6.5mmのラバーを用いて、快適な使い心地。
芯径(mm)0.5方式ノック式真鍮・塗装仕上げ繰り返し・詰め替え対応
ミニウィンドジャマー(Zoom H2用)  グレー RYC055370 RYCOTE(ライコート)ミニウィンドジャマー(Zoom H2用) グレー RYC055370RYCOTE(ライコート)
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
レコーダー毎にカスタマイズ。Zoom H2ポータブルデジタルレコーダーに合うコンパクトなスリップオンファーウインドジャマーです。屋内外での使用時に最高の録音環境を提供します。 狙った音をクリアに録音するサポート。ポータブルレコーダーに対応したスリップオンタイプ。プロ品質を求める人には最適な製品で、屋外、ドキュメンタリー、ポッドキャストなどに使用できます。 プロ用と同じ製法、素材です。Rycoteのマイク用に設計および製造されたのと同じ素材でできており、ノイズ軽減を実現します。
Thronmax Zoom Plus ThronmaxThronmax Zoom PlusThronmax
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
Thronmaxマイクロフォンに最適なコンパクト型マイクアームスタンド Thronmaxマイクに最適なコンパクト型マイクアームスタンド 柔軟な角度調整と360°回転するブーム。デュアルサスペンションスプリングにより、マイクロフォンを揺れ、突然の落下、ノイズから保護します。 ケーブルを隠すクリップオンホルダー方式・着脱式ヘッドフォンフック付属 ケーブルは配線されていませんので、USBマイクロフォンの他にもXLR マイクロフォンでも使用可能 Thronmaxマイクと相性抜群 Thronmaxのマイクで採用されている5/8インチネジ径採用。5/8インチの多くの他社製マイクロフォンでも使用が可能です。
付属品マイクアーム本体、マウント用Cクランプ、インサート型マウントアダプター、着脱式ヘッドフォンフック、3/8インチ、5/8インチ、1/4インチ用ネジ、ユーザーガイド (英文)質量(kg)(製品)1.4タイプ(ムーブ)アルミ押出材耐荷重(kg)0.8/1.75lbsねじ規格5/8インチ天板厚さ(mm)(取付可能)10~60マウントCクランプ、インサート型マウントRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)水平方向 360リーチ寸法(インチ)32(約81cm)
IS-43 ZOOM POWERインソール monotekIS-43 ZOOM POWERインソールmonotek
1,498税込1,648
1足
当日出荷から4日以内出荷
底全面に柔らかいポリウレタンを使用し衝撃を吸収します。 前足面には加重がかかる部分に発泡ポリウレタン(ポロン)を使用しています。 かかと部にはエアバックを搭載し衝撃を吸収します。 抗菌防臭加工です。
機能抗菌防臭加工材質(インソール)ポリエステル、発泡ポリウレタン、ポリウレタン
ハンディ顕微鏡 ZOOM レイメイ藤井ハンディ顕微鏡 ZOOMレイメイ藤井(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様LEDライト付、UVライト付付属品ハンドストラップ材質ABS、アクリル使用電池(別売)単3形乾電池×1RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×92×30連続点灯時間(時間)約9
マグネット付LEDズームライト ZOOM X(ズーム・エックス) WING ACEマグネット付LEDズームライト ZOOM X(ズーム・エックス)WING ACE(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
景品や粗品、通販向け等にどうぞ! コンパクトで持ち運び便利なLEDズームライト! 2Wズーム付LEDピンポイント照射! 3WLED(COB)幅広く照らす! マグネット付き! 鉄部面にマグネットで固定して使える! ポケットに装着して作業ができる!
用途作業灯、非常用常備灯、その他 色々な用途で使用できます!材質本体/アルミニウムシルバー質量(g)約53(ストラップ付・電池除く)寸法(Φ×高さH)(mm)約27×94使用電池単3乾電池X1本(別売)明るさ(Lx)2WLED:80、3WLED(COB):90RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(分)2WLED:約150(約2.5時間)、3WLED(COB):約120(約2時間)
双眼鏡 Sportstar Zoom 8-24x25 Nikon(ニコン)双眼鏡 Sportstar Zoom 8-24x25Nikon(ニコン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
スポーツ観戦に大活躍、コンパクトなズーム双眼鏡Sportstar Zoom。はじめてでも使いやすいシンプルな操作と選べるズーム倍率で、躍動する選手の表情まで鮮明に捉えます。フィールドで繰り広げられる熱いプレー、歓喜の瞬間へと迫る興奮と感動。1台でスポーツを見る楽しみが大きく広がります。
幅(mm)109厚さ(mm)51高さ(mm)123質量(g)305倍率(倍)8~24眼幅調整範囲(mm)56~72視界(見掛)35.6°、(1000mにおける)80m(8倍時)最短合焦距離4.0m対物レンズ有効径(mm)25明るさ9.6(8倍時)ひとみ径(Φmm)3.1(8倍時)アイレリーフ(mm)13.0(8倍時)実視界(°)4.6°(8倍時)
EMEET SmartCam C980 Pro Black EMEETEMEET SmartCam C980 Pro BlackEMEET
8,798税込9,678
1台
翌日出荷
【1台3役:WEBカメラ(ブラック)】最大解像度:1080P/30fp、有効画素数:200万画素にてクリアな映像を再現。カメラ/マイク/スピーカーを搭載し、1台でスムーズかつ最適な会議を実現。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等 WEBカメラ 広角98° スピーカーマイク搭載
用途ビデオ会議、ビジネス用途、ヘルスケア、教育
スピーカーフォン サンワサプライスピーカーフォンサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
Bluetooth/USB/オーディオジャック接続と3種類の接続ができるBluetooth会議スピーカーフォンです。4つのKnowles社製マイク搭載で360°全方向の声を拾うことができ、高品質な音声通話が行えます。Bluetoothでスマートフォンやタブレットにも接続可能で、WEB会議などにも使用できます。小型なので持ち運びにも便利で、省スペースに設置できます。SkypeやZOOMなどの音声通話でも使用可能です。
用途4つのマイクで360°集音できる会議に最適なBluetoothスピーカーフォン。Zoom、Teamsにも対応。付属品4極ケーブル、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書質量(g)285電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×41連続使用時間(時間)連続再生最大/約12、連続通話最大/約8、連続待受最大/約120通信方式Bluetooth5.0(Class2)周波数範囲2.402~2.480GHz充電時間(時間)約2.5伝送方法GFSKプロファイルHSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP、AVRCP取扱説明書取扱説明書/組立説明書通信距離(m)約10(理論値)対応コーデックSBC
ボールペンZOOM707 トンボ鉛筆ボールペンZOOM707トンボ鉛筆
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
高さ(mm)136質量(g)11方式ノック式縦(mm)10横(mm)10入数(本)1
ThinkSmart Hub Gen 2 for Zoom Rooms レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSmart Hub Gen 2 for Zoom Roomsレノボ・ジャパン(Lenovo)
399,800税込439,780
1台
翌日出荷
Power Shot ZOOM 望遠鏡型カメラ BLACK EDITION 望遠鏡型カメラ CanonPower Shot ZOOM 望遠鏡型カメラ BLACK EDITION 望遠鏡型カメラCanon
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
スポーツ観戦から自然観察、レジャー、旅行、日常まで覗いたシーンを大きく引き寄せて撮れる望遠鏡。「観る・撮る」を同時に実現するポケットサイズ望遠鏡型カメラ超望遠なのに、片手で操作しやすい約145g(メモリーカード含む)の小型軽量ボディー。0.39型・約236万ドットの高精細EVF(電子ビューファインダー)を採用しており、観たいものを観たい距離で観ながら、写真/動画を撮影できます。光学手ブレ補正(IS)とオートフォーカス(AF)搭載で、簡単・快適に操作できます。※夜間や暗いシーンでの撮影、天体観測では適していないシーンがあります。その一瞬にズームする、瞬間ステップズーム100mm/400mm/800mm※の焦点距離を、ボタンを押すだけのワンタッチで切り替えられます。たとえばスポーツ観戦時に、試合展開を追いかけながら、瞬時に選手へズームすることが可能。ファインダーをのぞいたまま、静止画/動画撮影を行えます。※35mm判換算。100mmと400mm時は光学ズームによる切り替え。800mm時はデジタルズームのため、画質が低下します。高速連写で瞬間を捉える最高約10コマ/秒の高速連写(連写中のフォーカスは固定)が可能です。スマートフォン連携で、画像を簡単にシェアスマートフォンアプリ「Camera Connect」で簡単に連携でき、スマートフォンによるリモート撮影や、カメラ本体で見ている画像のリモートライブビューでの共有も可能です。※キヤノン専用アプリケーション「Camera Connect」のインストールが必要。接続には事前にカメラとスマホをペアリングさせておく必要があります。また通信環境により、ライブビューに遅延が発生します。
仕様映像エンジン:DIGIC 8ブラック本体質量(g)約144寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33.4×50.8×103.2有効画素数約1210万画素記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカードズーム(光学/デジタル)約4倍/約2倍ファインダー電子ビューファインダー:0.39型 カラー電子ビューファインダー(約236万ドット)焦点距離(mm)100-400(35mm判換算)撮像素子1/3型 CMOS ※1/2.3型CMOSセンサーの中央部分を使用ホワイトバランスオート撮影距離(m)(レンズ先端より)1~∞(W)/4.5~∞(T)動画フルHD 1920×1080(29.97/23.98fps)映像表示時間約70分(フル充電時、常温+23℃)
PanaCast 50 Room System ZR Zoom Room モデル JabraPanaCast 50 Room System ZR Zoom Room モデルJabra
619,800税込681,780
1個
翌日出荷
【一体型デバイスと、会議室用PC、タッチコントローラーのセット】手ぶらで会議室に集まっても、タップするだけで高品質な会議がスタート【Jabra PanaCasat50】▼Zoom認定、Zoom Room対応 ▼接続(USB-A、USB-C、Ethernet※RJ45、HDMI、Wi-fi) ▼カラー(黒)※設置には下記いずれか必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、スクリーンマウント(別売)※LENOVO製品の詳細はJabra公式サイト参照【同梱(Jabra PanaCast50)】電源コード、ウォールマウント、USB-C to USB-Aケーブル(2m)、保証3年 【同梱(Lenovo THINKSMART CORE + Controller)】USB-Cケーブル (10m)、90W ACアダプター、3年保証プレミアムサポート、ThinkSmart ManagerPremium1年、ThinkSmart Deploy and Maintainサービス1年 ポイントタッチ式)▼サイズ(PanaCast 50: 幅650mm×高さ80mm×奥行125mm、ThinkSmart Core: 幅226mm×高さ37.5mm×奥行200mm、ThinkSmart Controller: 265.5mm×高さ168.1mm×奥行13mm)
用途Panacast50単体購入は製品保証2年ですが、本製品は製品保証が3年となっております。また、PanaCast 50 は、あらゆる部屋の設定に合わせた 3 つのオプションを使用して簡単に設置できます。ウォールマウント、テーブルスタンド、スクリーンマウント(VESA)から選択し、説明に沿って設定します。テーブルスタンドとスクリーンマウントは別売りです。別売りリモコンはRoom System側で制御するため不要です。
油性ボールペン ZOOM-L105 トンボ鉛筆油性ボールペン ZOOM-L105トンボ鉛筆
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
極力凹凸を省く事で研ぎ澄まされたシンプルなストレート形状のボディのボールペン。低い筆記抵抗でなめらかに書けるL105専用の超低粘インクを搭載適度な重量感で、高級感のある1本。普段使いからビジネスシーンまで様々なシーンにピッタリ。
インク色先端ボール径(mm)0.5インク油性色数単色商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
サウンドバービデオ会議システム Zoom版 Crestronサウンドバービデオ会議システム Zoom版Crestron
939,800税込1,033,780
1台
翌々日出荷
「Zoom Rooms」用のオールインワン会議室ソリューション。タッチパネル操作・高性能サウンドバー一体型のカメラ&マイクを組み合わせ、中~大規模会議室でハイブリッド会議環境を実現します。
シャープペンシル ZOOM707 de Luxe トンボ鉛筆シャープペンシル ZOOM707 de Luxeトンボ鉛筆
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ZOOM707をべースにクロムコートを施したグレードアップモデル。細身ながら強い存在感があり、フォーマルな場所やビジネスシーンでもさりげなく魅力を放ちます。
芯径(mm)0.5方式ノック式クロムコート仕上げ繰り返し・詰め替え対応
12-24mm F5.6 ZOOM LAOWA12-24mm F5.6 ZOOMLAOWA
139,800税込153,780
1本
4日以内出荷
84°から121.9°のズームレンズを備えた本レンズは、撮影する際に大きな柔軟性を提供します。ズームリングは滑らかに操作可能ですので、スムーズな画角の調整が可能です。室内の撮影から広大なフィールドの撮影までさまざまなシーンでご活用いただけるレンズです。 本レンズはディストーションを最小限に抑制する優れた性能を発揮します。ズームレンズの持つ柔軟性を活用する事ができますので、建築物やインテリア写真を撮影する際に非常に役立ちます。
付属品レンズキャップ、リヤキャップ質量(g)約497(レンズフ-ド、フロントキャップ、リヤキャップを含まず)寸法(Φmm)69.4×84倍率(倍)最大0.4羽根枚数5枚フィルター直径(Φmm)77焦点距離(mm)12~24レンズ構成11群15枚(非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚を含む)フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)最短15絞りF5.6画角84°-121.9°
Zoom対応USB有線テンキー/ブラック ナカバヤシZoom対応USB有線テンキー/ブラックナカバヤシ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
マイクON/OFF・ビデオON/OFF・挙手といった割り当てキー付きオンラインでのミーティングや授業中にワンタッチですばやく切り替え隣り合うキーに指が触れにくいキーピッチ。USB接続ですぐにつかえます。反対側ポートにも接続できる約80cmケーブル長NumLock非連動タイプ<ご使用上の注意>MacOSには対応していません。「割り当てキー」はZoom専用です。
用途Zoomで使える割り当てキー付き!本体質量(g)約80(ケーブル含む)対応OSWindows 11、10コネクタ形状USB(A)コネクタ対応機種USBポートが正常に動作するWindowsPCキー数22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×130×18キー方式パンタグラフキー方式キーストローク(mm)1.5±0.2ケーブル長(cm)80キーピッチ(mm)19
EMEET AirFlow Zoom認証版 Black EMEETEMEET AirFlow Zoom認証版 BlackEMEET
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
【ZOOM認証版】快適なオープンイヤー型デザイン 2 つの内蔵全方向性マイクと取り外し可能なマイクブーム VoiceCoreアルゴリズムによるデュアルチャンネルのノイズキャンセリング 8.5g超軽量、1.0mmチタンワイヤー フル充電で8時間の再生時間(通話最大4時間)、充電ケース併用で40時間利用可能 充電ケースにはUVライト搭載で大腸菌や黄色ブドウ球菌など一般的な細菌の約99.9%の除菌効果 柔らかくて肌に優しいシリコン素材 IPX5防水性能 専用アプリEMEET TUNE(iOS・Android)でEQ調整・聴覚保護・ファームウェア更新 屋内外での使用
ZOOM アルミショートバーエンド ZOOM/SATORIZOOM アルミショートバーエンドZOOM/SATORI(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
ブラック
サーマル単眼鏡 ZOOMシリーズ GUIDE SENSMARTサーマル単眼鏡 ZOOMシリーズGUIDE SENSMART
529,800税込582,780
1個
8日以内出荷
対物焦点距離:19/38mm、最大検出可能距離:987/1,974m ZOOMシリーズは、デュアルFOV、1440×1080の高解像度ディスプレイ、シャッターレステクノロジーという3つの「業界初」を備えたサーマル単眼鏡です。 デュアルFOV機能によって2種類の視野角を切替えることができます。焦点距離25mmの広角視野はターゲット探索に、焦点距離50mmの狭角視野はターゲットの判別に活用できます。 NETD≦25mk(25℃, F#=1.0)の非冷却VOx 640×512ピクセル12μm高解像度センサーを搭載。この強力なセンサーと画像アルゴリズムによるウルトラクリアモードは、濃い霧や雨の中でも詳細な視野と優れた物体識別能力を発揮し、クリアなイメージングを実現します。 ZOOMシリーズは低消費電力コンポーネントを使用することで、消費電力を低減しています。電池寿命最大10時間の交換可能な4400mAhの大容量リチウム電池パック2コが付属し、稼働時間は最大で20時間に達します。 異なる観察環境やさまざまなフィールドのために、ホワイトホット・ブラックホット・レッドホット・カラー・ホットターゲットハイライトの5つのカラーモードを用意しています。特にホットターゲットハイライトでは、ターゲットを見つけるために、環境内で最も高温なスポットを自動的かつ迅速にキャプチャできます。 利用シーン:アウトドア、野生動物の生態調査、海上保安活動、夜間警備、捜索・レスキューなど。"
仕様NETD(ノイズ等価温度差)<-25mK寸法(mm)190×65×60倍率(拡大)1.6×~12.8×本体質量(g)580検出器(解像度)640×512時間電池持続:最大10時間×2個バッテリーバッテリーリチウムイオン電池パックIBP-1/ 4400mAh / DC3.7Vメモリー32GBディスプレイ解像度:1440×1080 FHD OLED、0.4視野角FOV:22.9 × 17.2 / 11.5 × 8.7検出距離(m)最大:987/1974デジタルズーム1×/ 2×/ 3×/ 4×直径(mm)射出瞳:20、5.5作動温度(℃)-20~+50焦点距離19/38mmフレームレート50Hzピクセル12um
サーマル単眼鏡 ZOOMシリーズ GUIDE SENSMARTサーマル単眼鏡 ZOOMシリーズGUIDE SENSMART
579,800税込637,780
1個
8日以内出荷
対物焦点距離:25/50mm、最大検出可能距離:1,289/2,596m ZOOMシリーズは、デュアルFOV、1440×1080の高解像度ディスプレイ、シャッターレステクノロジーという3つの「業界初」を備えたサーマル単眼鏡です。 デュアルFOV機能によって2種類の視野角を切替えることができます。焦点距離25mmの広角視野はターゲット探索に、焦点距離50mmの狭角視野はターゲットの判別に活用できます。 NETD≦25mk(25℃, F#=1.0)の非冷却VOx 640×512ピクセル12μm高解像度センサーを搭載。この強力なセンサーと画像アルゴリズムによるウルトラクリアモードは、濃い霧や雨の中でも詳細な視野と優れた物体識別能力を発揮し、クリアなイメージングを実現します。 ZOOMシリーズは低消費電力コンポーネントを使用することで、消費電力を低減しています。電池寿命最大10時間の交換可能な4400mAhの大容量リチウム電池パック2コが付属し、稼働時間は最大で20時間に達します。 異なる観察環境やさまざまなフィールドのために、ホワイトホット・ブラックホット・レッドホット・カラー・ホットターゲットハイライトの5つのカラーモードを用意しています。特にホットターゲットハイライトでは、ターゲットを見つけるために、環境内で最も高温なスポットを自動的かつ迅速にキャプチャできます。 利用シーン:アウトドア、野生動物の生態調査、海上保安活動、夜間警備、捜索・レスキューなど。
仕様NETD(ノイズ等価温度差)<-25mK寸法(mm)195×65×60倍率(拡大)2.2×~17.6×本体質量(g)650検出器(解像度)640×512時間(電池)最大10時間×2個バッテリーバッテリーリチウムイオン電池パックIBP-1/ 4400mAh / DC3.7Vメモリー32GBディスプレイ解像度:1440×1080 FHD OLED、0.4視野角FOV:17.5×13.1 / 8.7×6.6検出距離(m)最大:1298/2596デジタルズーム1×/ 2×/ 3×/ 4×直径(mm)射出瞳:20、5.5作動温度(℃)-20~ + 50焦点距離25/50mmフレームレート50Hzピクセル12um
AL-110PP ハンドル ZOOM/SATORIAL-110PP ハンドルZOOM/SATORI
1,498税込1,648
1個
予約販売
ブラック
HEADSUP-4 ステムハイライザー ZOOM/SATORIHEADSUP-4 ステムハイライザーZOOM/SATORI
3,098税込3,408
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
Zoom Net 三角型 5本組 あみのエーワンZoom Net 三角型 5本組あみのエーワン
10,000税込11,000
1セット(5本)
8日以内出荷
魚の追い込みに適した三角型魚網、伸縮タイプ。棒も伸縮式で使いやすいタイプです。網の上部には網破れ防止保護カバー付きで丈夫に仕上がっています。網ヘッドは固定式で着脱はできません。
材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム質量(g)約370寸法(cm)31×116(180)×3網目(mm)約2.5深さ(cm)網:27
ThinkSmart Core Gen 2 for Zoom Rooms レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSmart Core Gen 2 for Zoom Roomsレノボ・ジャパン(Lenovo)
329,800税込362,780
1台
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PRIMARY BAR ハンドル ZOOM/SATORIPRIMARY BAR ハンドルZOOM/SATORI
4,698税込5,168
1個
12日以内出荷
ブラック
TS Core G2 Full Room Kit for Zoom Rooms レノボ・ジャパン(Lenovo)TS Core G2 Full Room Kit for Zoom Roomsレノボ・ジャパン(Lenovo)
759,800税込835,780
1台
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
可変ステム 31.8 X 100mm ZOOM/SATORI可変ステム 31.8 X 100mmZOOM/SATORI
6,298税込6,928
1個
12日以内出荷
ブラックサイズ(mm)31.8×100
ハンドルポジションチェンジャー ZOOM/SATORIハンドルポジションチェンジャーZOOM/SATORI
3,898税込4,288
1個
12日以内出荷