色クローム
材質スチール
厚さ(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥81,980
税込¥90,178
31日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:9900B-68030-020
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65
端子形状Push-in端子
定格絶縁電圧(V)30
定格電流(A)0.018(DC24V印加時)/0.008(DC12V印加時)(実効値)
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4
動作断続音
耐電圧(V/min)充電部と接地金属間:AC1000
定格使用電圧(V)DC12~24
使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別左
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応。材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。※メーカーウレタン比2倍以上。メンテナンス性向上。2種類の取付工具に対応。メッシュフィルタで異物の吸込み低減。真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減。工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能。2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ
用途真空吸着
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)FS61
パッド形状2.5段ベロウ形
関連キーワード