カテゴリ

  • 自転車部品(10)
  • オフィス家具(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)

「zp08」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZP-UB08 ユニバーサル・ブラケット CROPS(クロップス)

    ZP-UB08 ユニバーサル・ブラケット

    CROPS(クロップス)
    1,198税込1,318
    1個
    18日以内出荷
    ベース、U字パッド/V字パッド、ショートバンド/ロングバンド。EZ500mu/EZ1-S
    寸法(mm)Φ3x1500
  • BOX ASSY,CON*T69* ホンダ

    BOX ASSY,CON*T69*

    ホンダ
    96,980税込106,678
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ZP-UB08-Btype UB08 Btype CROPS(クロップス)

    ZP-UB08-Btype UB08 Btype

    CROPS(クロップス)
    799税込879
    1個
    18日以内出荷
    用途ZP-UB08-BASE、ZP-UB08-LB (Long silicon band)、ZP-UB08-AP (Rubber pad)
  • ZP-UB08-Atype UB08 Atype CROPS(クロップス)

    ZP-UB08-Atype UB08 Atype

    CROPS(クロップス)
    799税込879
    1個
    18日以内出荷
    用途ZP-UB08-BASE、ZP-UB08-SB (Short silicon band)、ZP-UB08-AP & NP (Rubber pad)寸法(mm)Φ3×1500
  • ZP-UB08-LB UB08 ロングバンド CROPS(クロップス)

    ZP-UB08-LB UB08 ロングバンド

    CROPS(クロップス)
    399税込439
    1個
    18日以内出荷
    はしご状になっており、一般的なシートポスト(25mm~32mm)は勿論、幅の広いエアロ形状から特殊サイズのパイプにも対応します。取り付け時に、シリコンバンドの余った部分はハサミなどでカットしてご使用ください。
    用途使用推奨パイプ直径:10mm~65mm
  • ZP-UB08-BASE UB08 ブラケットベース CROPS(クロップス)

    ZP-UB08-BASE UB08 ブラケットベース

    CROPS(クロップス)
    599税込659
    1個
    18日以内出荷
    テールライトシリーズのブラケットです。ベース(マウントパーツ)はハード素材になっており、ライトの着脱が簡単に行えます。※こちらはベース単体になります。ライトをセットしてご使用される場合は、別途U字又はV字の専用パッドとシリコンバンドが必要です。
    用途対応機種:EZ500MU/EZ400MU/EZ300MU/EZ1/EZ1-SPORTS。ライトの向き:縦
  • ZP-UB08-SB UB08 ショートバンド CROPS(クロップス)

    ZP-UB08-SB UB08 ショートバンド

    CROPS(クロップス)
    299税込329
    1個
    18日以内出荷
    一般的な丸型のシートポスト(25-32mm)、シートステー向けになります。小径車などの太いシートポストに取り付ける場合は、ロングシリコンバンドをご使用ください。
  • ZP-UB08-NP UB08 U字パッド CROPS(クロップス)

    ZP-UB08-NP UB08 U字パッド

    CROPS(クロップス)
    299税込329
    1個
    18日以内出荷
    主に丸パイプのシートポスト用になります。※U字パッドにてシートステーにライトを取り付ける場合は、フレーム形状によっては走行中にライトがずれる可能性があります。クロモリバイクの細いパイプや、エアロ形状のシートステーに取り付ける際はV字パッドをご使用ください。
  • ZP-UB08-AP UB08 V字パッド CROPS(クロップス)

    ZP-UB08-AP UB08 V字パッド

    CROPS(クロップス)
    299税込329
    1個
    18日以内出荷
    エアロ形状のシートポスト、シートステー、細身の丸型シートステー用です。
  • 銅つめ付ヒューズ エスコ

    銅つめ付ヒューズ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,740税込1,914
    1袋(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途低圧電路の過電流保護用材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ定格電圧(V)250
  • 45pcs工具セット エビちゃん LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    45pcs工具セット エビちゃん

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1セット
    当日出荷
    プロ用の定番工具セット。 全45点。おなじみプロ用定番セットです。 初めて手にされる工具セットとしてもオススメの充実した内容です。
    トラスコ品番794-4977セット内容【ポンププライヤ(バネ付き)】WP250S【ハイブリッドモンキレンチ】UM36【ペンチ(樹脂グリップ)】ZP175【ラジオペンチ】RP150【強力ニッパー】KN150【プライヤ】P200【コンビネーションレンチ(mm)】8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24【ソケット12角(mm)】10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27【ラチェットハンドル(12.7mm)】RH4250A【エキステンションバー(150mm)】EB4150【六角棒レンチ(mm)】2/2.5/3/4/5/6/8/10【ハンマー】1LB【ドライバー】(+)1×75、(+)2×100、(-)6×100【ツールケース】質量(kg)11差込角(mm)12.7ケース寸法(mm)420×205×150入組点数45
  • ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーション

    ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー

    イマオコーポレーション
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
  • Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)
  • ゼロプレッシャータイヤ 車輪 カナツー

    ゼロプレッシャータイヤ 車輪

    カナツー(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。振動吸収率が高く走行も静音です。
  • 47pcs工具セット エビちゃん LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    47pcs工具セット エビちゃん

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    54,980税込60,478
    1セット(47点組)
    翌日出荷
    エビ印最強の工具セット。 全47点。「エビちゃんシリーズ」最多のツールが収納されています。薄型でリーチの長いコンビネーションレンチをはじめ、ネジアンギラス、ハイブリッドモンキレンチ XD 等、頼りになるツールが詰まっています。
    トラスコ品番794-4993セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24ソケット12角(mm):10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27ラチェットハンドル(12.7mm):RH4250Aエキステンションバー(150mm):EB4150六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース質量(kg)13入組点数47
  • ZP-FBST01 シートレールブラケット Φ6-8mm/45mm CROPS(クロップス)

    ZP-FBST01 シートレールブラケット Φ6-8mm/45mm

    CROPS(クロップス)
    999税込1,099
    1個
    18日以内出荷
    用途対応機種:EZ300/EZ400/EZ500寸法(mm)Φ6-8/45、Φ3×1500
  • 32pcs工具セット エビちゃん LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    32pcs工具セット エビちゃん

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    46,980税込51,678
    1セット
    欠品中
    コストパフォーマンスに優れた基本セット。 全32点。コストパフォーマンスに優れた基本的なセット内容です。「さらに追加したい」「持っている工具も一緒に整理したい」等のお考えに最適です。
    トラスコ品番794-4985セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース質量(kg)11入組点数32
  • テールライト(USB充電式) C2E02-04-9374 BL600mu レッド CROPS(クロップス)

    テールライト(USB充電式) C2E02-04-9374 BL600mu レッド

    CROPS(クロップス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    G / 振動 / 明暗 センサー搭載のハイスペックテールライト。振動 / 明暗センサーでにて自動点灯するオートモードに加え、ブレーキングのGを感知してライトが強く発光するブレーキライトを搭載しています。ブレーキングを後方に知らせ、より安全なライドをサポートします。様々なパイプサイズに対応するUB08ブラケットが付属しています。ライトの着脱が非常にスムーズで、走行中も安定感があるブラケットです。
    用途LED:レッドLED x 1 / COB LED (ブレーキランプで発光)。 本体サイズ (W×H×D) / 重量:72 × 20 × 29mm / 28g。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:4.5時間 / 点滅1:8.5時間 / 点滅2:8.5時間 / オートモード・オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2.5時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能 ブレーキランプ:ブレーキ時のGを感知し、COBランプが強く発光します。 Gセンサーセッテイング:ライトの取り付け角度に応じて、センサーを調整することができます。(ボタンを約8秒間長押し) オートモード:振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。 モードメモリー:電源OFF時、最後に使用したモードを記憶します。 バッテリーインディケーター:LEDの点滅回数でバッテリー残量を確認できます。(ボタン2回押し)レッド使用電池リチウムイオンポリマーライト種類LED使用時間(時間)点灯:4.5、点滅1:8.5、点滅2:8.5(個体差がある場合があります)
  • セフハンディランタン KJL 1000lm 3747セット タジマツール(TJMデザイン)

    セフハンディランタン KJL 1000lm 3747セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    天面+水平全周を照らす、大光量1000ルーメンのハンディランタン。独自の制御で明るさを100%キープ。トップライトはスライドフォーカス機能搭載。持つ・立てる・掛ける・セフ装着・三脚装着の5WAYスタイル。大容量で長時間の照射が可能な専用充電池(LE-ZP3747)付属。脚やセフフックを未使用時にスマートに収納できる構造採用。セフフックには、S字フックなどを掛けられるフック穴付。三脚用ネジ径は5/8inch を採用し、レーザー三脚などに取付けて使用可能。4配光切替(トップ・水平半周・水平全周・全点灯)。3モード切替(ハイ/ミドル/ロー)。安全ロープ取付穴付。フリッカー対策済。電池残量警告付
    用途現場作業用LEDライト付属品充電池3747(LE-ZP3747)、USB Type-CケーブルPU3(LE-ZPU3)、取扱説明書(2枚)質量(g)318使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh防塵防水性能IP66明るさ(Lm)1000~200照射距離(m)75(トップライト_モード3)落下耐久(m)2照射時間(時間)1000Lm:1、600Lm:3、200Lm:9エコロジー商品省エネ
  • 数字ピック 東京堂

    数字ピック

    東京堂
    589税込648
    1袋(3本)
    4日以内出荷
    手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質木製、ポリエステル分類オールシーズン
  • ミニアニマルピック 東京堂

    ミニアニマルピック

    東京堂
    839税込923
    1袋(2本)
    4日以内出荷
    手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質発泡スチロール/ナイロン/ポリエチレン/竹タイプオールシーズン寸法(cm)W5×D4×H4/L25
  • フラッフィピック 東京堂

    フラッフィピック

    東京堂
    1,198税込1,318
    1袋(2本)
    4日以内出荷
    手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。分類オールシーズン
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機
  • STARTER ASSY*T68* ホンダ

    STARTER ASSY*T68*

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LB55 背付ベンチ1500ハイバック 1500W600D950H ペールピンク 木脚ダーク/布張り(インターロック) オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付ベンチ1500ハイバック 1500W600D950H ペールピンク 木脚ダーク/布張り(インターロック)

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×950グリーン購入法適合
  • LB55 背付ベンチ1500ハイバック 1500W600D950H ダークブラウン 木脚ダーク/ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付ベンチ1500ハイバック 1500W600D950H ダークブラウン 木脚ダーク/ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)

    オカムラ(岡村製作所)
    179,800税込197,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×950グリーン購入法適合
  • LB55 背付ベンチ1500ハイバック 1500W600D950H ライトブラウン 木脚ダーク/布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付ベンチ1500ハイバック 1500W600D950H ライトブラウン 木脚ダーク/布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)

    オカムラ(岡村製作所)
    169,800税込186,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×950グリーン購入法適合