カテゴリ
- 制御機器(29)
- 農業機械(25)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 溶接用品(8)
- 縫製用品(6)
- オフィス家具(5)
- 自転車部品(4)
- 測定用品(3)
- 切削工具(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(23)
- IDEC(和泉電気)(13)
- omron(オムロン)(8)
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- CROPS(クロップス)(6)
- 東京堂(6)
- ニプロン(制御機器)(6)
- アクアソル(6)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- エスコ(3)
- CKD(2)
- CHINO(チノー)(2)
- 明治機械製作所(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- イチネンTASCO(2)
- 南電機(2)
- タカノ(2)
- 麻場(2)
- イマダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「zp2」の検索結果

溶接ペンチ
ライト精機¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷1丁で9個の機能付き!機能ハンマー機能、ラジオペンチ機能、ワイヤー切断機能、チップの脱着、滑り止め加工、絶縁筒の脱着、滑りにくい三重構造ラバーグリップ、ピックハンマー先端、独自の溝構造
絶縁ペンチ
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 電気工事などに最適なスタンダードペンチです。規格IEC60900規格材質高炭素合金鋼切断能力(Φmm) 硬線1.6
真空ポンプ(切替スイッチ付)
中央精機¥94,980税込¥104,4781個5日以内出荷小型の真空ポンプに吸着切替スイッチを組み合わせたものです。 真空ポンプの電源スイッチによらずに、吸着のON・OFFが可能になります。 エアーホース2m(外径Φ6mm内径Φ4mm)1本を付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
建築塗装用スプレーガン
明治機械製作所¥28,980税込¥31,8781丁ほか当日出荷から3日以内出荷空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性も抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。![EZ パージ 51mm (2")[入数:24] アクアソル](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63417606-251007-02.jpg)
EZ パージ 51mm (2")[入数:24]
アクアソル¥23,980税込¥26,3781セット5日以内出荷パイプ径に合わせたカップ形状:50mm~2000mmまでの各パイプ径にあわせてカップ状に予め成型されており、縁には水溶性の接着テープが付いているので、今まで時間と手間のかかっていた貼付け作業を短縮できます。トータルコストダウン:イージーパージを使うことにより、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約、と大幅なコストダウンを図る事が出来ます。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。環境に優しい:環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。回収作業は不要:イージーパージは水に溶けていくので、十分にフラッシングしてください。用途パイプの裏波溶接をする際にバックシールドガスを素早く・確実に保持する事が出来る革命的なバックシールド用ダム紙です。入数(枚)24パイプ径(Φmm)51(2inch)
バスナFA施工材料パック ピンク セット
東リ¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷古くなった浴室床を簡単リフォームできる浴室用シートセット内容バスナセメントEPO×1kgセット、バスナシールSS×1本(333ml)、クイックレベラー×1袋(1kg)、かくはん容器×2個、ヘラ×1個、ハケ×1個、マスキングテープ×2個(18m/個)色ピンク![[充電式]ディスクグラインダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272294-251023-02.jpg)
[充電式]ディスクグラインダー
エスコ¥23,400税込¥25,7401台翌日出荷付属品:バッテリー×1、充電器、ディスク交換用レンチ、ワッシャー、ロックナット、補助ハンドル、一般鋼材用オフセット砥石。金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付き。一般銅材用オフセット砥石が付いています。充電式でどこでも使えるディスクグラインダです。仕様バッテリー・充電器付粒度付属砥石:25質量(kg)2.0(充電池含)最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石)回転数(min-1[r.p.m])8500砥石サイズ(mm)100×穴径15連続使用時間約27分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約60サイズ(mm)365×128×113(H)径(mm)スピンドル:M8×14砥石周速度(m/s)最高:80![[充電式]ディスクグラインダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272310-251023-02.jpg)
[充電式]ディスクグラインダー
エスコ¥14,300税込¥15,7301台翌日出荷仕様本体のみ粒度付属砥石:25質量(kg)1.6(本体のみ)最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石)回転数(min-1[r.p.m])8500砥石サイズ(mm)100×穴径15連続使用時間約27分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)充電時間(分)約60サイズ(mm)365×128×113(H)径(mm)スピンドル:M8×14砥石周速度(m/s)最高:80
溶融亜鉛 パイプハンガー
南電機¥3,198~税込¥3,518~1本翌々日出荷ハンガーサドルの併用で電線管・銅管・可とう管・丸形ケーブルを支持するハンガーで、ハンガー吊り金具やPSナット等の仕様で、ケーブルラック・ダクト他、支持ハンガーとして、軽量・安価で強度も安定しています。リップ部、先端内側にスベリ止めローレット加工仕上げを施してあります。表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)板厚t(mm)1.6
建築塗装用スプレーガン(高粘度ガン(ゾラコートガン))
明治機械製作所¥29,980税込¥32,9781丁3日以内出荷塗料ノズル口径(Φ)2.5空気使用量(L/min)285吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式加圧式
コントロールBOX 中板
IDEC(和泉電気)¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様内部配線する場合に、端子台の取付け、内部ユニット(リレー、タイマなど)の取付けに使用します.材質SPCC(亜鉛メッキ)厚さ(mm)2.3
プレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ)
タカノ¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷材質ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
Z-PRO 通り穴加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷耐摩耗性を考慮したハイス材と、特殊コーティングを使用し長寿命を実現します。オリジナルの溝形状を採用し、安定した切りくず排出性を実現します。適正な工具突き出し量を確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷プラスチックボディ採用による軽量化。ストレートプラスチックパイプガイド採用により、ダクト接続の施工性向上。パネル部分に天井材を組込みできるタイプです。フルフラットワンタッチ取付パネル。グリルアジャスト機構付。天吊金具同梱。パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)
TA150ZP-10用リチウムイオン急速充電器
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷質量(g)900電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)198本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×185×65
小形パワーリレー MK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から67日以内出荷ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
キヤノン用ZINK フォトペーパー
Canon(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個(20枚)当日出荷キヤノン用ZINKフォトペーパー。切ったり貼ったり、シール紙対応用紙サイズ5×7.6cm
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個(2kg)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ストレートフレックスグランド
ネオフレックス¥919~税込¥1,011~1個8日以内出荷から46日以内出荷材質ナイロン(PA)色ブラック適合規格EN/IEC61386-23構造ワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
ZP-UBX02-LM UlitiFixブラケット
CROPS(クロップス)¥819税込¥9011個18日以内出荷誰が使っても安定した固定力を得られる"スクリューノブ" しっかりと回せるノブにコインスリットを設けており、力の弱い方でも楽々取り付け可能な構造です。 コインを使用しない場合でも、軽い力でライトがズレないほどの固定力を発揮しますので、操作性が非常に優れたブラケットだと言えます。 ライトの取り付けは、フルリニューアルしたスライドで脱着共にスムーズになりました! アルティフィックスブラケットはライトの一部として、全体のデザイン性を高める役割を果たしてくれます。色ブラック





![パネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55768633-170414-04.jpg)







![EZ パージ 51mm (2")[入数:24] アクアソル](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63417606-251007-02.jpg)






![[充電式]ディスクグラインダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272294-251023-02.jpg)
![[充電式]ディスクグラインダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272310-251023-02.jpg)