「zp8」の検索結果
材質真ちゅう
種類パネル取手座金
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
用途低圧電路の過電流保護用
定格電圧(V)250
材質(本体)可溶片鉛合金
種類銅つめ付ヒューズ
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
ベース、U字パッド/V字パッド、ショートバンド/ロングバンド。EZ500mu/EZ1-S
寸法(mm)Φ3x1500
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
用途ZP-UB08-BASE、ZP-UB08-SB (Short silicon band)、ZP-UB08-AP & NP (Rubber pad)
寸法(mm)Φ3×1500
1個
¥799
税込¥879
8日以内出荷
用途ZP-UB08-BASE、ZP-UB08-LB (Long silicon band)、ZP-UB08-AP (Rubber pad)
1個
¥799
税込¥879
8日以内出荷
ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。振動吸収率が高く走行も静音です。
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
タッピング前に全自動でオイル又はグリースを必要分だけ注入します。
付属品ノズル(ZP-10、ZP-10G、ZP-20、ZP-30)
吐出量(cm3)0~3.5
主な適合純正品番35121-GEZ-P80
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
一般的な丸型のシートポスト(25-32mm)、シートステー向けになります。小径車などの太いシートポストに取り付ける場合は、ロングシリコンバンドをご使用ください。
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
はしご状になっており、一般的なシートポスト(25mm~32mm)は勿論、幅の広いエアロ形状から特殊サイズのパイプにも対応します。取り付け時に、シリコンバンドの余った部分はハサミなどでカットしてご使用ください。
用途使用推奨パイプ直径:10mm~65mm
1個
¥399
税込¥439
8日以内出荷
テールライトシリーズのブラケットです。ベース(マウントパーツ)はハード素材になっており、ライトの着脱が簡単に行えます。※こちらはベース単体になります。ライトをセットしてご使用される場合は、別途U字又はV字の専用パッドとシリコンバンドが必要です。
用途対応機種:EZ500MU/EZ400MU/EZ300MU/EZ1/EZ1-SPORTS。ライトの向き:縦
1個
¥599
税込¥659
8日以内出荷
主に丸パイプのシートポスト用になります。※U字パッドにてシートステーにライトを取り付ける場合は、フレーム形状によっては走行中にライトがずれる可能性があります。クロモリバイクの細いパイプや、エアロ形状のシートステーに取り付ける際はV字パッドをご使用ください。
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向縦
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向横
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向縦
ブラスト仕様パッド(小形パッド、低寸法仕様パッド)
ワークの離脱性が向上
1袋(10個)
¥5,298
税込¥5,828
10日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向横
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向縦
バッファ部にボールスプラインガイドを使用
バッファ仕様ボールスプライン
バッファストローク(mm)6
真空取出口縦
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ
機能オプション(3) 軸方向配管
ボディオプション(-) 標準形
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)100
作動方式複動
アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ
ボディオプション(BL) 対称形
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)20
作動方式複動
アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ
ボディオプション(B) 標準形
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)75
作動方式複動
アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ
機能オプション(-) なし
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1
2
3
4
5
次へ