カテゴリ

  • 制御機器(9)
    • 保護継電器(2)
    • 一般リレー(1)
    • 指示電気計器(1)
  • オフィス家具(7)
  • 保管用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ

「zpd」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形パワーリレー MK omron(オムロン)

    小形パワーリレー MK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
  • コバンザメP型用ドライバーフック TRUSCO

    コバンザメP型用ドライバーフック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。 パンチングパネルにも取り付け可能です。 ドライバーを4本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能
    用途ドライバーの管理。ドライバーの管理トラスコ品番491-1016材質スチール幅(mm)200ホワイト高さ(mm)66質量(g)270奥行(mm)44.6最大積載量(kg)3/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×44.6×66ホルダー数4ヶ所
  • コバンザメP型用電動ドリルフック TRUSCO

    コバンザメP型用電動ドリルフック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。 パンチングパネルにも取り付け可能です。 電動ドリル、電動ドライバー専用KBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能
    用途電動ドリル・電動ドライバーの管理。電動ドリル、電動ドライバーの管理トラスコ品番491-1024材質スチール幅(mm)184ホワイト高さ(mm)89.3質量(g)220奥行(mm)86最大積載量(kg)3/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×86×89.3フック(フック間距離)84mm
  • コバンザメP型用ドライバーフック TRUSCO

    コバンザメP型用ドライバーフック

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。パンチングパネルにも取り付け可能です。ドライバーを4本並べることができる。KBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できる。パンチングパネルにも取付け可能
    用途ドライバーの管理。ドライバーの管理トラスコ品番394-1366材質スチール幅(mm)200ブラック高さ(mm)66奥行(mm)44.6ホルダー数4ヶ所最大積載量(kg/個)3
  • コバンザメP型用電動ドリルフック TRUSCO

    コバンザメP型用電動ドリルフック

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。パンチングパネルにも取り付け可能です。電動ドリル、電動ドライバー専用。KBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できる。パンチングパネルにも取付け可能
    用途電動ドリル・電動ドライバーの管理。電動ドリル、電動ドライバーの管理トラスコ品番394-1365材質スチール幅(mm)184ブラック高さ(mm)89.3奥行(mm)86最大積載量(kg/個)3
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • モード ミドルバック アルミ肘 ホワイトボディ 4本脚オートリターン アルミフレーム 革張り オカムラ(岡村製作所)

    モード ミドルバック アルミ肘 ホワイトボディ 4本脚オートリターン アルミフレーム 革張り

    オカムラ(岡村製作所)
    199,800税込219,780
    1脚
    3日以内出荷
    機能とデザインが融合 インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
    材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター幅(mm)605高さ(mm)950種類オフィスチェア奥行(mm)585キャスターあり材質(キャスター)ナイロン足外径(Φmm)560キャスター種類ナイロン色(フレーム)ホワイト座高(mm)460色(本体)ホワイト材質(座面)座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン
  • モード ハイバック アルミ肘 ホワイトボディ 4本脚オートリターン アルミフレーム 革張り オカムラ(岡村製作所)

    モード ハイバック アルミ肘 ホワイトボディ 4本脚オートリターン アルミフレーム 革張り

    オカムラ(岡村製作所)
    219,800税込241,780
    1脚
    3日以内出荷
    機能とデザインが融合 インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
    材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター幅(mm)605高さ(mm)1020種類オフィスチェア奥行(mm)592キャスターあり材質(キャスター)ナイロン足外径(Φmm)560キャスター種類ナイロン色(フレーム)ホワイト座高(mm)460色(本体)ホワイト材質(座面)座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン
  • モード ハイバック アルミ肘 ホワイトボディ 5本脚 アルミフレーム 革張り オカムラ(岡村製作所)

    モード ハイバック アルミ肘 ホワイトボディ 5本脚 アルミフレーム 革張り

    オカムラ(岡村製作所)
    219,800税込241,780
    1脚
    3日以内出荷
    機能とデザインが融合 インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
    材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター幅(mm)605高さ(mm)990種類オフィスチェア奥行(mm)592キャスターあり材質(キャスター)ナイロン足外径(Φmm)696キャスター種類ナイロン色(フレーム)ホワイト座高(mm)430~530色(本体)ホワイト材質(座面)座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン
  • モード ミドルバック アルミ肘 ホワイトボディ 5本脚 アルミフレーム 革張り オカムラ(岡村製作所)

    モード ミドルバック アルミ肘 ホワイトボディ 5本脚 アルミフレーム 革張り

    オカムラ(岡村製作所)
    199,800税込219,780
    1脚
    3日以内出荷
    機能とデザインが融合 インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
    材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター幅(mm)605高さ(mm)920種類オフィスチェア奥行(mm)585キャスターあり材質(キャスター)ナイロン足外径(Φmm)696キャスター種類ナイロン色(フレーム)ホワイト座高(mm)430~530色(本体)ホワイト材質(座面)座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン
  • ZP形通信用SPD用テスター SANKOSHA(サンコーシャ)

    ZP形通信用SPD用テスター

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合ZP形SPD機能劣化判定使用電池単3×2(付属しておりません)
  • アドゥーエロビー スツール/2022~ 600W600D400H イエロー /2022~ オカムラ(岡村製作所)

    アドゥーエロビー スツール/2022~ 600W600D400H イエロー /2022~

    オカムラ(岡村製作所)
    94,980税込104,478
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×400グリーン購入法適合
  • アドゥーエロビー スツール/2022~ 600W600D400H ライムグリーン /2022~ オカムラ(岡村製作所)

    アドゥーエロビー スツール/2022~ 600W600D400H ライムグリーン /2022~

    オカムラ(岡村製作所)
    94,980税込104,478
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×400グリーン購入法適合
  • アドゥーエロビー スツール/2022~ 600W600D400H セージ /2022~ オカムラ(岡村製作所)

    アドゥーエロビー スツール/2022~ 600W600D400H セージ /2022~

    オカムラ(岡村製作所)
    94,980税込104,478
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:革とビニールのコンビ張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×400グリーン購入法適合
  • 分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N omron(オムロン)

    分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N

    omron(オムロン)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    標高(m)2000以下雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回
  • 通信用SPD ZP形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    通信用SPD ZP形

    SANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • 分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C omron(オムロン)

    分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C

    omron(オムロン)
    87,980税込96,778
    1個
    翌々日出荷
    規格JEC 2500定格電圧(V)3810(6600電路完全地絡電圧)耐電圧1.2/50μs波 正負極性別に各3回定格周波数(Hz)50/60(共用)目的系統地絡事故(ZPD)絶縁抵抗(MΩ)電気回路と外箱間 100MΩ以上、電気回路相互間 100MΩ以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、結露・氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)定格周波数(50/60Hz)の±5%以内耐衝撃(耐久)加速度 300m/s2 3軸6方向 各3回動作時間整定範囲:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)誤差:整定値±5%(最小誤差±50ms)温度の影響零相電圧:±10%耐振動(誤動作)110Hz 前後/左右5mm 上下2.5mm 加振時間30s加速度 前後/左右 10m/s2 上下 5m/s2216.7Hz 前後/上下/左右 0.4mm 加振時間 600s 加速度 2m/s2標高(m)2000以下接点容量地絡過電圧出力 自動復帰 閉路容量:DC220V 10A、DC110V15A 1000回、通電時間0.5s 開路容量:DC30W(最大電圧110V、最大電流1A)10000回(L/R25ms)AC80VA(最大電圧220V、最大電流1A)10000回(cosΦ=0.1)地絡過電圧出力 手動復帰 開閉容量:AC125V 0.5A、DC30V 2A系統遮断/復電検出出力 開閉容量:AC125V 0.2A、DC30V 2A自己診断出力 開閉容量:AC125V 0.2A DC30V 2A耐電圧(V/min)電気回路と外箱間 2000、電気回路相互間 2000周波数の影響零相電圧:±10%雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間 4500V、制御回路相互間 3000V制御電源の影響零相電圧:±5%動作時間:±5%(最小誤差±50ms)動作値整定範囲2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16タップ)使用周囲湿度(%RH)30~80
  • マルチ指示計器 電子式零相電圧計 三菱電機

    マルチ指示計器 電子式零相電圧計

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    相線式3P3W計器定格交流電圧:AC150V、零相電圧:/110V、/190V共用(EVT入力)、AC7V(ZPD入力)、周波数:50-60Hz 共用
  • ZP形通信用SPD用ショートバー SANKOSHA(サンコーシャ)

    ZP形通信用SPD用ショートバー

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    269税込296
    1個
    6日以内出荷
  • 通信用SPD ZPW-NM形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    通信用SPD ZPW-NM形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
  • 高圧機器台車 HDシリーズ 富士電機

    高圧機器台車 HDシリーズ

    富士電機
    479,800税込527,780
    1個
    9日以内出荷
  • クイックグリッププロ クレイドルホルダー(L)&U字クランプベースセット(標準アーム) Φ12.7-31.75mm対応 1インチボール ラムマウント

    クイックグリッププロ クレイドルホルダー(L)&U字クランプベースセット(標準アーム) Φ12.7-31.75mm対応 1インチボール

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-B-149Z-PD7U。ラムマウントのクレイドルスマホホルダー”Quick Grip”のハイエンドモデル、”Quick Grip Pro”。片手でデバイスを脱着でき、走行中もズレなくホールド。Apple社MagSafe充電器(39W仕様)などを背面に仕込んでワイヤレス充電機能を追加可能。アジャスタブル下部アームにより、ワイヤレス充電器とデバイス背面の位置合わせや再度ボタンやポートへのアクセス確保も可能。ワイヤレス充電器なしでももちろん使用できます。オープンコクピットにて使用する場合のテザー付属。販売備考:*使用するワイヤレス充電器の防水スペックをご確認ください。*適合サイズ確認の際はスマホカバーなども考慮ください。
npd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • npd
  • pda