カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,080)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(619)
  • オフィス家具(80)
  • 制御機器(60)
  • 農業機械(55)
  • バイク純正部品(35)
  • バイク部品(30)
  • 自動車補修部品(24)
  • メカニカル部品(15)
  • 測定用品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 建築金物(10)
  • 溶接用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 手袋(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自転車部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)

「zs-1」の検索結果

2,150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZS-1 未晒クラフトバリア三方袋(大) cotta

    ZS-1 未晒クラフトバリア三方袋(大)

    cotta
    2,098税込2,308
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    ガスバリア性能を備えた紙素材パッケージです。 脱酸素剤を使用することでお菓子の酸化を防ぎ、香りを保持します。 脱酸素剤対応 ヒートシール対応
    材質未晒クラフト66g/PE15/LL40寸法(mm)130×160
  • H6087クラウンレース1.5B ZS1 FSA

    H6087クラウンレース1.5B ZS1

    FSA
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
  • スポア 口切り指サック 鈴木ラテックス

    スポア 口切り指サック

    鈴木ラテックス(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(1000個)
    当日出荷
    柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
    材質天然ゴム長さ(mm)63厚さ(mm)0.1タイプ口切り滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉付
  • 脚立 RZS-a 伸縮式脚軽 長谷川工業

    脚立 RZS-a 伸縮式脚軽

    長谷川工業(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    凹凸のある現場でも、脚部調整で水平をキープ。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。下部操作レバー:アジャスターには目盛りが付いているので段差の違う現場でも調整が簡単。
    材質アルミ/アルマイト踏ざん間隔(mm)298最大使用質量(kg)100
  • 水切りネット 三角コーナー用 スタンドバック 今村紙工

    水切りネット 三角コーナー用 スタンドバック

    今村紙工(1件のレビュー)
    289税込318
    1パック(100枚)
    当日出荷
    水切れがよく伸縮性があるので排水口に取り付けが簡単です。細かい網目だから小さなゴミもしっかりキャッチ。
    用途キッチンなどの三角コーナーのゴミ収集用に。材質ポリエチレンブルータイプ三角コーナー用メッシュ寸法(横×縦)(mm)280×250RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプチャック付きスタンドパック
  • 温度ヒューズ オーム電機

    温度ヒューズ

    オーム電機(39件のレビュー)
    299税込329
    1袋(2個)
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)10リード線
  • スポア 巻き指サック 鈴木ラテックス

    スポア 巻き指サック

    鈴木ラテックス(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(1000個)
    当日出荷
    柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
    材質天然ゴム長さ(mm)63厚さ(mm)0.1滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉付
  • 全自動洗濯機給水ホース 水空間

    全自動洗濯機給水ホース

    水空間(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。 各メーカーの全自動洗濯機に適合します。 給水ホースがワンタッチで着脱できます。 ロックレバーで脱落を防止してくれます。 耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
    材質(ホース)PVC樹脂材質(ジョイント)POM樹脂材質(パッキン)塩化ブチルゴム
  • ゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄・鉄鋼用) TRUSCO

    ゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄・鉄鋼用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    密着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。 結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。 安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。 優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能です。 鉄コイルや一般部品への機械巻きも可能です。
    用途金型、機械装置、部品の防錆包装。形状ロール
  • 未晒クラフトバリア三方袋 福重

    未晒クラフトバリア三方袋

    福重(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質未晒クラフトバリア
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スポア 指サック ストレート 鈴木ラテックス

    スポア 指サック ストレート

    鈴木ラテックス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(1000個)
    当日出荷
    材質天然ゴム全長(mm)63タイプストレート肉厚(mm)0.1口形状リングタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気ホイスト スリーエッチ

    電気ホイスト

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
    コード長さ(m)3(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)12電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)1.5定格時間(分)5
  • 両面ネオロック(ストッパー付) ムラテックKDS

    両面ネオロック(ストッパー付)

    ムラテックKDS(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    両面目盛。 裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。 455mmピッチスタッドマーク付、4点鋲、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトクリップ付。
    種類ロック付表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別両面
  • 圧力計 アズワン

    圧力計

    アズワン
    39,500税込43,450
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
    種類汎用圧力計
  • 測定子 ZS-113 テクロック

    測定子 ZS-113

    テクロック
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
  • FRZシリーズ(E4050) コガネイ

    FRZシリーズ(E4050)

    コガネイ
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具
    用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案
  • 中空壁用鋼製スリーブ 因幡電工

    中空壁用鋼製スリーブ

    因幡電工
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    壁貫通部処理用の鋼製貫通スリーブです。
    用途中空壁用鋼製スリーブ。
  • 剪定鋏 ザクト

    剪定鋏

    ザクト
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    造園屋さん、農家さんも愛用のプロ仕様剪定鋏 力が無駄なく伝わるハンドル形状。 ハンドルに超軽量のノンスリップ樹脂採用。
    切断能力(mm)15材質(柄部)PA+GF材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(硬質クロームメッキ+無電解ニッケル)
  • ぜんまいモータ 遠藤工業

    ぜんまいモータ

    遠藤工業
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    軸を回転させることにより、ぜんまいにエネルギーが蓄えられます。蓄えられたエネルギーが解放されることにより動力となります。
    用途軸にさまざまな部品を取り付け、装置の駆動源に。材質アルミ引き抜き材2018年トラスコ掲載ページ2 0089
  • ボールペンZOOM707 トンボ鉛筆

    ボールペンZOOM707

    トンボ鉛筆
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ(mm)136質量(g)11方式ノック式縦(mm)10横(mm)10入数(本)1
  • 超硬測定子 テクロック

    超硬測定子

    テクロック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジルコンビーズZS 比良セラミックス

    ジルコンビーズZS

    比良セラミックス
    3,298税込3,628
    1袋
    当日出荷から8日以内出荷
    顔料、ペイント/インク、農薬、炭酸カルシウム、酸化チタン等の混合、分散、粉砕に。高密度、高硬度、高真球度により優れた耐磨耗性。国内製造品による安定した品質提供。混合、分散、粉砕工程の効率向上やコスト削減に。
    材質ジルコン質量(kg)1硬さ(Hv)1100化学組成ZrO2/63%、SiO2/32%密度4.4g/cc
  • コントロールBOX 笠 IDEC(和泉電気)

    コントロールBOX 笠

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様直射日光、落下物などからコントロールユニットを保護します.材質SPCC厚さ(mm)15Y7/1(半つや)
  • フェンス用 目かくしシート トーグ安全工業

    フェンス用 目かくしシート

    トーグ安全工業
    4,398税込4,838
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    ハトメ数12穴寸法(横×縦)(mm)1700×900
  • メッツェンバウム剪刀(丸型) アズワン

    メッツェンバウム剪刀(丸型)

    アズワン
    6,663税込7,329
    1本
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS420J2)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000006医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ワイヤブレードホース・ユニオンホース用ニップル エナパック

    ワイヤブレードホース・ユニオンホース用ニップル

    エナパック
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    形状ニップル
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    MI 12V 0.8KW D81.6 R、MI 12V 0.8KW D81.6 R 31100-75F02
    主な適合純正品番31100-75F02・1A07-18-400・1A07-18-400B・1A07-18-400C・23300-4A00A・31100-75F03メーカースズキ、マツダ、日産サービス分類リサイクル・リビルト
  • PROテープカートリッジ パンドウイット・カットラベル セルフラミネートラベル キングジム

    PROテープカートリッジ パンドウイット・カットラベル セルフラミネートラベル

    キングジム
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ラミネートで汚れや摩耗から印字面を保護 取り付けが容易 端末成端後の後付可能
    材質ビニル使用温度範囲(℃)-40~66テープ文字色テープ地色寸法A(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ147mm 曲面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式) エスコ

    Φ147mm 曲面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

    エスコ(2件のレビュー)
    2,920税込3,212
    1個
    当日出荷
    マグネットタイプミラーです。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 ビス止めも可能です。 鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。
    付属品取付金具エスコ品番EA724ZS-16材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)Φ147質量(g)230加工飛散防止取付場所壁面、天井曲面R(mm)300角度調節可能
  • 内装3段互換ワイヤー アサヒサイクル

    内装3段互換ワイヤー

    アサヒサイクル
    879税込967
    1本(1800mm)ほか
    4日以内出荷
  • レースウェイ(二種金属製線ぴ) 盤取付金具 カナフジ電工

    レースウェイ(二種金属製線ぴ) 盤取付金具

    カナフジ電工
    409税込450
    1組
    3日以内出荷
    本体を盤等に固定する場合に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
  • ザクト剪定鋏 三陽金属(ERBA)

    ザクト剪定鋏

    三陽金属(ERBA)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    手になじむ刃とグリップの自然なバランス感。 【鋏刃】高級炭素刃物工具鋼、替刃式の無電解ニッケル仕上げの鋭く強靭な刃先。カタツキを抑えるクローム鋼のカシメボルト。 【鋏グリップ】軽量強靭ノンスリップグリップ。前滑りを防ぐパワーグリップ。閉じた時のショックを吸収するソフトクッション。親指で楽に開閉できるワンタッチストッパー。
  • 指サック・スポア (R) 先端滑り止め付き 2Zシリーズ 鈴木ラテックス

    指サック・スポア (R) 先端滑り止め付き 2Zシリーズ

    鈴木ラテックス
    3,398税込3,738
    1袋(1000個)
    翌々日出荷
    先端に滑り止めが付いているので細かい作業に適しています。
    仕様先端滑り止め付材質天然ゴム(パウダー付き)入数(枚)1000肉厚(mm)0.1粉有無粉あり
  • S軸ザグリカッター プラス工具

    S軸ザグリカッター

    プラス工具
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    座繰の直角が正確で偏心がありません。パイロットの取替が出来、使用用途が多様です。刃数3枚に付き安定が良くて切削面が綺麗に仕上がります。重切削が可能です。
    用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工材質SKH51刃数3
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    MI 12V 0.85KW D81.6 L
    主な適合純正品番31100-71J10・1A15-18-400メーカースズキ、マツダサービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
    ミツビシ製 24V 5.0KW D81.6 L スイッチリレー付
    主な適合純正品番VS10-18-400A・VS10-18-400C・VS10-18-400Bメーカーマツダサービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    ミツビシ製 12V 0.9KW D90 R
    サービス分類リサイクル・リビルト
...