曜日別特売

Zマーク スクリュー釘 ZS50

Zマーク スクリュー釘 ZS50 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク スクリュー釘 ZS50 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク スクリュー釘 ZS50 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

Zマーク表示金物(日本住宅・木材技術センター認定金物)を留め付ける釘です。

トラスコ品番
716-0225
全長(mm)
50
呼び径(mm)
5.2
寸法d(mm)
5.2
表面処理
ドブメッキ
頭部径(Φmm)
10
首下長(mm)
50
胴部
スクリュー
頭径(mm)
10
内容量
1パック(70本)
注意
※Zマーク表示金物には、指定サイズ太め釘をご使用下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8122956010174074
オープン
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする