カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(542)
  • 自動車純正部品(87)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 制御機器(12)
  • 作業服(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 防犯用品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • バイク部品(4)
  • 塗料(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • カー用品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zse」の検索結果

関連キーワード
802件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20ASMC(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から25日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20A) 0 ~ -101
小型圧力スイッチ ZSE SMC小型圧力スイッチ ZSESMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下定格圧力範囲(kPa)0~-101設定圧力範囲(kPa)0~-101耐圧力(kPa)500繰返し精度±1%F.S.以下拡張アナログ出力範囲(kPa)10~0
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CFSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から50日以内出荷
仕様(-) 取扱説明書定格圧力範囲(kPa)(ZSE20CF) -100 ~ 100
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AF SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AFSMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から26日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20AF) -100 ~ 100
ZSE1/ISE1 - 小型圧力スイッチ(ZSE1) SMCZSE1/ISE1 - 小型圧力スイッチ(ZSE1)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F) SMCZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20F)100~100定格圧力範囲(MPa)(ZSE20F) ~100 ~ 100
ZSE Series(ZSE4~) SMCZSE Series(ZSE4~)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20 SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20) 0 ~ -101
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20BF SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20BFSMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20BF) -100 ~ 100
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20B SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20BSMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20B) 0 ~ -101
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20C SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CSMC
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
仕様(-) 取扱説明書配管(02) R1/4 (M5メネジ付)表示単位(-) 単位切換機能付出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)(ZSE20C) 0 ~ -101リード線(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)配管方向(-) 背面配管
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20F SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20FSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20F) -100 ~ 100
Z Series(ZSE10F) SMCZ Series(ZSE10F)SMC
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100.0~100
小型圧力スイッチ(真空圧) ZSE2 SMC小型圧力スイッチ(真空圧) ZSE2SMC
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。 ・サクションフィルタ付。
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下消費電流(mA)17以下(DC24V ON時)定格圧力範囲(kPa)0~-101耐圧力(kPa)500繰返し精度±1%F.S.以下
Z Series(ZSE10) SMCZ Series(ZSE10)SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0.0~-101.0
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
薄形デジタル圧力スイッチ(真空圧用) ZSE10 SMC薄形デジタル圧力スイッチ(真空圧用) ZSE10SMC
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
・薄形9.8mm ・縦方向設置スペース約1/2 (ZSE/ISE30A比較) ・最大10台まで同時コピー可能。 ・3ステップ設定。
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-X) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-X)SMC
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
Z Series(ZSE40A) SMCZ Series(ZSE40A)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-R) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-R)SMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
小型圧力スイッチ(真空用) ZSE1シリーズ SMC小型圧力スイッチ(真空用) ZSE1シリーズSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ZSE1/ISE1 - 小型圧力スイッチ SMCZSE1/ISE1 - 小型圧力スイッチSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
仕様型式/定格圧力範囲/設定圧力範囲:(ZSE1) 真空用/0~-101kPa、配管仕様:(T1) 単体取付形 NPTF 1/8、配線仕様:(L) グロメットタイプ リード線長さ3m出力仕様(16) NPNオープンコレクタ2出力アナログ出力なし・3回転設定
ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
LCD表示形デジタル圧力スイッチ(真空用) (ZSE3-~) SMCLCD表示形デジタル圧力スイッチ(真空用) (ZSE3-~)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
・故障予知機能内蔵。 ・真空ユニットZXシリーズにモジュール可能。 ・サクションフィルタ付。
小型圧力スイッチ 真空用 ZSE1 SMC小型圧力スイッチ 真空用 ZSE1SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から18日以内出荷
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から50日以内出荷
ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用 SMCZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から41日以内出荷
ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-Y) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-Y)SMC
19,980税込21,978
1個
14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF) SMCZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)SMC
8,498税込9,348
1個
13日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
...