40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順







電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能 定格圧力範囲(kPa)0~101 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1802種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8579種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8577種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7286種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能 定格圧力範囲(kPa)-100~100 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1917種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 定格圧力範囲(kPa)0~101 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3056種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)0~101 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3052種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7268種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)-100~100 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3042種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 定格圧力範囲(kPa)-100~100 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2987種類の商品があります)


ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途真空・連成圧用 使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス 単位SI単位固定 耐圧力(MPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 設定最小単位(kPa)(表示/設定)0.1 取扱説明書取扱説明書
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)


汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New] 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New] 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流(mA)25以下 表示単位単位切換機能付 定格圧力範囲(kPa)0~-101 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途微圧用 配管形式M5めねじ 使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス 単位SI単位固定 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)



ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

配管形式R1/8配管アダプタ 使用温度範囲動作時:-5~50℃、保存時:-10~60℃(結露および凍結しないこと) 電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 耐電圧50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 精度【アナログ出力】±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時) 消費電流(mA)35以下 使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) 単位単位切換機能付 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 表示精度±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時) 直線性【アナログ出力】±1%F.S. 出力仕様PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能 温度特性±2%F.S.(25℃基準) 定格圧力範囲(kPa)-100~100 出力モードヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ 繰返し精度±0.2%F.S.±1digit 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス スイッチ動作正転出力、反転出力 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力
1個
9,998 税込10,998
24日以内出荷


・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途空気・非腐食性ガス・不燃ガス 使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス 単位SI単位固定 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ 設定最小単位(MPa)(表示/設定)0.001 取扱説明書取扱説明書
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8150種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1910種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3011種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体 耐圧力(MPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~2 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2997種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3008種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6918種類の商品があります)



電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体 耐圧力(MPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~2 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7485種類の商品があります)


関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • pse200-b