形状オンボード
使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)
冷却方式自然空冷
保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし)
衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回
振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間
絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
関連キーワード