カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • タッチアップペン(2)
  • 鈑金・塗装(2)
    • 自動車補修塗料(1)
  • 自動車純正部品(71)
  • バイク純正部品(18)
  • 制御機器(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 家電(8)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「zvr」の検索結果

関連キーワード
132件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナット (9ZVR) MAZDA(マツダ)

    ナット (9ZVR)

    MAZDA(マツダ)
    ¥88税込¥97
    1個
    3日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(40g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 排水トラップ用ジャバラホース KVK

    排水トラップ用ジャバラホース

    KVK
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
  • 排水スリップパッキンセット KVK

    排水スリップパッキンセット

    KVK
    ¥279~税込¥307~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途排水トラップの32mm用U字管とテールピースの接続部に使用するパッキンです。
  • 天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付 三菱電機

    天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付

    三菱電機
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個(300g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 横引排水トラップ KVK

    横引排水トラップ

    KVK
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
  • FZ-G2シリーズ用非接触ICカードリーダー Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ用非接触ICカードリーダー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    アタッチメントオプション。非接触ICカードリーダー。
  • 縦引排水トラップ KVK

    縦引排水トラップ

    KVK
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
  • 排水栓クリーンパッキン KVK

    排水栓クリーンパッキン

    KVK
    ¥659~税込¥725~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • AZ16ZVRK-M20 SCHMERSAL

    AZ16ZVRK-M20

    SCHMERSAL
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗濯機パン用エルボセット KVK

    洗濯機パン用エルボセット

    KVK
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    4日以内出荷
  • 排水平パッキン KVK

    排水平パッキン

    KVK
    ¥179税込¥197
    1個
    5日以内出荷
  • VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体 SMC

    VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • (82850)ハンドル,バックドア(ホワイト) スズキ

    (82850)ハンドル,バックドア(ホワイト)

    スズキ
    ¥3,790~税込¥4,169~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 交換レンズ NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S

    Nikon(ニコン)
    ¥769,800税込¥846,780
    1個
    4日以内出荷
    手持ちでも遠くの被写体を確実に美しく捉える、小型・軽量600mm単焦点レンズ。【小型・軽量ボディーのS-Line超望遠600mm単焦点レンズ】。PF(位相フレネル)レンズを採用し、焦点距離 600mmの超望遠レンズでありながらクラス最軽量の質量1390g、全長約278mmの小型・軽量ボディーを実現。手持ちでも鳥や自動車などの遠くの被写体を高画質で鮮明に撮影できます。レンズの重心をボディー側に寄せることでバランスが得られ、流し撮りなどレンズを振るような場面でも快適に撮影できます。【高速・高精度なAF性能、高い光学性能】。AF駆動には静粛性とレスポンスに優れたSTM(テッピングモーター)を採用。動き続ける被写体の撮影や動画撮影でも的確に捉え続けます。また、ナノクリスタルコートの採用により、ゴーストやフレアを効果的に低減。クリアーな画像が得られます。さらに、内蔵のレンズシフト方式 VR機構により5.5段(CIPA規格準拠)、シンクロVR対応カメラとの組み合わせで6.0段と高い手ブレ補正効果が得られ、手持ちでの快適な撮影をサポートします。【撮影を快適にする操作性と高い信頼性】。好みに合わせて機能を割り当てられるL-Fn/L-Fn2ボタン、登録したピント位置に瞬時に合わせることができるメモリーリコール機能などを搭載。また、左手でレンズをホールドする部分に滑り止めのラバーコーティングを施し、ホールディング性を向上。高い操作性とカスタマイズ性で快適な撮影を実現します。さらに、高い防塵・防滴性能、フッ素コートの採用による防汚性能も確保。厳しい環境下でも安心して撮影することができます。【動画撮影に配慮した設計】。静粛なレンズ駆動とクリックレスのコントロールリングによる高い静音性、優れた操作性、スムーズな絞り制御とフォーカス位置の自然な移動を実現。フォーカスブリージングも効果的に抑制、フォーカス時の画角変動を気にせず撮影に集中できます。
    付属品レンズキャップ95mm LC-95B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-105A、レンズケースCL-C6寸法(mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで:(約)Φ106.5×278質量(g)約1390(三脚座なし)倍率(倍)最大撮影:0.15羽根枚数円形絞り:9フィルター直径(Φmm)95レンズ構成14群21枚(EDレンズ2枚/SRレンズ1枚/PFレンズ1枚/ナノクリスタルコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:4絞り最大:f/6.3、最小:f/32マウントニコンZマウント画角4°10’(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、2°40’(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    4日以内出荷
    天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付
    電圧(V)100電源単相
  • ロックエンパイアー アウトドア スローライン バットコード 高所作業 耐久性 ロープ ROCK EMPIRE EMPIRE(エンパイア)

    ロックエンパイアー アウトドア スローライン バットコード 高所作業 耐久性 ロープ ROCK EMPIRE

    EMPIRE(エンパイア)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    6日以内出荷
    ポリエチレン繊維で編まれた耐久性と扱い易さを兼ね備えたスローライン。
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(40g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ SCHMERSAL

    Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ

    SCHMERSAL
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換レンズ NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR

    Nikon(ニコン)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    5日以内出荷
    幅広い焦点距離をカバーし表現の可能性を広げる、機動性・操作性に優れた超望遠ズームレンズ。【表現の幅を広げる、180-600mmの広いズーム域】。超望遠ズームレンズで、焦点距離180mmから600mmまでの幅広い焦点距離域をカバー。近くの被写体も遠くの被写体も容易にフレーミングできます。野鳥や飛行機を大きく捉えたり、野生動物の群れを広く捉えたりするなど、様々な被写体をこのレンズ一本で撮影可能。幅広いズームレンジを活かすことで表現の幅が大きく広がります。また、別売のテレコンバーターZ TELECONVERTER TC-1.4x/2.0xを使用することで、望遠側の焦点距離はそれぞれ840mm/1200mmまで拡大。テレコンバーター使用時※にも遠く離れた被写体を高画質で捉えます。TC-2.0x装着時には最大撮影倍率が0.5倍となり、より迫力ある表現が可能です。※被写体や周囲の明るさ、選択したフォーカスポイントの位置によっては、AFでピントが合いにくい場合やフォーカスエイドがちらついて表示される場合があります。【近くの被写体の撮影も快適、優れた近距離撮影性能】。超望遠ズームレンズでありながら、最短撮影距離は1.3m(※広角端、望遠端は2.4m)。レンズ交換をせずに近くの被写体を撮影できます。【動きの速い被写体も捉える、優れた機動力】。AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VRよりも広い焦点距離範囲を持ちながらも、質量は約1955g(※三脚座リング未装着時)と、焦点距離600mmまでをカバーするレンズとしては軽量なため、手持ちでも快適に撮影ができます。また、手ブレ補正効果は強力な5.5段※で、木陰や夕暮れ時など薄暗いシーンでも手ブレを抑えての撮影が可能。動きの変化が激しい被写体には[SPORT]モードを設定すると、より効果的に手ブレを軽減します。加えて、STMによる高速かつ静粛なAF駆動により、動きの素早い野鳥や、物音を立てると逃げ出してしまう野生動物も確実に捉えます。※CIPA規格準拠、[NORMAL]モード使用時、35mmフィルムサイズ相当(フルサイズ/FXフォーマット)撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時、最も望遠側で測定。【ストレスフリーな操作感】。ズーミング時の全長変化とレンズ前玉の移動がなく重心移動の少ないインターナルズーム機構の採用により、安定したフレーミングと快適な撮影を実現します。ズームリングの回転角は70°でスピーディーなズーム操作が可能で、操作性を向上させる4つのL-Fnボタンや、スムーズに回転する三脚座リングにより、ストレスフリーな操作感を実現。その他、快適な携行を可能にする吊り金具や、不意に外れにくい付属のレンズフード、防塵・防滴に配慮した設計※や防汚性能に優れたフッ素コート採用により、安心して撮影することができます。※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。【クリアーな描写を生む、高い光学性能】。EDレンズ6枚を使用することで、色収差を効果的に補正。テレコンバーター装着時も高い光学性能を維持します。周辺光量の低下に配慮した設計のため、青空を飛ぶ野鳥や飛行機を撮影する場合なども、画面の四隅まで光量低下が目立たずクリアーな描写になります。【優れた動画撮影性能】。STMによる高速かつ静粛なAF、クリックレスで滑らかに動くコントロールリングにより、動画撮影時に操作音が収録されにくくなります。また、フォーカスブリージングの抑制に配慮した設計のため、構図を決めた後にピント位置を変更しても自然な映像が得られます。
    付属品レンズキャップLC-95B、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-109、レンズケースCL-C6寸法(mm)315.5(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)質量(g)約2140(三脚座リング含む)倍率(倍)最大撮影:0.25羽根枚数絞り羽根(円形絞り):9フィルター直径(Φmm)95レンズ超望遠ズームレンズ最大径(Φmm)約110レンズ構成17群25枚(EDレンズ6枚、非球面レンズ1枚、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)最短:1.3(焦点距離180mm)、1.36(焦点距離200mm)、1.67(焦点距離300mm)、1.94(焦点距離400mm)、2.19(焦点距離500mm)、2.4(焦点距離600mm)絞り最小:f/32(焦点距離180mm)、f/36(焦点距離600mm) ※露出値設定のステップ幅により、最小絞り値の表示が異なる場合あり、最大:f/5.6(焦点距離180mm)、f/6.3(焦点距離600mm)マウントニコンZマウント画角13°40'-4°10'(撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット)、9°-2°40'(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)
  • スズキ純正 ルーフエンドスポイラー スズキ

    スズキ純正 ルーフエンドスポイラー

    スズキ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
    対象車種:クロスビー。※標準装備品を取り外して装着します。※標準装備品と同形状です
    適合車種XBEE
  • スズキ純正 ルーフエンドスポイラー スズキ

    スズキ純正 ルーフエンドスポイラー

    スズキ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
    対象車種:ハスラー。※カーテン&タープキットと同時装着はできません
    適合車種HUSTLER
  • スズキ純正 マッドフラップセット スズキ

    スズキ純正 マッドフラップセット

    スズキ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    対象車種:アルト。砂や泥などの跳ね上げによる汚れを軽減します。1台分(4枚)セット
    適合車種ALTO
  • スズキ純正 マッドフラップセット スズキ

    スズキ純正 マッドフラップセット

    スズキ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    対象車種:スペーシア。砂や泥などの跳ね上げによる汚れを軽減します。1台分(4枚)セット。※サイドアンダーガーニッシュ、リヤアンダーガーニッシュと同時装着はできません
    適合車種SPACIA
  • スズキ純正 フロントアンダーガーニッシュ スズキ

    スズキ純正 フロントアンダーガーニッシュ

    スズキ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    対象車種:スイフト。標準装備のサイドアンダースポイラーに合わせてスポーティーなスタイルにカスタマイズ
    適合車種SWIFT
  • スズキ純正 フロントアンダーガーニッシュ スズキ

    スズキ純正 フロントアンダーガーニッシュ

    スズキ
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
    対象車種:スイフトスポーツ。※ノーマルバンパー比約6mm下がります。※サイドデカールと同時装着はできません
    適合車種SWIFT Sport
  • スズキ純正 リヤアンダーガーニッシュ スズキ

    スズキ純正 リヤアンダーガーニッシュ

    スズキ
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    5日以内出荷
    対象車種:スイフトスポーツ。※ノーマルバンパー比約25mm下がります
    適合車種SWIFT Sport
  • スズキ純正 バンパーアンダーガーニッシュ フロント スズキ

    スズキ純正 バンパーアンダーガーニッシュ フロント

    スズキ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    対象車種:クロスビー。※フロントバンパーアンダーガーニッシュと同時装着はできません。※標準装備品を取り外して装着します。※標準装備品と同形状です
    適合車種XBEE
  • スズキ純正 ドアミラーカバー スズキ

    スズキ純正 ドアミラーカバー

    スズキ
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    5日以内出荷
    対象車種:ジムニー(XC)/シエラ。LEDサイドターンランプ付ドアミラー用。左右セット。※標準装備品を取り外して装着します
    適合車種Jimny(XC)/Jimny SIERRA
  • スズキ純正 マッドフラップセット スズキ

    スズキ純正 マッドフラップセット

    スズキ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    対象車種:ワゴンR(FX,FX-S)。1台分(4枚)セット
    適合車種WAGON R(FX,FX-S)
  • スズキ純正 バンパーガーニッシュ スズキ

    スズキ純正 バンパーガーニッシュ

    スズキ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    対象車種:クロスビー
    色ピュアホワイトパール取付リヤ適合車種XBEE
  • スズキ純正 バンパーガーニッシュ スズキ

    スズキ純正 バンパーガーニッシュ

    スズキ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    対象車種:クロスビー(HY-MX,HY-MV)
    その他【フォグランプ穴】無し色ピュアホワイトパール取付フロント適合車種XBEE(HY-MX,HY-MV)
  • スズキ純正 マッドフラップセット スズキ

    スズキ純正 マッドフラップセット

    スズキ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    対象車種:スマイル。砂や泥などの跳ね上げによる汚れを軽減します。1台分(4枚)セット。※サイドアンダーガーニッシュ、リヤアンダーガーニッシュと同時装着はできません
    適合車種WAGONR SMILE
  • スズキ純正 サイドアンダーガーニッシュ スズキ

    スズキ純正 サイドアンダーガーニッシュ

    スズキ
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    5日以内出荷
    対象車種:スイフトスポーツ。左右セット。※サイドデカール、フットランプと同時装着はできません。※標準装備品を取り外して装着します
    適合車種SWIFT Sport
  • スズキ純正 ルーフエンドスポイラー スズキ

    スズキ純正 ルーフエンドスポイラー

    スズキ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    対象車種:イグニス。ブラック2トーン(ただしスーパーブラックパールは除く)
    適合車種IGNIS
  • スズキ純正 ヘッドランプガーニッシュ スズキ

    スズキ純正 ヘッドランプガーニッシュ

    スズキ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    対象車種:スイフトスポーツ。LEDヘッドランプ車用。左右セット
    適合車種SWIFT Sport
  • スズキ純正 ルーフエンドスポイラー スズキ

    スズキ純正 ルーフエンドスポイラー

    スズキ
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    5日以内出荷
    対象車種:ワゴンR(FX,FX-S)。LEDハイマウントストップランプ付。※カスタムZ、スティングレーの標準装備品と同等品です。※標準装備のハイマウントストップランプは使用しません
    適合車種WAGON R(FX,FX-S)