SMC
エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・両ロッド CJ2ZWシリーズ CJ2ZWL16
ストローク(mm)
15
取付支持形式
フート形
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
作動方式
複動両ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
取付金具
フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52788007
CJ2ZWL16-15Z
¥
5,020
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください