カテゴリ

  • バイク部品(332)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 制御機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zx10r 04」の検索結果

352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • H/B (SV)固定 W.P ZX-10R 04-05 BEET

    H/B (SV)固定 W.P ZX-10R 04-05

    BEET
    71,980税込79,178
    1個
    10日以内出荷
    ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用し、万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。
    主な適合車種ZX-10R 04-05
  • IXIL(イクシル) KAWASAKI ZX10R '04-'05(ZRT00C) XOVS オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) KAWASAKI ZX10R '04-'05(ZRT00C) XOVS オーバル スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    59,980税込65,978
    1セット
    47日以内出荷
    用途【適合】KAWASAKI ZX 10 R 04-05 (ZRT00C)
  • ジュラルミン セパレートハンドル ハリケーン

    ジュラルミン セパレートハンドル

    ハリケーン
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    手首が疲れないライディングポジションに。ハンドルバーのタレ角は0°として、ノーマルとの装着比較写真でわかるようにキャスターによる角度のみに設定。長時間のライディングでは、特に疲れの違いを体感できます。ホルダーはマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しで、軽量・高剛性を兼ね備えたこだわりの逸品です。
    ポリッシュアルマイト
  • DG-Y07 デジタルフューエルマルチメーター プロテック

    DG-Y07 デジタルフューエルマルチメーター

    プロテック
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    使用量モードでFi車のガソリン使用量を正確にデジタル表示。使用量モードのリセットはどのタイミングでも何度でもOK。トリップメーターとの併用で平均区間瞬間燃費等の計測に大変便利です。 ガソリンタンク容量/表示単位。0.00Lから9.99Lまで:0.01L単位で表示。10L以上:0.1L単位に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。残量モードでFi車のガソリン残量を正確にデジタル表示。※残量モード使用中に使用量モードに切替えても残量モードは継続されます。 ガソリンタンク容量/表示単位。99.9Lから10.0Lまで:0.1L単位で表示。10L未満:0.01L単位(エマージェンシーモード)に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。高精度。最新型のHONDA CBR1000RRやKawasaki ZX-10Rなどはメーカー標準装備で燃料消費計が付いていますが本製品は同等以上の精度を持った燃料計です。さらに車両固有の燃料消費データを実走行にて作成することで99.5%以上の精度を発揮します。幅広い種類の乗り物に使用できる。12Vエレクトロニックフューエルインジェクション(EFI)仕様の乗り物であれば、車オートバイはもちろん建設機器、農業機器、船舶、水上オートバイなど幅広い種類の乗り物に使用できます。レーシングユースにピッタリ。デュアルモードで使用量&残量がわかる。見やすいLED表示で明るさ自動調整機能付き。バックライトには視認性の良いLEDを採用。またディマーセンサー(自動調光機能)を搭載しているのでLEDの明るさを昼間は明るめ夜間は暗めに自動調節し、デジタル数字の視認性をさらに高めます。簡単設定簡単操作。ガソリンを満タンにして走行し、燃料消費を記憶させ終えたらガソリンをもう一度満タンにし給油量と車輌の最大タンク容量を入力設定するだけの簡単設定。一度設定してしまえば、あとはガソリン満タン時にリセットボタンを押すだけの簡単操作。簡単取付け。配線3本のみで車輌からプラス、マイナス、インジェクター信号を取るだけの簡単取付け。。 注意事項。本製品は12V仕様のフューエルインジェクション車専用です。キャブ車への取付けは別途オプションパーツが必要となります。(※オプションパーツは開発中)。気筒休止タイプの車両は、別途、気筒休止アダプター(CR-01)が必要です。CBR1000RRやYZF-R1などのツインインジェクター採用の車両の場合、走行条件によっての誤差が生じる場合があります。取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災故障などの原因となります。本製品の使用により生じた故障事故などの損害についてはメーカーで一切責任を負いかねます。修理の際に生じる脱着工賃やその他の諸経費用につきましては、PROTEC社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
    適合BOLT/Rスペック 14-20(VN04J/VN09J)ABS車共通
  • バーハンドルkit ハリケーン

    バーハンドルkit

    ハリケーン(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
  • ウレアグリース AZ(エーゼット)

    ウレアグリース

    AZ(エーゼット)(106件のレビュー)
    399税込439
    1袋(80g)ほか
    当日出荷
    熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
    用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性商品タイプウレアグリース
  • リチウムグリース モノタロウ

    リチウムグリース

    モノタロウ(268件のレビュー)
    569税込626
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
    用途各種機械の軸受け、摺動部などに。淡褐色使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
  • ジュラルミン トップブリッジ ハリケーン

    ジュラルミン トップブリッジ

    ハリケーン
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    マシニングセンターによる精密削り出しでフロントサスの剛性を高め、より攻撃的にグレードアップ。
  • F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-SB1] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-SB1]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    159,800税込175,780
    1本ほか
    4日以内出荷
    「マグよりも軽く」を目指したアルミ鍛造ホイール"TYPE-SB1"。加速と制動、どちらの荷重も受け止める10本のラウンドスポークと、超々ジュラルミンだからこそ可能になった徹底した肉抜きでGALE SPEEDアルミホイール史上一番の軽さを実現しました。
    サイズF 350-17
  • セパレートハンドル ハリケーン

    セパレートハンドル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    12,880税込14,168
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
    独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
  • テールパイプガスケット ZX-10R 04-05 BEET

    テールパイプガスケット ZX-10R 04-05

    BEET
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
  • サイレンサー ジョイントステー ZX-10R 04-05 BEET

    サイレンサー ジョイントステー ZX-10R 04-05

    BEET
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷
  • サイレンサー 取付けカラー ZX-10R 04-05 BEET

    サイレンサー 取付けカラー ZX-10R 04-05

    BEET
    959税込1,055
    1個
    10日以内出荷
  • 遮熱シートセット ZX-10R 04-05 BEET

    遮熱シートセット ZX-10R 04-05

    BEET
    1,198税込1,318
    1セット
    10日以内出荷
  • ZX-10R 04/05サービスマニュアル    J9999-013102 Kawasaki

    ZX-10R 04/05サービスマニュアル J9999-013102

    Kawasaki
    9,698税込10,668
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J9999-013102
  • サイレンサー 取付けボルトセット ZX-10R 04-05 BEET

    サイレンサー 取付けボルトセット ZX-10R 04-05

    BEET
    479税込527
    1セット
    10日以内出荷
  • セパレートハンドル ハリケーン

    セパレートハンドル

    ハリケーン
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    独自のアジャスタブル機能。操作性やケーブル類の作動製を損なわず、カウルやタンクに干渉しないように試作を繰り返して追求したハンドルバーとホルダーを専用で新設計。若干伏せ姿勢(前傾)が強くなるのでフロントタイヤの接地感や位置を把握しやすく、前荷重が増えるためリアサスの可動領域が長くなります。ステップ位置をセットバックするステップオフセットプレート(品番:HF5304)を併用すれば、よりその傾向が強くなります。また、肘上がりが少なくなってバックミラーの視認性が向上します。
  • レースキットマニュアル ZX-10R 16     J9998-0457 Kawasaki

    レースキットマニュアル ZX-10R 16 J9998-0457

    Kawasaki
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J9998-0457
  • バーハンドル ブラケット ハリケーン

    バーハンドル ブラケット

    ハリケーン
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ノーマルトップブリッジの上に取付けるだけで、バーハンドル仕様に変更。上に重ねる為、見た目のフォークの突き出しが少なくなりステム部分を隠すので、スッキリバランスが良くなります。
  • 電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ 三菱電機

    電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ

    三菱電機(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
    用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
  • アルミ セパレートハンドルkit ハリケーン

    アルミ セパレートハンドルkit

    ハリケーン
    55,980税込61,578
    1セット
    4日以内出荷
    コンパクトなポジションのセパハンに変更して大きくイメージチェンジ。ノーマルトッププリッジの上にセパハンブラケットを重ねる構造で取付簡単。取り廻しの急な曲がりに対応してフィッティングを向上。
    仕様ハンドルのスイッチ穴加工済みボルトオン 、ポジション100mmダウン・-50mmバック、専用ブラケット、メーターステー、クラッチケーブル組込
  • 交換用キャタライザーパイプ BODIS (ボディス)

    交換用キャタライザーパイプ

    BODIS (ボディス)
    39,980税込43,978
    1個
    36日以内出荷
  • フルエキゾーストシステム フルチタン GP1 for NINJA ZX-10R(08-10) BODIS (ボディス)

    フルエキゾーストシステム フルチタン GP1 for NINJA ZX-10R(08-10)

    BODIS (ボディス)
    499,800税込549,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種KAWASAKI NINJA ZX-10R-RR (2008-2010)
  • Blinker relay ZX10-R 2-pole BODIS (ボディス)

    Blinker relay ZX10-R 2-pole

    BODIS (ボディス)
    8,698税込9,568
    1個
    36日以内出荷
    適合車種KAWASAKI NINJA ZX-10R-RR (2008-2015)
  • スリップオンマフラー ステンレス/フルチタン GP1 NINJA ZX-10R(08-10) BODIS (ボディス)

    スリップオンマフラー ステンレス/フルチタン GP1 NINJA ZX-10R(08-10)

    BODIS (ボディス)
    179,800税込197,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種KAWASAKI NINJA ZX-10R-RR (2008-2010) NINJA ZX-6R (2009-2012)
  • フルエキゾーストシステム ステンレス/フルチタン GP1 for NINJA ZX-10R(08-10) BODIS (ボディス)

    フルエキゾーストシステム ステンレス/フルチタン GP1 for NINJA ZX-10R(08-10)

    BODIS (ボディス)
    369,800税込406,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種KAWASAKI NINJA ZX-10R-RR (2008-2010)
  • GP1  スリップオンマフラー  EC approved ステンレスブラック for Ninja ZX-10R (08-10) BODIS (ボディス)

    GP1 スリップオンマフラー EC approved ステンレスブラック for Ninja ZX-10R (08-10)

    BODIS (ボディス)
    149,800税込164,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種KAWASAKI NINJA ZX-10R-RR (2008-2010) NINJA ZX-6R (2009-2012)
  • ヘルメットロック KIJIMA(キジマ)

    ヘルメットロック

    KIJIMA(キジマ)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    モデルチェンジが入った2016年以降のZX-10Rに対応するヘルメットロックが登場。 車体イメージを壊さずに便利さを追加。左側タンデムに装着。
    適合ZX-10R16-17Y材質スチールブラック
  • LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM

    MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
  • GIVI BF04 イージーロック カワサキ GIVI(ジビ)

    GIVI BF04 イージーロック カワサキ

    GIVI(ジビ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
    主な適合車種ZRX1200DAEG(09) ZX-14R(12) ZX-10R(10-12) ZX-6R(09-12) Z1000SX(11-12) Z1000(10-12) Z750(04-12) ER-6N/6F(05-12) Ninja400(12) ヴェルシス650(09-12)/1000(12)
  • スリップオンマフラー ステンレス/フルチタン Three-Tec G ZX-10R(04-05) BODIS (ボディス)

    スリップオンマフラー ステンレス/フルチタン Three-Tec G ZX-10R(04-05)

    BODIS (ボディス)
    219,800税込241,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種KAWASAKI NINJA ZX-10R-RR (2004-2005)
  • スリップオンマフラー フルチタン Three-Tec G NINJA ZX-10R(04-05) BODIS (ボディス)

    スリップオンマフラー フルチタン Three-Tec G NINJA ZX-10R(04-05)

    BODIS (ボディス)
    199,800税込219,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種KAWASAKI NINJA ZX-10R-RR (2004-2005)
  • アンダーブラケット ハリケーン

    アンダーブラケット

    ハリケーン(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。
  • スリップオンマフラー フルチタン オーバル1OK G NINJA ZX-10R(04-05) BODIS (ボディス)

    スリップオンマフラー フルチタン オーバル1OK G NINJA ZX-10R(04-05)

    BODIS (ボディス)
    189,800税込208,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種KAWASAKI NINJA ZX-10R-RR (2004-2005)
  • IXIL(イクシル) KAWASAKI ZX10R '04-'05(ZRT00C) XOVC オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) KAWASAKI ZX10R '04-'05(ZRT00C) XOVC オーバル スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    69,980税込76,978
    1セット
    47日以内出荷
    適合KAWASAKI ZX 10 R 04-05 (ZRT00C)材質ステンレスAISI304長さ(mm)413形状オーバル 130×100mm質量(kg)2.1コンプリートブラックHTペイント
  • IXIL(イクシル) KAWASAKI ZX10R '04-'05(ZRT00C) SOVS オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) KAWASAKI ZX10R '04-'05(ZRT00C) SOVS オーバル スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    51,980税込57,178
    1セット
    47日以内出荷
    用途【適合】KAWASAKI ZX 10 R 04-05 (ZRT00C)
  • IXIL(イクシル) KAWASAKI ZX10R '04-'05(ZRT00C) SOVE オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) KAWASAKI ZX10R '04-'05(ZRT00C) SOVE オーバル スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    59,980税込65,978
    1セット
    47日以内出荷
    用途【適合】KAWASAKI ZX 10 R 04-05 (ZRT00C)
  • アルミAJレバー Z1000(04-09) BK DAYTONA(デイトナ)

    アルミAJレバー Z1000(04-09) BK

    DAYTONA(デイトナ)
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。
    主な適合車種ZX-6R(05-09)/RR(04-05)・ZX-10R(04-09)・Z1000(04-09)
  • IXIL(イクシル) KAWASAKI ZX10R '04-'05(ZRT00C) VTI オーバル チタン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) KAWASAKI ZX10R '04-'05(ZRT00C) VTI オーバル チタン スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    79,980税込87,978
    1セット
    47日以内出荷
    適合KAWASAKI ZX10R '04-'05(ZRT00C)材質チタニウム長さ(mm)393形状オーバル 130×100mm質量(kg)1.5タイプVTI適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)コンプリートチタニウム