カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,911)
  • バイク部品(463)
  • バイク純正部品(156)
  • 制御機器(66)
  • 農業機械(50)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • フォークリフト・産機・建機用品(35)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 自動車純正部品(17)
  • 自動車補修部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zx2」の検索結果

2,804件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートセンサ用延長コード ZX2シリーズ omron(オムロン)

    スマートセンサ用延長コード ZX2シリーズ

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1本ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様アンプユニット接続コネクタ(メス6極)、センサヘッド接続コネクタ(オス6極)
  • スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ センサヘッド ZX2 omron(オムロン)

    スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ センサヘッド ZX2

    omron(オムロン)
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル質量(g)梱包状態約160(本体のみの質量は約75)保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)0.5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート使用周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min使用周囲照度(Lx)(受光面照度)白熱ランプ:10000以下耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
  • スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ  アンプユニット ZX2 omron(オムロン)

    スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ アンプユニット ZX2

    omron(オムロン)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    質量(g)本体:約135保護構造IEC規格 IP40アナログ出力4~20mA 最大負荷抵抗300Ω/±5VDCまたは1~5VDC 出力インピーダンス100Ω材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート応答時間60μs/120μs/240μs/500μs/1ms/2ms/4ms/8ms/12ms/20ms/36ms/66ms/128ms/250ms/500ms使用周囲温度(℃)動作時 : 0~50保存時 : -15~+70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min使用周囲湿度動作時・保存時 : 各35~85%RH(ただし、結露しないこと)消費電力(mW)3000以下(電源電圧DC30V時、100mA以下(センサ接続時)表示灯判定表示灯 : HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(橙色)、11セグデジタルメイン表示(赤色)、11セグデジタルサブ表示(橙色)、レーザON(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)、メニュー表示(緑色)、HIGHしきい値表示(橙色)、LOWしきい値表示(橙色)測定周期(μs)最速30耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
  • スマートセンサ レーザCMOSタイプ ZX2用 通信インターフェイスユニット omron(オムロン)

    スマートセンサ レーザCMOSタイプ ZX2用 通信インターフェイスユニット

    omron(オムロン)
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様●接続アンプユニット形式:形ZX2-LDA□□●アンプユニッ卜接続可能台数:5台まで消費電力(W)0.72以下(24V時30mA以下、12V時60mA以下)(センサアンプの消費電流、出力電流は除く)電源電圧(V)DC10~30±10%(リップル(p-p)10%含む)(センサアンプから供給)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路電源逆接続保護通信ポートRS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ)
  • POWER BOX パワーボックス フル S ZX2-PB-03 SP忠男

    POWER BOX パワーボックス フル S ZX2-PB-03

    SP忠男
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:ZX2-PB-03。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 2BK-ZX250E
  • 光電センサ 延長ケーブル zx2 omron(オムロン)

    光電センサ 延長ケーブル zx2

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Omron zx2 シリーズセンサヘッド延長ケーブルは、色 / 材質や移動する物体などの安定した測定用の zx2 センサ用センサアクセサリです。過酷な環境で信頼性の高い測定を実現。簡単で使いやすい構成
    仕様●アクセサリタイプ:延長ケーブル●併用可能製品:zx2●コード番号:215-7960アズワン品番65-7276-18
  • スマートセンサ 演算ユニット ZX2シリーズ omron(オムロン)

    スマートセンサ 演算ユニット ZX2シリーズ

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    付属品取扱説明書材質(ケース)ABS耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
  • POWER BOX パワーボックス FULL ZX2-PB-01 SP忠男

    POWER BOX パワーボックス FULL ZX2-PB-01

    SP忠男
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:ZX2-PB-01。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R
  • ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 GENTOS

    ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式

    GENTOS(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)幅(mm)45高さ(mm)315質量(g)227奥行(mm)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45保護等級IP64バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6防塵防水性能IP64電池寿命充放電 約300回設置方式マグネット・ハンディ充電時間(時間)【本体充電】約9 / 【充電池直接充電】約5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000光度(cd)約18(トップライト)/ 198(Ecoモード時)/ 365(Highモード時)光束(Lm)最大740使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)約50(トップライト)/ 400(Ecoモード時)/ 740(Highモード時)照射距離(m)最大38電球の種類LED連続点灯時間(時間)5~31点灯時間(時間)約31(トップライト)/ 9(Ecoモード)/ 5(Highモード)照射角度(°)135落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA GigaCrysta KH2502V-ZX2 24.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA GigaCrysta KH2502V-ZX2 24.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    8,798税込9,678
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種IODATA GigaCrysta KH2502V-ZX2取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ24.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

    エスコ(9件のレビュー)
    690税込759
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 高性能乾燥剤アクアソービット ゼラスト

    高性能乾燥剤アクアソービット

    ゼラスト(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(20g×8個)ほか
    当日出荷
    塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。科学的吸着にて湿気を取り除いた後固化する、新しいタイプの乾燥剤です。CLP表示が不要なので、ヨーロッパ輸出時も安心して使用できます。
    用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に。材質主成分:塩化マグネシウム2018年トラスコ掲載ページ3 1259
  • ミニリレー 4極 モノタロウ

    ミニリレー 4極

    モノタロウ(59件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
    用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)14極数4使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)3入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)接点最大許容電流(A)3販売区分業務用
  • 管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm) エスコ

    管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1セット(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    定格特性B種(普通溶断型)
    定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ5.2×20
  • テーブルナンバー ZX アルミ 光

    テーブルナンバー ZX アルミ

    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
    用途テーブルやロッカーの目印、番号表示に。材質アルミ厚さ(mm)0.2取付粘着テープ縦(mm)11横(mm)30
  • 250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    795税込875
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    795税込875
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    795税込875
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 250Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    250Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    795税込875
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-202種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 250Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    250Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    795税込875
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-203種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 250Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    250Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    795税込875
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-204種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 日立建機 スイベルキット ノーブランド

    日立建機 スイベルキット

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    メーカー日立建機
  • 170x100mm バックミラー EA724ZXシリーズ エスコ

    170x100mm バックミラー EA724ZXシリーズ

    エスコ
    6,860税込7,546
    1個
    翌日出荷
    凸面、マグネットですので、ワンタッチで取り付け簡単、ネオジムM、トラクター、建設機械等とサイドミラーとして、ピポットタイプ(8mm)ですので他の車輛の汎用に
  • G2ZX SUREFIRE

    G2ZX

    SUREFIRE
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。 ハンドル部分がコンバットタイプなので片手でツールを持ちながらの作業に最適です。
    電源リチウム電池CR123A(2個)付属全長(mm)132材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板)適合ANSI FL1トラスコ品番818-4678質量(g)122全光束(Lm)320外径(mm)32点灯時間最大/2時間電球の種類LED
  • 上部カバー Hirose ZX40プラグ ZX20-B-SLDC シールド ZX20 HIROSE(ヒロセ電機)

    上部カバー Hirose ZX40プラグ ZX20-B-SLDC シールド ZX20

    HIROSE(ヒロセ電機)
    319税込351
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様ヒロセ電機ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ. 小型で信頼性の高いZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタです。これらのZXシリーズMicro-USBプラグは、標準的なmini-USBコネクタよりも60 %小型でありながら、USB 2.0で規定されている480 Mbpsの高速データ伝送が可能です。アクティブラッチ機構は、信頼性が高く耐久性に優れた接続を実現し、クリック感により、完全にかん合されたことを確認できます。スムーズな挿抜性と8 Nの引抜力により、少ない摩耗と長いコネク種類上部カバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB32

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 日立建機 リコイルキット ノーブランド

    日立建機 リコイルキット

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1セット
    7日以内出荷
    メーカー日立建機
  • 耐油近接センサ E2ER omron(オムロン)

    耐油近接センサ E2ER

    omron(オムロン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • MHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ SMC

    MHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMC

    MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    作動方式複動形
  • シールドチューブ ジッパータイプ ZTZX(2) 日本ジッパーチュービング

    シールドチューブ ジッパータイプ ZTZX(2)

    日本ジッパーチュービング
    67,980税込74,778
    1箱(25m)
    6日以内出荷
    仕様耐熱・耐電圧タイプ材質シート部:軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニルブラック長さ(m)25使用温度(℃)適用:-15~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • MXJ-Z - エアスライドテーブル SMC

    MXJ-Z - エアスライドテーブル

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    作動方式複動形
  • 背負式刈払機 SZX2310 ISEKI

    背負式刈払機 SZX2310

    ISEKI
    84,980税込93,478
    1台
    7日以内出荷
    軽量・軽快なお手頃タイプで、快適作業を実現!
    全長(mm)2605質量(kg)7.1タイプ標準装備刈刃:チップソー9インチタンク容量(L)0.75使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状ループ適合バンド背負バンドエンジン型式GZ22S排気量(cc)22.5
  • アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZ omron(オムロン)

    アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZ

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    アルミ、鋳鉄などの切粉が付着しても誤動作せず検出体のみを検出します。
  • 10V型高画質液晶搭載デジタルルームミラー JVC

    10V型高画質液晶搭載デジタルルームミラー

    JVC
    31,980税込35,178
    1台
    7日以内出荷
    付属品シガープラグコード(3.5m)、リアカメラケーブル(9.0m)質量(g)【メインユニット】約385【リアカメラ】約42(ブラケット/ケーブル含まず)センサー【メインユニット】-【リアカメラ】OMNIVISION製 PureCel(R)Plus-S(夜間/暗所対応)電源電圧(V)【メインユニット】DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【メインユニット】約264×78×27【リアカメラ】約57×31×26機能地デジノイズ対策/AMノイズ対策解像度【メインユニット】-【リアカメラ】1920×1080撮像素子【メインユニット】-【リアカメラ】1/2.8型フルカラ-CMOS液晶モニター【メインユニット】10V型フルカラ-タッチパネル液晶F値【メインユニット】-【リアカメラ】F1.8画素数【メインユニット】1920×480フレームレート【メインユニット】-【リアカメラ】59fps画像補正【メインユニット】HDR【リアカメラ】画角【メインユニット】-【リアカメラ】水平:約107°/垂直:約56°/対角:約130°動作温度範囲(℃)【メインユニット】-10~+60
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB4 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB4

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 背負式刈払機 SZX2610 ISEKI

    背負式刈払機 SZX2610

    ISEKI
    95,980税込105,578
    1台
    7日以内出荷
    軽量・軽快なお手頃タイプで、快適作業を実現!
    全長(mm)2615質量(kg)7.4タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチタンク容量(L)0.68使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状ループ適合バンド背負バンドエンジン型式GZ26S排気量(cc)25.4
  • インチサイズTハンドル六角ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    インチサイズTハンドル六角ナットドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,498税込4,948
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ニッケルメッキの商品です。
    全長(mm)182商品構成単品
  • MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ SMC

    MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズA4 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズA4

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40
...