カテゴリ
- バイク部品(69)
- 自動車純正部品(63)
- 建築金物(22)
- メカニカル部品(18)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 農具(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 住設機器(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 切削工具(3)
- 農業機械(2)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(4)
- BEET(2)
- brembo(3)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
- KITACO(4)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- MARUTO(大久保製作所)(2)
- MAZDA(マツダ)(13)
- NTN(エヌティーエヌ)(15)
- SWAGE-LINE(36)
- TOSTEM(LIXIL)(29)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- アルスコーポレーション(4)
- エスコ(1)
- サンドビック(3)
- ノーブランド(1)
- ホンダ(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「zz-11」の検索結果

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) ステンレス
NTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
撹拌機(マゼラ)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から5日以内出荷最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。寸法(mm)130×155×158質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz 2AモーターDCブラシレスモーター 35W回転制御スピードフィードバック制御設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー定格トルク(N・m)0.098(3000rpm)
ロフトはしご
TOSTEM(LIXIL)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から7日以内出荷角度(°)昇り:62~70(66°で踏板水平)寸法F(mm)手すり上部:214寸法B(mm)パイプとロフトの段差:52~97
玄関引戸 内外錠セット 引分け戸通し袖(外)用
TOSTEM(LIXIL)¥8,698税込¥9,5681セット当日出荷セット内容部品番号:JNP150A、化粧座付シリンダー1、はさみナット2、箱錠1、箱錠フロント取付ねじ(皿小ねじM4x10)3、鍵3、室内側はDDZZ113色ブロンズ対応商品光悦
玄関引戸 内外錠セット 引分け戸(内)用
TOSTEM(LIXIL)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷セット内容部品番号:JNP152A、室外側は引分内外錠・通し袖の場合:DDZZ111、無目止めの場合:DDZZ112です。引分内錠・通し袖の場合:DDZZ114、無目止めの場合:DDZZ115になります。色ブロンズ対応商品光悦
150ZZ中間グリップ
アルスコーポレーション¥279税込¥3071個翌々日出荷ライトチョキWズーム用の中間グリップです。適合品番150ZZ-2.8-6D/(部品番号)14、150ZZ-4.1-6D/(部品番号)14
小型攪拌機
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷から8日以内出荷最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。ドリルチャックは手締めとチャックハンドル式両方が行えます。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。用途溶液のかくはん、混合、合成反応。幅(mm)120質量(kg)2.5高さ(mm)180奥行(mm)220電源(V)単相100消費電力(W)200(200VA)電源コード(m)1.5
小型撹拌機 ZZシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口質量(kg)約2.5タイプスタンダード定格電圧(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
玄関引戸 内錠セット 引分け戸無目止り(外)用
TOSTEM(LIXIL)¥4,998税込¥5,4981セット8日以内出荷セット内容部品番号:JNP154、室内側はDDZZ113になります。色ブロンズ対応商品光悦
玄関引戸 内錠セット 引分け戸通し袖(外)用
TOSTEM(LIXIL)¥5,098税込¥5,6081セット8日以内出荷セット内容部品番号:JNP153、室内側はDDZZ113になります。色ブロンズ対応商品光悦
交換用シリンダーミワJN2ロック1113用
TOSTEM(LIXIL)¥48,980税込¥53,8781セット7日以内出荷セット内容内外錠上下各1、シリンダー座2、キー(オーナーキー1、子鍵4)色ブラック対応商品ガゼリア
交換用シリンダーJN2ロックグレ1116用
TOSTEM(LIXIL)¥73,980税込¥81,3781セット7日以内出荷セット内容戸先内外錠1個・戸先内外錠(セキュリティサムターン付)1個、キー5本 ※コントラクションキー機能なし 把手:バー色グレー対応商品エスキューブ
交換用シリンダーミワJN2ロック1115用
TOSTEM(LIXIL)¥52,980税込¥58,2781セット7日以内出荷セット内容内外錠上下各1、シリンダー座2、キー(オーナーキー1、子鍵4)色シャイングレー対応商品ガゼリア
交換用シリンダーミワJN2ロック1114用
TOSTEM(LIXIL)¥48,980税込¥53,8781セット7日以内出荷セット内容内外錠上下各1、シリンダー座2、キー(オーナーキー1、子鍵4)色ブロンズ対応商品ガゼリア
ストライクセット(子扉用)20・23用
TOSTEM(LIXIL)¥649税込¥7141セット9日以内出荷セット内容梱包部品コード=QDE953A・QDC860・QDC62B・QDA629B・QDA982・BI25A色シルバー適合シリーズBFフォルマ、BFプレナスⅡ断熱、BFプレナスS、BFボイーズⅡ、アスティ、アルベーロ、グランザ、セルバ、フォルマ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、プレナスS、ボイーズⅡ、マデラード