NTN(エヌティーエヌ)
NTN ベアリング
精度
(JIS)等級0
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
全6種類を絞り込む
外径(Φ)
選択してください
14
50
56
58
68
幅(mm)
5
14
16
18
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φ)
外径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79834171
62/22
14
22
50
¥
1,170
¥
498
¥
548
(税込)
翌々日出荷
79834180
63/28
18
28
68
¥
2,150
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
79834189
62/28LLU
16
28
58
¥
2,020
¥
898
¥
988
(税込)
翌々日出荷
79834198
63/28LLU
18
28
68
¥
2,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
79834207
F-W687AZZ1/1K
5
7
14
¥
750
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
79834216
63/22
16
22
56
¥
1,680
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方