「室外機置き台」の検索結果

31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地) トラスコ品番761-3881
1個
189 税込208
当日出荷

ネグロス電工二段置き
ワイヤー附属 高さ調整可能
仕様高さ調整可能 付属品ワイヤー 適合5.0kW、4500kcal級以下 種別アクリル塗装 最大積載量(kg)75×2 取付寸法(mm)脚幅/156~763、奥行/193~393
1台
25,980 税込28,578
16日以内出荷

新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用 付属品コーチスクリューボルト(M10×75)×3本 質量(kg)4.6 耐荷重(kg)(最大)60 寸法D(mm)200~360 表面処理粉体塗装仕上げ 寸法W(mm)250~900
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 付属品ドブボルト付 幅(mm)130 高さ(mm)120
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルームエアコン用室外機の置台です。 軽量で耐候性、耐衝撃性に優れています。 位置決め用フックを設けており、据付作業が簡単におこなえます。 積み重ねができ、保管スペースをとりません。
材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)60
1セット(2個)ほか
609 税込670
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン室外機取付用ブロックです。 軽くて丈夫なプラスチック製です。
寸法L(mm)350 寸法B(mm)100 寸法b(mm)60 寸法H(mm)100 付属品アンカーボルト、ナット、ワッシャー各2点ずつ
1本
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン室外機置台ボルト式タイプ。レールミゾ付で、取り付け施工も簡単。塩ビ樹脂性で耐候性にすぐれています。軽量で、耐荷重試験300kgをクリアしています。ボルト・ナット・ワッシャーの防錆加工は、六価クロムフリー。防錆加工は、六価クロム、カドミウム、水銀、鉛、臭素糸難燃物質などの有害物質は含まれてません。塩水噴霧試験は、720時間後も赤錆は発生しません。
用途エアコン工事用部材 材質塩ビ製 アイボリー 耐荷重(kg)300
1箱(20個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





1ケース(20枚)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

エアコン室外機置台ビス止めタイプ。タテの波板構造に、ヨコの段構造をプラス!。これにより強度がアップしました。
用途エアコン工事用部材 材質ポリプロピレン アイボリー 耐荷重(kg)250 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)122×75×406
1箱(80個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

桃陽電線ATベース
室外機置台・エアコン架台
種別ATベース 材質PP アイボリー 寸法A(mm)360 寸法D(mm)70 寸法E(mm)122 寸法B(mm)406 寸法C(mm)75 入数(個)1
1個
129 税込142
3日以内出荷

室外機置台・エアコン架台。軽量で耐荷重に優れたボルト止めタイプの置台。
付属品ドブ浸け六角ボルトM10×25、ナット・平ワッシャー2セット×1袋付 種別ブロックベース 材質PVC 寸法A(mm)80 寸法B(mm)90 寸法C(mm)100 入数(個)1
1個
739 税込813
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室外機置台・エアコン架台。330・360・400・450mmのサイズの室外機もこれ1つでOK!
種別フリーベース 材質PP アイボリー 寸法A(mm)327 寸法D(mm)75 寸法B(mm)130 寸法C(mm)85 入数(個)1
1個
79 税込87
4日以内出荷

室外機置台・エアコン架台 防振ゴムパット。室外機の振動をおさえます。表と裏で溝が90度逆転タイプでカットが簡単にできます。
種別防振ゴムパット 長さ(mm)1000 厚さ(mm)10 入数(個)1
1個
449 税込494
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

桃陽電線ハイベース
室外機置台・エアコン架台。耐候性・耐荷重性に優れた樹脂を使用。経年変化や温度変化(-20℃~60℃)による形状や機能の劣化がほとんどありません。固定方法がビス止め式だから、ボルト締めに比べ室外機の固定が容易。狭い場所での設置も簡単
種別ハイベース 材質PP アイボリー 寸法D(mm)84 寸法E(mm)130 入数(個)1
1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ナチュラルスタイルのお庭づくりに」。生活感が出てしまうエアコン室外機は、おしゃれな室外機カバーで目隠しを。センスのいいお庭にイメージチェンジできるだけでなく、上にプランターなどが置けるので、。デッドスペースの有効活用にもなります。逆ルーバータイプなら、周囲の植物を室外機の熱風から守ります。「素朴な風合い&温かみのあるデザイン」。室外機は目立つ場所にあることが多いので、目隠しするだけで、空間が一気に垢抜けます。プランターを飾ったり、ガーデニングの作業台としても。洗濯カゴの一時置きにもいいですよ。前面、側面ともに板の隙間が十分にあいており、通気を妨げない設計です。「植物にやさしい逆ルーバー仕様」。上向きルーバーが排気を上部へ逃がします。室外機の前に置けなかった植物などを置けるようになるので、ガーデニングスペースが広がりますよ。「簡単組立・簡単設置」。5枚のパーツをネジで止めていくだけで組み立てられます。設置は簡単、室外機にかぶせるだけ。約5.8kgと軽く、移動もしやすいです。
用途日除け 目隠し エアコンラック 室外機ラック エアコンカバーなどに。 大型 日よけ おしゃれ 屋根 風よけ 庭 ガーデン ベランダ エクテリア 材質天然木 質量(kg)約5.8 有効内寸(mm)約幅870×奥行340×高さ750 仕上ステイン塗装 組立時間2人で20分 サイズ(mm)約幅930×奥行390×高さ835
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)