256件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。 長さを延長できます。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。 材質黄銅 形状ニップル 内ネジG1/2 外ネジG1/2 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。 テーパーネジと平行ネジと接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。 材質黄銅
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90° ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途水道用塩ビ管用継手 仕様日本水道協会認証登録品 材質青銅鋳物 形状ユニオン 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ストレート 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースの長さが足りないときに止水栓との間に使用します。 伸縮自在で長さ調節が可能です。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の長さ調整に便利な伸縮継手です。 材質黄銅 形状縮継手 外ネジG1/2 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水道用塩ビ管用継手。 仕様日本水道協会認証登録品 材質青銅鋳物 形状ユニオン 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットが単体で回りスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジとテーパーネジとの接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。
用途配管状況により対応できる便利な継手です。 材質黄銅 形状ユニオン 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個ほか
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 床立上げ用の継手。
材質黄銅 形状フランジ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rc 寸法D1(Φmm)58 寸法D3(Φmm)48 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅(CAC406) 形状プラグ 流体水道水 種類樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状給水栓ソケット 適合管SGP-VD・SGP-PD
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手。 形状エルボ 使用温度範囲0~40℃ 最高使用圧力0.98MPa
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。 パッキン脱落防止仕様。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。 材質黄銅 形状ニップル 内ネジG3/4 外ネジG1/2 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状プラグ 種類銅管用継手 接続ねじ種類R
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。 平行ネジ同士接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。 材質黄銅 呼び径20×13 外ネジG3/4・G1/2
1個
669 税込736
当日出荷

呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。 材質黄銅 形状ブッシング 内ネジG1/2 外ネジG3/4 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
929 税込1,022
当日出荷

配管の途中に取付けることで、逆流を防止します。 パッキン付き。
用途管用平行ネジに接続できる逆止弁です。 材質黄銅、ポリアセタール 形状逆止弁 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。 平行ネジ同士接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。 材質黄銅
1個
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端のナットが中央にスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジ同士の接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。
用途配管状況により対応できる便利な継手です。 材質黄銅 形状ユニオン 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個ほか
999 税込1,099
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ノンアスベストパッキン付き。
用途止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの45°エルボです。 材質黄銅 形状エルボ 内ネジG1/2 外ネジG1/2 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。 テーパーネジと平行ネジと接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。 材質黄銅
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ティー 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。 水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。 排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。 グレー色 材質硬質ポリ塩化ビニル管 仕様JIS K6741規格品 グレー 長さ(m)2 寸法L(mm)2000 最高使用温度(℃)50
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ユニオン 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(ガスケット)EPDM 材質(継手)可鍛鋳鉄製
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

給水管接続に便利。 クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。 材質黄銅 形状チーズ 全長(mm)65 呼び径(B)1/2 ねじの種類平行ネジ 表面処理クロムメッキ 呼び径(A)15 接続ねじサイズG1/2
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジ式T字継手。分岐する外ネジ同士の接続に
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状給水栓ソケット 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
939 税込1,033
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 長さ(m)2 性能耐火性/表面延焼性クラス1 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)9 使用温度範囲(℃)-50~+105 熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
1本
449 税込494
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状給水栓エルボ 適合管SGP-VD・SGP-PD
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状給水栓チーズ 適合管SGP-VD・SGP-PD
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。
材質黄銅 呼びG1/2×R3/4 呼び径(A)13×20
1個
459 税込505
翌々日出荷

水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。
材質黄銅 呼びG3/4×R3/4 呼び径(A)20
1個
409 税込450
翌々日出荷

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状給水栓チーズ 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。
材質黄銅 呼びG1/2×R1/2 呼び径(A)13
1個
219 税込241
翌々日出荷

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状給水栓エルボ 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 材質可鍛鋳鉄 形状給水栓径違いエルボ 寸法L1(mm)49 寸法L2(mm)32 寸法R(mm)Rc1/2 適合管SGP-VD・SGP-PD
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 材質可鍛鋳鉄 形状給水栓径違いソケット 寸法L(mm)60 寸法R(mm)Rc1/2 適合管SGP-VD・SGP-PD
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状給水栓径違いチーズ 寸法L1(mm)49 寸法L2(mm)32 寸法R(mm)Rc1/2 適合管SGP-VD・SGP-PD
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状給水栓エルボ 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
559 税込615
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)