カテゴリ

  • 研磨材(14)
  • 電動工具(6)
  • 切削工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
さらに商品を絞り込む

「自動研磨装置」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
インペリアル    8インチ アキュラインペリアル 8インチアキュラ
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
鉄鋼材料を自動研磨機の高圧力下での使用に最適です。ウールの研磨クロスより耐久性があります
大きさ8インチ
インペリアル    10インチ アキュラインペリアル 10インチアキュラ
25,980税込28,578
1個
15日以内出荷
鉄鋼材料を自動研磨機の高圧力下での使用に最適です。ウールの研磨クロスより耐久性があります
大きさ10インチ
表面仕上げサンディングツール OnRobot表面仕上げサンディングツールOnRobot
639,800税込703,780
1個
31日以内出荷
高速かつ簡単なセットアップを備えた完全な表面仕上げソリューションにより、複雑さを軽減
用途・パワフルで耐久性のある電動のSanderは圧縮空気を必要としないため、ランニングコストとメンテナンスのコストを大幅に削減します。・費用対効果の高いグリッドチェンジャー(自動研磨紙交換装置)により、オペレーターの介入なしに研磨紙の自動交換が行え、効率を向上できます。・柔軟なツールは、幅広い部品形状と材料で使用可能です。・センシング機能により、表面のばらつきや部品のずれを正確に調整し、製品の品質を向上すると同時に製品の破棄を削減します。・自動化によりオペレーターの作業と危険を排除できるため、地域の安全衛生に関する規制への遵守が容易です。直径(Φmm)奥行直径:123騒音値(dB)10,000 RPM (3,000 RPM) での騒音レベル:通常74パッド寸法(mm)高さ9.5パッドメディアタイプ:HookitTM、クリーンな研磨ディスクパッド(3M:20353)、0.1kg動作温度(℃)最小0最大50回転速度最小1,000RPM最大10,000RPM軌道直径(mm)5研磨能力通常150W使用可能材質プラスチック、金属、木材、ガラスパッド径(Φmm)最大127IP等級IP54動作電圧(V)(ツールコネクタ電圧)24V(ツールコネクタ電源)2.4W(外部電圧)通常30V(外部電源)通常150W
卓上型全自動ドリル研磨機Xin ビックツール卓上型全自動ドリル研磨機Xinビックツール
2,098,000税込2,307,800
1台
翌々日出荷
世界初!フラットドリルの自動研磨機能搭載。精度の安定で、製品不良を削減します。外注費の削減でコストダウン。外注時のリードタイムでのドリル購入費を大幅に削減できます。全自動で誰でも均一な研磨品質を確保できます。設定変更はイラストを使用しより簡単に。ネーミング機能搭載でデータ管理が簡単に。内蔵されたライトによって作業状況の確認が可能です。
仕様ギャッシュ:G(フラットドリル用)質量(kg)45電源(V)AC100/220(50/60Hz)消費電力(W)300先端角(°)90/118~140/180適合範囲芯圧:0~50%角度(°)3番角:10~35適合ドリル径(mm)ストレートドリル:2.0~13.0/ルーマー型ドリル:2.0~13.0/リーディングドリル:3.0~12.0/フラットドリル:3.0~20.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×640×34ホルダーER11:コレット9個付属(Φ2.0~Φ6.0 0.5mmとび各1個)/ER32::コレット14個付属(Φ7.0~Φ20.0 1.0mmとび各1個)ドリルの逃げ面形状平面(Rake)・円錐(Cone)メモリー機能160件関連資料(1.81MB)適合寸法(mm)ドリル長:200(最大)シンニングX/SX/Rシンニング逃げ角(°)1~15
7 Head Body Shaver 【7ヘッドボディシェーバー 】 アピックス7 Head Body Shaver 【7ヘッドボディシェーバー 】アピックス
7,998税込8,798
1台
7日以内出荷
肌にやさしいチタンコート7ヘッドが身体にフィット、全身のムダ毛を素早くケア。専門のサロンに頼るのではなくもっと手軽に自宅でできるセルフケアを目指し、それを手助けしたいという想いから誕生したメンズグルーミングブランド「BEAUM(ビューム)」そんなBEAUMシリーズから、肌へのやさしさと剃り味を両立したチタンヘッド搭載の「7ヘッドボディシェーバー」が誕生しました。肌への刺激が少なく、金属アレルギー体質の方にも肌にやさしいチタンコートの独立可動ヘッド(126枚刃フレキシブル7ヘッド)が頭・口のまわり・腕・足など凹凸のある肌にやさしくフィットし、肌との摩擦を最小限に抑えながらムダ毛をセルフケアできます。IPX7(防浸形)相当。お風呂でのウエットシェービングに対応。付属のUSBケーブルで充電ができるのでコードレスで使用可能。出張や旅行など外出先でも使えて便利。自動研磨機能で剃るたびに内刃が外刃で研磨されシャープな剃り味が持続。マグネット搭載でシェービングヘッドの着脱が簡単。短く整毛できるトリマー&コーム付属。シェービングヘッドは外せて水洗いOK。お手入れブラシも付属。
付属品USBケーブル(USB-C/A 80cm)、お手入れブラシ、収納袋、トリマー、コーム本体質量(g)約214連続使用時間(分)約90モード切替3段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×93×115(本体+シェービングヘッド)充電時間(分)(フル充電)約90内蔵電池リチウムイオン電池 DC3.7V 800mAh
卓上旋盤 L-5200型 5インチチャック付 コスモキカイ卓上旋盤 L-5200型 5インチチャック付コスモキカイ
899,800税込989,780
1台
32日以内出荷
高精度、高剛性の卓上精密旋盤です。 自動横送り装置(左右)自動縦送り装置(前後)が標準装備です。 モーターは単相100V400W標準装備です。 5インチスクロールチャック(120Φ)が標準装備です。 ベッドは鋳鉄摺動面研磨の一体構造です。
仕様●ベッド上振り(mm):250●センター間距離(mm):580●電源(V):単相100●出力(kW):0.4●幅(mm):1250●奥行(mm):510●高さ(mm):430●心押台スリーブテーパ:MT3●主軸テーパ:MT4●ベッド上の振り(mm):250●縦送り上の振り(mm):150●貫通穴(mm):26●ネジ切り能力(ミリネジ):0.25~5mm(28種類)●ネジ切り能力(インチネジ):4~96山(34種類)●コード番号:368-5768●原産国:日本アズワン品番67-5520-51
卓上旋盤 L-4000型 4インチチャック付 コスモキカイ卓上旋盤 L-4000型 4インチチャック付コスモキカイ
749,800税込824,780
1台
32日以内出荷
主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達率が良くロスがありません。 自動横送り装置(左右)が標準装備です。 モーターは単相100V300W標準装備です。 4インチスクロールチャック(90Φ)が標準装備です。 ベッドは鋳鉄摺動面研磨の一体構造です。
仕様●ベッド上振り(mm):210●センター間距離(mm):520●電源(V):単相100●出力(kW):0.3●幅(mm):1240●奥行(mm):510●高さ(mm):450●心押台スリーブテーパ:MT2●主軸テーパ:MT3●ベッド上の振り(mm):210●縦送り上の振り(mm):125●貫通穴(mm):19●ネジ切り能力(ミリネジ):0.25~3mm(17種類)●ネジ切り能力(インチネジ):8~48山(17種類)●コード番号:368-5808●原産国:日本アズワン品番67-5520-10
卓上旋盤 L-3500型 4インチチャック付 コスモキカイ卓上旋盤 L-3500型 4インチチャック付コスモキカイ
699,800税込769,780
1台
32日以内出荷
主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達率が良くロスがありません。 自動横送り装置(左右)が標準装備です。 モーターは単相100V300W標準装備です。 4インチスクロールチャック(90Φ)が標準装備です。 ベッドは鋳鉄摺動面研磨の一体構造です。
仕様●ベッド上振り(mm):210●センター間距離(mm):350●電源(V):単相100●出力(kW):0.3●幅(mm):1080●奥行(mm):510●高さ(mm):450●心押台スリーブテーパ:MT2●主軸テーパ:MT3●ベッド上の振り(mm):250●縦送り上の振り(mm):150●貫通穴(mm):19●ネジ切り能力(ミリネジ):0.25~3mm(17種類)●ネジ切り能力(インチネジ):8~48山(17種類)●コード番号:368-7312●原産国:日本アズワン品番67-5520-52
スライドグラス 100枚入 BMシリーズ 武藤化学スライドグラス 100枚入 BMシリーズ武藤化学
1,498税込1,648
1個(100枚)
17日以内出荷
白血球自動分類装置用のスライドグラスです。短辺を研磨してありませんのできれいに血液塗抹することができます。
仕様●包装:100枚●使用期限:2年●製造日数:14アズワン品番65-9080-20
BM5136 P 100枚入 武藤化学BM5136 P 100枚入武藤化学
1,498税込1,648
1個(100枚)
24日以内出荷
白血球自動分類装置用のスライドグラスです。短辺を研磨してありませんのできれいに血液塗抹することができます。
仕様●包装:100枚●使用期限:2年●製造日数:14●フロスト幅:15mmアズワン品番65-9080-21
スライドグラス 100枚入 BMシリーズ 武藤化学スライドグラス 100枚入 BMシリーズ武藤化学
1,498税込1,648
1個(100枚)
10日以内出荷
白血球自動分類装置用のスライドグラスです。短辺を研磨してありませんのできれいに血液塗抹することができます。
仕様●包装:100枚●使用期限:2年●フロスト幅:15mmアズワン品番65-9080-19
#60グリットホイールブラシ (砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#60グリットホイールブラシ (砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
4,698税込5,168
1枚
9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.9取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.15 ステンレスホイールブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.15 ステンレスホイールブラシ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,998税込4,398
1枚
8日以内出荷から9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.4 鋼線ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.4 鋼線ホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷から9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.4取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.15 ステンレスホイールブラシ(SUS316) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.15 ステンレスホイールブラシ(SUS316)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
5,198税込5,718
1枚
9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
ナイロンホイールブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ナイロンホイールブラシ(NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,998税込4,398
1枚
9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面の微小バリ取り、研磨、洗浄など。研掃作業向け動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.5取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.5 鋼線ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.5 鋼線ホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,698税込1,868
1枚
9日以内出荷から10日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.5取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.3 ステンレスホイールブラシ(SUS316) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.3 ステンレスホイールブラシ(SUS316)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,490税込3,839
1枚
9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.3取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.2 鋼線ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.2 鋼線ホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,898税込2,088
1枚
7日以内出荷から9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.2取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.25 鋼線ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.25 鋼線ホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,798税込1,978
1枚
7日以内出荷から9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.25取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.3 鋼線ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.3 鋼線ホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
8,998税込9,898
1枚
9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.3取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機先端厚さ(mm)32金具径(Φmm)150
0.15 鋼線ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.15 鋼線ホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
3,798税込4,178
1枚
9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
#180グリットホイールブラシ (砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#180グリットホイールブラシ (砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
4,698税込5,168
1枚
9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.7取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
パンチグラインダー ファーステックパンチグラインダーファーステック
108,800税込119,680
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
パンチグラインダーは研磨機の上に取り付けて丸パンチの研磨を行うものです。円筒研磨を自動的に行うことができます。
精度(mm)回転:0.005
卓上ミニ旋盤 コスモキカイ卓上ミニ旋盤コスモキカイ
399,800税込439,780
1台
10日以内出荷
低価格な卓上旋盤です スクロールチャック部に安全カバー付(リミットスイッチ付き) 回転数切替はツマミでワンタッチ 無段変速DCモーター付き(100V600W60~2,200回転) 4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備 ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造 横自動送り装置標準装備 正逆スイッチ付 ネジ切りギアーセット標準装備 チップカバー、オイルパン標準装備 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(80mm)
付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ・チップカバー、チャックカバー単相100V600W DCモーター、取扱説明書、オイルパン・固定センター・チェンジギアーねじミリネジ 0.5~3mm 12種類、インチネジ 10山~44山 10種類テーパー心押台穴:MT2貫通穴径(Φmm)20速度横自動送り:0.1mm・0.2mm 2種類センター距離(mm)300(正味250)機械主軸テーパMT3モーター電圧(V)100口径(mm)刃物(16mm):バイト10角指定ベット上振り(mm)180振り(mm)縦送り上:110移動量(mm)縦送り:110、左右:心間全域、心押台スリーブ:60
充電式マルチカッタ マキタ充電式マルチカッタマキタ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約22質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m適合バッテリーA-59863,A-59841
自動タングステン研磨機ターボエース ムラタ溶研自動タングステン研磨機ターボエースムラタ溶研
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に15度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃粒度#170電源(V)交流100/110(50/60Hz)消費電力(W)60/70外径(Φmm)60本体質量(kg)4電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×240×195電極長H(mm)15以上適合電極径(Φmm)3.2以下主研磨剤の種類ボラゾン研磨角度(°)10~60RoHS指令(10物質対応)対応研磨内容ホルダー使用自動回転、タイマー付(120sec)
中風量ミストコレクター MC-45 アマノ中風量ミストコレクター MC-45アマノ
519,800税込571,780
1台
30日以内出荷
余裕の風量・静圧。数ヵ所からの吸引に対応。粒径10μm以上のスプレーに威力を発揮。中風量型ミストコレクターです。 特殊フィルターで抜群の洗浄能力。フィルターは金属メッシュ、ウレタンホームの二段階捕集方式を採用。抜群の洗浄能力を発揮します。各フィルターの交換は、工具なしで容易に交換することができます。 静かな運転音。作業のじゃまにならない静かな運転音(65±2dB[A]以下)。大風量吸引と静粛性の両立を実現しました。 回収液自動排出方式。捕集した水溶性切削剤は、本体下部の排出タンクからホースをつなげることで連続排出できます。オペレーターの手をわずらわすことなく回収・再利用できます。
用途旋盤(NC旋盤、多軸自動盤、普通旋盤等)、研削盤(センタレス研削盤、内面研削旋盤、平面研削盤、両頭研磨機)出力(kW)2.2吸込口径(Φmm)200最大風量(m3/min)42仕様排液吐出口/排出弁・排出タンク付質量(kg)185材質(フィルター)1次フィルター/金属メッシュ、2次フィルター/ウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1756最大静圧(kPa)2.75電源コード(m)3(4芯・プラグなし)塗装色日塗工J11-833騒音レベル(dB(A))65±2以下吸引温度(℃)(最高)40
自動式パンスライサー アルファ ハクラ精機自動式パンスライサー アルファハクラ精機
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
厚さ調節ハンドル式:0~30mm最大切断径:170×130刃の径:Φ203刃の研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:92/78W作動方式:自動、手動切替式定格時間:連続質量:20kg特長1.速度調節つまみで焼きたてパンをそのままスライス! 焼きたての食パンなら、つまみを左一杯に回して目盛り ”1"です。焼成後の時間が経過するほど、目盛りの数 を増やします。2.スライスしたパンはきっちり重なります! スライス片は、1斥まで積み重なります。1斥ずつ受皿 から取ってください。3.自動停止装置で安心! 切り終わると最初の位置に戻って自動停止します。途中 で止めたい時は、赤色のSTOPボタンを押しますと、その 位置で瞬時停止します。
材質鉄・アルミ・プラスチック質量(kg)20電源(V)単相100 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)594×530×440消費電力(W)92/78刃径(Φmm)203作動方式手動、自動式最大切断径(Φmm)170×130TKG品番9-1168-0601TKG品番(2017)6-1048-0601
ハムスライサー シンガーハッピージャパンハムスライサーシンガーハッピージャパン
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :145W/168W定格時間 :連続スライス能力:50Hz 2、400枚/h 60Hz 2、800枚/h最大切断径 :Φ140mm丸刃径 :Φ235mmスライス厚 :0~20mm作動方式 :手動・自動切替式付属品 :丸刃研磨装置付用途 :キャベツ、ハム、ソーセージ、すき焼きに最適
材質樹脂 SUS アルミ スチール質量(kg)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×520×520TKG品番9-0680-0301TKG品番(2017)6-0602-0301
インバータ J1000シリーズ 安川電機インバータ J1000シリーズ安川電機(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。
用途小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ コンベヤなどの小形搬送機器 自動シャッター・ドア、小形昇降装置 食品機械、農業用機械、健康器具 攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械電源電圧(V)三相200~240出力電圧(V)三相200~240保護構造IP20定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応耐環境性標準
ドリルシャプナー PROXXON(プロクソン)ドリルシャプナーPROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
予約販売
ドリルの理想的な円すい角を自動的に研磨する画期的なドリル研磨機
回転数(min-1[r.p.m])9500電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)55付属品WA砥石(NO21202)、ドリルクランプ、専用スパナ、Φ3.0~4.0mm用アタッチメント本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×110×200質量(kg)1.9定格使用時間(分)5ドリル先端角度(°)(研磨可能)118研磨可能ドリル(寸法)Φ3.0~13.0mm/標準時(先端角)118°RoHS指令(10物質対応)対応
部品 自動刃物研磨機 GK170FA HiKOKI(旧:日立工機)部品 自動刃物研磨機 GK170FAHiKOKI(旧:日立工機)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
部品 自動研磨機 GK150F HiKOKI(旧:日立工機)部品 自動研磨機 GK150FHiKOKI(旧:日立工機)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
部品名称ケーブルグランド形状図番6A
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら