カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
さらに商品を絞り込む

「計量注入器」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
園芸用計量注入器ロング BOLL園芸用計量注入器ロングBOLL(10件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
農薬の希釈に便利
1目盛(mL)0.5材質ポリプロピレン
園芸・計量注入器 コンパル園芸・計量注入器コンパル(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP、合成ゴム、PVC
園芸計量注入器 コンパル園芸計量注入器コンパル
319税込351
1個
翌々日出荷
材質PP、合成ゴム、PVC質量(g)15寸法(cm)H13.2×W4×2.5
除菌器 日立除菌器日立
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
除菌器とは、除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウムの薬液を注入するための機器です。薬液なしでは除菌効果はありません。
仕様流量センサー付、流量比例注入運転、フロートスイッチ、単独運転可能、2重絶縁プラグ付属品ホースポンプ、計量カップ、カルキ量測定器(試験管1本、錠剤100錠、比色板1枚)、延長注入チューブ、キャップ質量(kg)10周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)26/22薬剤タンク容量(L)30配管口径25mm(フランジ式)処理量(最大除菌)80L/分使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素5%、12%)注入量(mL/min)0~14最高使用圧力(kPa)400
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら