工具の通販モノタロウ
>
お客さまの現場訪問
>
GLORIA旭営業所 様
●特長:一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 ●材質:金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス 弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) ●使用温度範囲(℃):0〜60 ●最高使用圧力(MPa):0.8 ●内容量:1個

【大阪魂 ユニオンワイ】品質は他メーカーと比べても遜色なく、安いのでご使用頂いています。
ユニバーサルエルボ(ワンタッチ継手)を化粧液容器の炭酸ガス注入口に使用して頂いております。
錆びにくい樹脂製カプラ(ハイカプラエース ソケット)を使用します。
チッコロストレート型をペットボトルの蓋を加工してとりつけます。
MonotaROのご利用はWEBでサイトを見つけられたことがきっかけとのことです。
何百万の部品、部材が揃いアイテム数が豊富で、在庫品であれば15時までの注文で翌日届く点からよく利用していただいています。
炭酸ガスの粒子は細かく漏れやすいため、 いろいろな部品で試されており、お話を聞いていると研究の大変さが伝わりました。
GLORIA旭営業所 様
炭酸水製造機を制作しています。炭酸水を作るだけでなく、炭酸化粧水を生成しスプレー缶に補充できますし、 美容に効果がある炭酸化粧水ミストを肌にスプレーガンで直接噴霧することもできるなど、 この1台で様々な優れた機能が詰まっています。
TEL:06-4800-6333
ご担当者:吉田 和秋 様
炭酸化粧水製造機、炭酸圧力調理器を独自の技術で開発、販売されています。