安全保護具の新着商品
「安全保護具の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5を実現した接触冷感生地COOLIC(R)を採用したインナーキャップ。・汗止め効果。・冷感効果。・消臭効果【用途】熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内【材質】ポリエステル、ポリエチレン、スパンデックス、銀イオン【入数(枚)】1
安全保護具 > ヘルメット > ヘルメット関連商品 > インナーキャップ ヘルメット用【特長】Foシリーズヘルメット。ツバ付きヘルメット。ヘッドバンドが片手で調節可能。雨だれを防ぐ溝付き構造。国家検定合格品(飛来・落下物用、電気用)【用途】防災用、一般作業用、電気作業用に。【材質】【帽体】ABS樹脂【質量(g)】373g【規格】飛来・落下物用、電気用【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】296.3×227.3×163.2【バイザー】PC樹脂【頭囲(cm)】54~62【関連資料】(0.49MB) (2.19MB)
安全保護具 > ヘルメット > ヘルメット本体【特長】最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5を実現した接触冷感生地COOLIC(R)を採用したネックガード。・日焼け防止。・冷感効果。・消臭効果【用途】熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内【材質(裏)】ポリエステル、ポリエチレン、スパンデックス、銀イオン【材質(表)】シルバーコーティングTCクロス、フェルト、不織布、シルクコットン
安全保護具 > ヘルメット > ヘルメット関連商品 > 暑さ対策 ヘルメット用【特長】Foシリーズヘルメット。ツバ付きヘルメット。通気孔付きでムレを軽減。ヘッドバンドが片手で調節可能。雨だれを防ぐ溝付き構造。国家検定合格品(飛来・落下物用)【用途】防災用、一般作業用に。【材質】【帽体】ABS樹脂【質量(g)】373g【規格】飛来・落下物用【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】296.3×227.3×163.2【バイザー】PC樹脂【頭囲(cm)】54~62【関連資料】(0.49MB) (2.19MB)
安全保護具 > ヘルメット > ヘルメット本体【特長】Foシリーズヘルメット。エアアシスト(樹脂製ライナー)搭載と通気孔付きでムレを大幅軽減。ツバ付きヘルメット。ヘッドバンドが片手で調節可能。雨だれを防ぐ溝付き構造。国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)【用途】一般作業用、高所作業用に。【材質】【帽体】ABS樹脂【質量(g)】411g【規格】飛来・落下物用、墜落時保護用【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】296.3×227.3×163.2【バイザー】PC樹脂【頭囲(cm)】54~62【関連資料】(0.49MB) (2.19MB)
安全保護具 > ヘルメット > ヘルメット本体【特長】Foシリーズヘルメット。エアアシスト(樹脂製ライナー)搭載でムレを軽減。ツバ付きヘルメット。ヘッドバンドが片手で調節可能。雨だれを防ぐ溝付き構造。国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)【用途】一般作業用、高所作業用、電気作業用に。【材質】【帽体】ABS樹脂【質量(g)】413g【規格】飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】296.3×227.3×163.2【バイザー】PC樹脂【頭囲(cm)】54~62【関連資料】(0.49MB) (2.19MB)
安全保護具 > ヘルメット > ヘルメット本体【特長】最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5を実現した接触冷感生地COOLIC(R)を採用したインナーキャップ。・汗止め効果。・冷感効果。・消臭効果。・日焼け防止【用途】熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内【材質】ポリエステル、ポリエチレン、スパンデックス、銀イオン【入数(枚)】1
安全保護具 > ヘルメット > ヘルメット関連商品 > インナーキャップ ヘルメット用【特長】気温28度なのに凍る!幅広タイプでしっかり冷やす!【材質】TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン)【高さ(mm)】25【質量(g)】105.1【縦(mm)】155【横(mm)】140
安全保護具 > 暑さ対策保護具 > 首用 暑さ対策【特長】Foシリーズヘルメット。ツバ付きヘルメット。通気孔付きでムレを軽減。ヘッドバンドが片手で調節可能。雨だれを防ぐ溝付き構造。国家検定合格品(飛来・落下物用)【用途】防災用、一般作業用に。【材質】【帽体】ABS樹脂【質量(g)】366g【規格】飛来・落下物用【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】296.3×227.3×163.2【頭囲(cm)】54~62【関連資料】(0.49MB) (2.19MB)
安全保護具 > ヘルメット > ヘルメット本体【特長】水で濡らして、気化熱効果で冷やします。3分割で風通し良好です。【質量(g)】約30
安全保護具 > ヘルメット > ヘルメット関連商品 > 暑さ対策 ヘルメット用【特長】防暑タレ(水色)はホック式で取外しできます。【質量(g)】約113
安全保護具 > ヘルメット > ヘルメット関連商品 > 暑さ対策 ヘルメット用【特長】ヘルメットのおでこ部分にボタンで簡単に取り付け可能です。レーヨン糸の効果により、ひんやり感があり、シルクの様な肌触りがする汗取りパッドです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れています。【仕様】スナップボタン付【トラスコ品番】610-3994【材質】(表面)レーヨン100%、(裏面)ポリエステル100%【長さ(mm)】220【幅(mm)】120【色】グレー(表面)/ブルー(裏面)
安全保護具 > 暑さ対策保護具 > 首用 暑さ対策【特長】工場見学時などのヘルメットの内側に。【質量(g)】約11(1枚)
安全保護具 > ヘルメット > ヘルメット関連商品 > インナーキャップ ヘルメット用【特長】水で濡らして、気化熱効果で冷やします。野球帽などのサイズ調節部分(後頭部)がある帽子に取り付けます。【質量(g)】約19
安全保護具 > ヘルメット > ヘルメット関連商品 > 暑さ対策 ヘルメット用【特長】「YAMAMOTO」ブランドのサングラスです。光の量をカットし、外から眼が見えにくいミラーレンズモデルです。路面、水面、窓面をはじめ、車、建物など様々の物体からの乱反射光を効果的にカットする特殊なフィルターを持つレンズで、ギラツキを抑え、コントラストの高いくっきりとした視界を実現します。フィッティング&機能性を重視した偏光レンズモデルです。【用途】スポーツや屋外作業等、紫外線・眩しさなどの眼への防止に。【仕様】●偏光度:97%以上●家庭用品品質表示法:サングラス【トラスコ品番】207-2814【セット内容】グラスケース(袋)【材質】レンズ:ポリカーボネート【長さ(mm)】170【幅(mm)】144【高さ(mm)】40【レンズ色】偏光スモーク【フレーム色】ブラック【可視光線透過率(%)】27【テンプル色】ブラック【レンズ厚さ(mm)】1.8【紫外線透過率】0.1%以下
安全保護具 > メガネ・ゴーグル・防災面 > 一般用メガネ > サングラス【特長】「YAMAMOTO」ブランドのサングラスです。光の量をカットし、外から眼が見えにくいミラーレンズモデルです。路面、水面、窓面をはじめ、車、建物など様々の物体からの乱反射光を効果的にカットする特殊なフィルターを持つレンズで、ギラツキを抑え、コントラストの高いくっきりとした視界を実現します。【用途】スポーツや屋外作業等、紫外線・眩しさなどの眼への防止に。【仕様】家庭用品品質表示法:サングラス【トラスコ品番】207-2815【セット内容】グラスケース(袋)【材質】レンズ:ポリカーボネート【長さ(mm)】170【幅(mm)】144【高さ(mm)】40【レンズ色】ブルーミラー/スモーク【フレーム色】ブラック【可視光線透過率(%)】13【テンプル色】ブラック【レンズ厚さ(mm)】1.8【紫外線透過率】0.1%以下
安全保護具 > メガネ・ゴーグル・防災面 > 一般用メガネ > サングラス【特長】「YAMAMOTO」ブランドのサングラスです。光の量をカットし、外から眼が見えにくいミラーレンズモデルです。路面、水面、窓面をはじめ、車、建物など様々の物体からの乱反射光を効果的にカットする特殊なフィルターを持つレンズで、ギラツキを抑え、コントラストの高いくっきりとした視界を実現します。【用途】スポーツや屋外作業等、紫外線・眩しさなどの眼への防止に。【仕様】家庭用品品質表示法:サングラス【トラスコ品番】207-2816【セット内容】グラスケース(袋)【材質】レンズ:ポリカーボネート【長さ(mm)】170【幅(mm)】144【高さ(mm)】40【レンズ色】シルバーミラー/クリア【フレーム色】ブラック【可視光線透過率(%)】45【テンプル色】ブラック【レンズ厚さ(mm)】1.8【紫外線透過率】0.1%以下
安全保護具 > メガネ・ゴーグル・防災面 > 一般用メガネ > サングラス【特長】熱拡散率が高い超高分子量ポリエチレン繊維を利用した接触冷感素材です。接触冷感を表す数値(Q-MAX値)が0.5と最高峰の数値です。製品を水で湿らせ、気化熱と併用するとさらに冷感効果が持続します。夏場に気になる汗のにおいへの対策として、Ag+(銀イオン)の消臭機能を持たせました。紫外線遮蔽率99.2%で、夏の日差しから肌を守ります。速乾性、ストレッチ性のあるポリエチレン素材を使用しており、暑い日の作業や運動時に快適に使えます。
安全保護具 > 暑さ対策保護具 > その他暑さ対策【特長】冷や冷や背中防暑ベスト、背中を冷やします。【仕様】保冷剤(2連結)2個付き【質量(g)】約450
安全保護具 > 暑さ対策保護具 > クールベスト 暑さ対策【特長】フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。【ロック機構】無【種類】巻取式【フック】FS-90【ランヤード(ストラップ幅)(mm)】15【ランヤード(長さ)(mm)】1500【胴ベルト幅(mm)】50【ショックアブソーバの種類】第一種【ランヤード】1丁掛け
安全保護具 > 墜落制止用器具 > 胴ベルト式 墜落制止用器具【特長】フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。【ベルト幅(mm)】50【種類】巻取式【方式】織ロープ【フック】FS-93(軽量)、ショックアブソーバ【ショックアブソーバの種類】第一種【ランヤード(幅)(mm)】18【ランヤード】1丁掛け
安全保護具 > 墜落制止用器具 > 胴ベルト式 墜落制止用器具【特長】セチール製のフックとバックルを採用【ベルト幅(mm)】50【種類】伸縮式【方式】伸縮自在ストラップ【フック】FS-99、ショックアブソーバ付【ショックアブソーバの種類】第一種【ランヤード(幅)(mm)】32【ランヤード】1丁掛け
安全保護具 > 墜落制止用器具 > 胴ベルト式 墜落制止用器具【特長】スチール製のフックとバックルを採用。【ベルト幅(mm)】50【種類】巻取式【方式】織ロープ【フック】FS-99、ショックアブソーバ【ショックアブソーバの種類】第一種【ランヤード(幅)(mm)】15【ランヤード】1丁掛け
安全保護具 > 墜落制止用器具 > 胴ベルト式 墜落制止用器具【特長】着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。【ランヤード(長さ)(mm)】1400【ベルト幅(mm)】50【種類】巻取式【方式】織ロープ【フック】FS-93(軽量)、ショックアブソーバ【ショックアブソーバの種類】第一種【ランヤード(幅)(mm)】15【ランヤード】1丁掛け
安全保護具 > 墜落制止用器具 > 胴ベルト式 墜落制止用器具【特長】スチール製のフックとバックルを採用。【ランヤード(長さ)(mm)】1400【ベルト幅(mm)】50【方式】織ロープ【フック】FS-99、ショックアブソーバ【ランヤード(幅)(mm)】15
安全保護具 > 墜落制止用器具 > 胴ベルト式 墜落制止用器具【特長】ポリエステル繊維を使用した、柔軟で耐候性に優れた法面専用親綱です。法面作業に威力を発揮します。作業時のロープの損傷が分かるシグナル構造により、日々の点検の目安になります。中芯の赤色部分が見えてきたら交換のサインです。使用開始日が記入可能な簡易札付です。【用途】各種法面作業の親綱として【仕様】打ち方:3打ち【材質】ポリエステルスパン、(中芯赤色部分:ポリプロピレン)【色】白(青線2本入)、中芯:赤【タイプ】丸巻【太さ(Φmm)】18【切断荷重(kN)】39.7【4050kgf】
安全保護具 > 墜落制止用器具 > 周辺器具 墜落制止用器具 > 取付器具 墜落制止用【特長】法面用親綱ロープ専用の保護カバーです。強靭で耐水性に優れ、軽量で汚れにくいエステル原着糸を使用しています。ロープ使用時の固定部の摩擦や損傷の低減、角当て緩衝材としてもご使用になれます。【用途】法面作業時の親綱の固定部・角当て部分のロープ表面の保護に。【材質】ポリエステル【長さ(mm)】1100【幅(mm)】110【厚さ(mm)】1.7【色】オレンジ【寸法(幅W×長さL)(mm)】110×1000
安全保護具 > 墜落制止用器具 > 周辺器具 墜落制止用器具 > 取付器具 墜落制止用【特長】セフツールボックスにセフホルダーで収納できる。ハーネス収納用。回転式セフハンガーでハーネスを絡めることなく運ぶことができます。フック回転可能。2サイズのフック形状【用途】フルハーネス収納用ハンガー【付属品】ネームシール2枚【材質】セフプレート:ナイロン樹脂【色】黒【材質(本体)】ナイロン樹脂【質量(g)】510【耐荷重(kg)】20【機能】セフホルダー:1個【外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)】本体:450×283×64【フック】2サイズの形状(セフ台車サイズ、単管サイズ)、回転式
安全保護具 > 墜落制止用器具 > 周辺器具 墜落制止用器具 > その他墜落制止用器具【仕様】●紫外線及び青色光540nm以下を99%カット●材質:フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)●メガネ併用可●重量:52g【アズワン品番】8-1065-21
安全保護具 > メガネ・ゴーグル・防災面 > レーザ光吸収メガネ【特長】発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを用いない墜落時保護用のヘルメットとしては335gと抜群に軽量です。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。通気孔付きです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。飛来落下物用、墜落時保護用。【仕様】●帽体色:グリーン●頭囲(cm):53~63●衝撃吸収ライナー:エアライトS●墜落時保護用:合格●タイプ:アメリカン●通気孔:なし●頭周り(cm):53~63●国家検定合格品●保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用)●衝撃吸収ライナー(エアライトS)付●材質/仕上:・帽体/ABS樹脂製●セット内容/付属品:内装、あご紐付●原産国:日本●コード番号:354-8430【アズワン品番】67-2265-82
安全保護具 > ヘルメット > ヘルメット本体