掃除機の新着商品
「掃除機の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】。極HEPA用アクセサリーです。【仕様】●品名:布フィルター●適合機種:27200268●極HEPA用布フィルター●原産国:中国●コード番号:369-2548【アズワン品番】67-2354-84
掃除機 > 乾湿両用掃除機【仕様】●名称:バッテリーパワープラス 18/30●電圧:18V●サイズ(W×D×H)mm:133×88×50●重量(g):700●材質:PP●適合品番:EA899KB-14●仕様:替バッテリー【アズワン品番】65-9307-16
掃除機 > 乾湿両用掃除機【仕様】●名称:急速充電器 18/60●サイズ(W×D×H)mm:192×137×81●適合品番:EA899KB-14●仕様:充電器【アズワン品番】65-9307-15
掃除機 > 乾湿両用掃除機【特長】。液体満タン時の自動ストップ機能付。※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。※ペール缶は別売です。【仕様】●最大吸入量:90L/min●空気消費量:475L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:5.6kg●付属品:主ノズル、角ノズル●使用コンプレッサー:3.75kW【アズワン品番】65-9245-90
掃除機 > 乾湿両用掃除機【特長】マキタA-48511、リョービ(京セラ)6076447 そうじ機用の取り替えパック。【用途】パックのすみまでムダなく使えます。特殊3層構造のフィルターが細かいホコリもキャッチします。【仕様】適用メーカー・適応する紙パック:マキタA-48511、リョービ(京セラ)6076447【材質】不織布
掃除機 > 掃除機用部品・消耗品・関連用品 > 掃除機用紙パック【特長】ホコリも液体もパワフル吸引!ハンディクリーナー。濡れた場所までラクラクお掃除!コードレスで軽量コンパクトなので車内のお掃除にもオススメです。用途に応じて付け替え3種の先端ノズル付き!。隙間ノズル:ソファやサッシに、ブラシノズル:絨毯やキーボードに、吸水ノズル:洗面台など水周りに。液体もサッと吸引!。乾湿両用。軽量570g。1年間保証書付き【セット内容】本体、充電用アダプター、隙間ノズル、ブラシノズル、吸水ノズル、取扱説明書【材質】ABS樹脂【色】シルバー【質量(g)】(約)570【消費電力(W)】35【電源】AC100V 50/60Hz【連続使用時間(分)】約8【バッテリー】NI-CD 3.6V 1200mAh【ダストボックス容量(L)】約0.4【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】(約)10.5×37.5×11【充電時間(時間)】8~10
掃除機 > ハンディクリーナー【特長】電子機器の清掃に適したESD対応掃除機です。トナーや塵などの微粒子を取り除いたり、データ処理装置を清掃するのに最適です。ANSI/ESD S20.20に準拠しており、1馬力、6Aのモーターを搭載しています。ホース及びアクセサリーは静電気拡散性なので、掃除機を適切に接地されたコンセントに接続すると静電気をアースに流すことができます。【RoHS指令(10物質対応)】対応
掃除機 > 乾式掃除機【特長】電子機器の清掃に適したESD対応のへパフィルタータイプの掃除機です。トナーや塵などの微粒子を取り除いたり、データ処理装置を清掃するのに最適です。ANSI/ESD S20.20に準拠しておりESD保護エリアで使用できます。1馬力、6Aのモーターを搭載しています。ホース及びアクセサリーは導電性/静電気拡散性なので、電源コードを通じてコンセントのアース口に適切に接地されていると静電気が除去できます。【付属品】885122 2.0m電源コード、HEPA VACUUM HOSE-33 2.1mホース、SV-CN1隙間ノズル、SV-WA2チューブ型隙間ノズル、SV-FILTER 0.12μ へパフィルター (0.3μ へパフィルターで99.97% の効率)、SV-CB1隙間ブラシ、SV-CS1持ち運び用ストラップ、SV-SRP赤プラグ(短)、SV-LRP 赤プラグ(長)【トラスコ品番】547-9044【電圧(V)】100-120【RoHS指令(10物質対応)】対応
掃除機 > 乾式掃除機【特長】乾湿両用!ブロアー機能付です。信頼のドイツ製です。強化樹脂製なので堅牢で軽量です。EU安全規格認証。ホースを後ろに差し替えるだけでブロアーに早変わりします。【付属品】ホースΦ38-1.75m/直管パイプΦ38(2本)/曲管ハンドル/T型ノズルΦ38/ハンドノズルΦ38/スキマノズルΦ38/ペーパーバッグフィルター/ウレタンフォーム【周波数(Hz)】50/60【電源(V)】単相100【消費電力(W)】50Hz:1200/60Hz:1400【騒音値(dB)】72.5【最大風量(m3/min)】4.2【最大吸入圧(kPa)】25.9
掃除機 > 乾湿両用掃除機【特長】乾湿両用!自動チリ落とし機能付です。信頼のドイツ製です。強化樹脂製なので堅牢で軽量です。EU安全規格認証。AC100Vコンセント付です。吸引力は無段変速で調整可能です。洗って使える3層構造のダブルカセットフィルターを使用しております。ペーパーバックフィルター取付可能です。【付属品】ホースΦ38×5m/曲管ハンドルSUS/スキマノズルΦ38/アダプターΦ38/直管パイプSUSΦ38(2本)/T型ノズルΦ38【質量(kg)】12.7【周波数(Hz)】50/60【電源(V)】単相100【消費電力(W)】50Hz:1200/60Hz:1400【タンク容量(L)】ダスト:20/水:15【最大風量(m3/min)】4.1【最大吸入圧(kPa)】24.8
掃除機 > 乾湿両用掃除機【特長】自動ゴミ収集ドック付コードレススティッククリーナー。面倒なゴミ捨てもラクラクの月1回。スリムな形状でインテリアに馴染みお部屋に置いておけるから収納場所に困らず必要な時にすぐに使えます。正面からダストカップが見えることもなくお部屋の雰囲気を損ないません。掃除が終わったらドックに戻すことで自動的に充電が開始され、必要な時にすぐに使えます。【セット内容】ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、布団ノズル、充電ドック兼アクセサリースタンド(追加バッテリー充電機能なし)、リチウムイオンバッテリー 1個【寸法(mm)】1030×267×124(コードレス)、500×67×86.5(ハンディ)【質量(kg)】約1.9(コードレス)、約0.9(ハンディ)【コード長さ(m)】1.8【本体質量(g)】【バッテリー】260【RoHS指令(10物質対応)】対応
掃除機 > スティッククリーナー【特長】自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。【用途】各種工場などの清掃に【タンク容量(L)】31【集塵容量(L)】31【吸水量(L)】17【コード長さ(m)】7【トラスコ品番】171-7492【質量(kg)】13.5【消費電力(W)】1300【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】集じん容量(L):31 / 吸水量(L):17 / 最大真空圧(kPa):25.4 / 最大真空圧(kPa)(50Hz/60Hz):25.4 / 最大風量([[M3]]/min):4.5 / 騒音値(dB):69 / 最大風量([[M3]]/min)(50Hz/60Hz):4.5 / 騒音値(dB)50/60Hz:69 / 幅(mm):370 / 奥行(mm):560 / 高さ(mm):580 / タンク容量(L):31 / パイプ内径(mm):35 / ホース径(mm):35 / 消費電力(W):1300 / 電源:単相100V / 電源コード長さ(m):7【電源(単相/V)】100【騒音値(dB)】69【ホース径(Φmm)】35【最大風量(m3/min)】4.5【アズワン品番】65-2356-70【最大真空圧(kPa)】25.4【パイプ内径(Φmm)】35
掃除機 > 乾湿両用掃除機【特長】窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。これまでのように雑巾を洗ったり絞ったりすることなく、手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。【用途】滑らかな面/窓ガラス/鏡/タイル/ガラステーブル/シャワー室【付属品】充電アダプター/マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル/窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤(20mL)【質量(kg)】0.5(アクセサリーを含まない)【電源(V)】100-240(50-60Hz)【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】130×250×275【本体質量(kg)】0.5【清掃幅(集塵幅)(mm)】250【バッテリー】リチウムイオンバッテリー【タンク容量(mL)】100【充電時間(分)】150【ヘッド幅(mm)】250【RoHS指令(10物質対応)】対応【最大面積(m2)】70(窓ガラス約23枚分)【稼働時間(分)】25
掃除機 > 湿式掃除機【特長】窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。【用途】滑らかな面/窓ガラス/鏡/タイル/ガラステーブル/シャワー室【付属品】充電アダプター、マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル、窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤(20mL)【質量(kg)】0.6(アクセサリーを含まない)【電源(V)】100-240(50-60Hz)【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】120×280×320【本体質量(kg)】0.6【清掃幅(集塵幅)(mm)】280【機能】交換可能なワイパーヘッド【タンク容量(mL)】100【充電時間(分)】230【ヘッド幅(mm)】280【RoHS指令(10物質対応)】対応【最大面積(m2)】105(窓35枚分)【稼働時間(分)】35
掃除機 > 湿式掃除機【特長】電源が確保できる場所ではAC製品(AC100V)としても使用でき、作業環境に応じて使い分けることができます。【仕様】●メーカー:HiKOKI●型番:RP3608DA(L)(2WP)●電源:36Vマルチボルト蓄電池●吸込仕事率:300W●最大真空度:20.1KPa●最大風量:3.5m3/min ●サイズ:331×369×408mm●重量:9.2kg●充電時間:約40分●フィルタ:布フィルタ●連続使用時間:ecoモード/約120分 標準モード/約52分 ターボモード/約14分●騒音値:62dB(標準モード時)●容量(L):集じん/8、吸水/6●セット内容:ホース(内径Φ38×1.5m)、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚、替バッテリー(EA813HF-19A)、充電器(EA813H-18A)、ツールボックス【アズワン品番】65-9307-11
掃除機 > 乾湿両用掃除機【特長】電源が確保できる場所ではAC製品(AC100V)としても使用でき、作業環境に応じて使い分けることができます。【仕様】●集じん容量:8L●吸水容量:6L●モーター:DCブラシレスモーター●フィルタ:布フィルタ●吸込仕事率:300W●蓄電池:マルチボルト蓄電池●充電時間:約40分●電圧/容量:36V-4.0Ah/18V-8.0Ah●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:20.1KPa●騒音値:62dB(80W時)●連続使用時間:ecoモード/約120分、標準モード/約52分、ターボモード/約14分●サイズ:331×369×408mm●重量:9.2kg●ホース:Φ38mm×1.5m●付属品:ホース(内径Φ38×長さ1.5m/一般清掃用)、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚、バッテリー、充電器、電池カバー、ツールボックス●パワーが欲しいときに便利なパワーモード搭載【アズワン品番】65-9307-10
掃除機 > 乾湿両用掃除機【特長】本体のみ仕様。バッテリー、充電器は付属しておりません。充電式ハンディタイプでありながら、強い吸引力をほこり、清掃時間の短縮に貢献します。標準装備のストラップを使う事で、作業者の負担を軽減します。【仕様】●商品名:HV 1/1 BP●使用電池:18V仕様 リチウムイオン3.0Ah●集じん容量:0.9L●連続使用時間:エコモード/42分 通常モード/25分●騒音値:エコモード/62dB 通常モード/70dB●サイズ:115×305×313mm●重量:2kg●充電時間:60分●付属品:プレフィルター、カートリッジフィルター、サクションホース、フロアノズル、コーナーノズル、サクションブラシ角ブラシ、サクションパイプ(2本)、ストラップ●吸引風量:33L/s●真空度:47hPa●コードレスハンディで協力な吸引力を実現●ストラップで疲れにくく扱いやすい【アズワン品番】65-9307-14
掃除機 > 乾湿両用掃除機【特長】VAC115用床用ノズル。【仕様】●適合機種:VAC115【アズワン品番】67-2509-11
掃除機 > 乾湿両用掃除機【特長】コードレスクリーナーUnlimited用アクセサリー。【仕様】●適合機種:コードレスクリーナーUnlimited
掃除機 > 乾湿両用掃除機【特長】マルチクリーナーPAS 11-21、PAS 12-27F、PAS 11-25型用。アクセサリーホルダー【仕様】●適合機種:PAS 11-21型、PAS 12-27F型、PAS 11-25型【アズワン品番】67-2508-35
掃除機 > 乾湿両用掃除機