研磨材の新着商品
「研磨材の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。細ヤスリタイプ(K)は台金の剛性が強いタイプです。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。【仕様】●形状:平●ダイヤ部分寸法(約):11.2×3.7×80●全長(約):215●粒度:#140/170【アズワン品番】65-8904-15
研磨材 > 軸付研磨 > 軸付ヤスリ【特長】磁石に付く金属板。裏のり付研磨紙を貼り付けてからMAGNETIC PADに付けて使用します。研磨紙を剥がしやすくするための表面加工が施されています。【仕様】●サイズ:Φ200mm【アズワン品番】67-2387-83
研磨材 > 軸付研磨 > ロータリーバー【特長】特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。【仕様】●刃径×刃長×全長:16×33×78mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円錐型(ボールノーズタイプ)【アズワン品番】65-9288-53
研磨材 > 軸付研磨 > ロータリーバー【特長】使用して磨滅した砥石の修正をするためのダイヤシャープナー。取っ手がついているので便利です。替刃はアトマエコノミー替刃と共通です。【仕様】●サイズ:75×210×12mm●粒度:荒目●砥粒サイズ:#140【アズワン品番】65-8906-74
研磨材 > マジックディスク・サンディングペーパー > ディスクペーパー・サンダー用ペーパー【特長】特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。【仕様】●刃径×刃長×全長:16×36×81mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●砲弾型【アズワン品番】65-9288-48
研磨材 > 軸付研磨 > ロータリーバー【特長】道路切断大口径カッター。コンクリートなど。【仕様】●サイズ:外径16インチ×チップ厚3.2×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾式【アズワン品番】65-8905-50
研磨材 > 切断 > ダイヤモンドカッター【特長】通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。【用途】難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。【仕様】滑りにくい発泡樹脂製グリップ【材質】母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金【形状】細工用ヤスリ(平)相当【粒度】【ダイヤモンド】150相当【サイズ(mm)】215
研磨材 > 手研磨 > ヤスリ > ダイヤモンドヤスリ【特長】小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。【用途】一般金属加工用のヤスリ。【形状】半丸【タイプ】【目種】複目【刃長(mm)】85【目数】【ヤスリ】23CUT/cm
研磨材 > 手研磨 > ヤスリ > 組ヤスリ【特長】市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。【用途】鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。【仕様】185MMサイズ(10本組)相当【材質】SK材相当【形状】半丸【寸法(mm)】【半丸】7.3×2.5【タイプ】【目種】細目
研磨材 > 手研磨 > ヤスリ > 鉄工ヤスリ【特長】ご家庭の包丁をより優れた切れ味にします。家庭用の仕上砥石です。【用途】家庭用仕上げ砥石。【仕様】台付【材質】砥材:溶融アルミナ質、台材:ABS【粒度】3000【砥石サイズ(mm)】185×65×15
研磨材 > 手研磨 > 砥石 > 角砥石【特長】鋸の目立て、各種刃物の刃研ぎ、セラミックス、ガラスなどの細工に最適です。超硬合金にも使用できます。【用途】ダイヤモンド両刃ヤスリ柄付。【材質】工業用ダイヤモンド粉末、本体:ベアリング鋼【粒度】300【寸法(mm)】【ダイヤモンド付着部】88【ヤスリ部】100【込み部】40【全長(mm)】140
研磨材 > 手研磨 > ヤスリ > ダイヤモンドヤスリ【特長】ハードな使用にも耐える超硬ヤスリです。木材・石材・コンクリートの加工に最適です。ざっくりと仕上げる荒削り用のヤスリです。【用途】木材・石材の加工。【材質】グリップ部:ポリプロピレン、本体:ミドルカーボン(カーバイトチップ付き)【形状】半丸【粒度】40【全長(mm)】265(ヤスリ部:150)
研磨材 > 手研磨 > ヤスリ > 木工用ヤスリ【特長】太いナイロン繊維の不織布に研削材を塗布した研磨材です。重研削に最適な研削力があります。水・研削油・洗剤などと併用できます。【用途】金属のサビ落とし、塗装の剥離、レンガ・コンクリートなどのクリーニング、石材・フロアーのぬめり取り等。【サイズ(mm)】100×150【入数】10枚入り
研磨材 > 手研磨 > 研磨シート > 研磨材付シート【特長】小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。【用途】一般金属加工用のヤスリ。【形状】丸【タイプ】【目種】複目【刃長(mm)】85【目数】【ヤスリ】23CUT/cm
研磨材 > 手研磨 > ヤスリ > 組ヤスリ【特長】小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。【用途】一般金属加工用のヤスリ。【形状】平【タイプ】【目種】複目【刃長(mm)】110【目数】【ヤスリ】17CUT/cm
研磨材 > 手研磨 > ヤスリ > 組ヤスリ【特長】小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。【用途】一般金属加工用のヤスリ。【形状】先細【タイプ】【目種】複目【刃長(mm)】85【目数】【ヤスリ】23CUT/cm
研磨材 > 手研磨 > ヤスリ > 組ヤスリ【特長】通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性をアップしました。幅広い研磨に使用できます。普通ヤスリで売れ筋の215mmのサイズを使用しています。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。チタンコーティングメッキによりダイヤの保持力・寿命を向上しました。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材が加工出来ます。【用途】難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正。【仕様】滑りにくい発泡樹脂製グリップ【セット内容】細工用ヤスリ(平・半丸・丸)相当【材質】母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金【粒度】【ダイヤモンド】150相当【組数】3本【サイズ(mm)】215
研磨材 > 手研磨 > ヤスリ > ダイヤモンドヤスリ【特長】鉄製品の内側の角を削るのに適しています。市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。【用途】鉄、ステンレス、軽金属、プラスチック。【仕様】中目【形状】三角【タイプ】【目種】中目【母材】SKS8種相当【サイズ(mm)】200
研磨材 > 手研磨 > ヤスリ > 鉄工ヤスリ【特長】石膏ボード切削加工用のヤスリです。石膏ボードの荒仕上げに使用します。【用途】石膏ボード切削加工用のヤスリ。【サイズ】(幅)36mm・(厚)6mm・(全長)350mm【タイプ】【目種】ヤスリ目/鬼目
研磨材 > 手研磨 > ヤスリ > ボードヤスリ【特長】一般金属加工用のヤスリです。鉄等の精密仕上げ用の切削加工に使用します。【用途】一般金属加工用のヤスリ。【仕様】ソフトグリップ付【材質】本体:SK材、柄部:樹脂グリップ【形状】平【タイプ】【目種】複目【刃長(mm)】65【目数】【ヤスリ】44CUT/cm
研磨材 > 手研磨 > ヤスリ > 精密ヤスリ【特長】小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。【用途】一般金属加工用のヤスリ。【仕様】ソフトグリップ付【形状】半丸【タイプ】【目種】複目【刃長(mm)】70【目数】【ヤスリ】26CUT/cm
研磨材 > 手研磨 > ヤスリ > 鉄工ヤスリ【特長】一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。【用途】一般金属加工用のヤスリ。【形状】平【タイプ】【目種】複目
研磨材 > 手研磨 > ヤスリ > 鉄工ヤスリ【特長】細部の加工に適した細工用ヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。【用途】一般金属加工用のヤスリ。【仕様】ソフトグリップ付【形状】平【刃長(mm)】110【目数】【ヤスリ】27CUT/cm
研磨材 > 手研磨 > ヤスリ > 鉄工ヤスリ【特長】一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。【用途】一般金属加工用のヤスリ。【仕様】ソフトグリップ付【材質】本体:SK材、柄部:樹脂グリップ【形状】半丸【タイプ】【目種】複目【刃長(mm)】85【目数】【ヤスリ】23CUT/cm
研磨材 > 手研磨 > ヤスリ > 鉄工ヤスリ【特長】一般金属加工用のヤスリです。鉄等の精密仕上げ用の切削加工に使用します。【用途】一般金属加工用のヤスリ。【仕様】ソフトグリップ付【材質】本体:SK材、柄部:樹脂グリップ【形状】丸【タイプ】【目種】複目【刃長(mm)】65【目数】【ヤスリ】44CUT/cm
研磨材 > 手研磨 > ヤスリ > 精密ヤスリ【特長】市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。【用途】鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。【仕様】185MMサイズ(10本組)相当【材質】SK材相当【形状】平【寸法(mm)】【平】7×2.5【タイプ】【目種】荒目
研磨材 > 手研磨 > ヤスリ > 鉄工ヤスリ【特長】バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。目の角度を調整し、狭い面積の作業においても、より効率的にバリ取り作業を行うことが出来ます。滑りにくい樹脂グリップです。【用途】鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。【仕様】215MMサイズ(5本組)相当【材質】SK材相当【形状】平【寸法(mm)】11×3.5【タイプ】【目種】荒目
研磨材 > 手研磨 > ヤスリ > その他ヤスリ【特長】市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。【用途】鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。【仕様】185MMサイズ(10本組)相当【材質】SK材相当【形状】丸【寸法(mm)】【丸】3.2【タイプ】【目種】細目
研磨材 > 手研磨 > ヤスリ > 鉄工ヤスリ【特長】両面使える2役砥石です。粒度150の面は、刃こぼれのひどい場合に使用します。粒度800の面は仕上げ用に使用します。携帯に便利なひも付きです。【用途】草刈鎌等の研ぎ直し。【粒度】150・800【サイズ(mm)】133×40×28
研磨材 > 手研磨 > 砥石 > 角砥石【特長】1本で荒研ぎと中研ぎができる家庭用砥石です。荒研ぎ用と中研ぎ用の二つの機能が付いた家庭用砥石です。【用途】家庭用荒研ぎ/中研ぎ両面砥石。【仕様】台付【粒度】220・1000【砥材】砥材:溶融アルミナ質、台材:ABS【砥石サイズ(mm)】185×65×30
研磨材 > 手研磨 > 砥石 > 角砥石