電動工具の新着商品
「電動工具の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】発熱性能:3倍早い発熱性のある先進的なヒートテクノロジー。最大11時間の連続使用が可能(M12 3.0Ah バッテリー装着時)。2つの電熱ソーン:胸部と背面。3段階の温度設定を搭載したワンタッチLEDコントローラー(電熱ゾーンごとに搭載)。バッテリー収納ポケット:バッテリーを前後のポケットに収納しやすい構造で、利便性が向上。動きやすく重ね着しやすいラグランスリーブ。丈夫で軽量な炭素繊維質発熱体・防風性能。ふちの部分を補強した丈夫なポケット。ヘルメットにも収まりやすいフード 。洗濯・乾燥にも安心な設計。※ メーカー保証なし。サイズ交換・返品交換不可(初期不良を除く)。※ バッテリーと充電器は別途売りです。別途アダプター(M12 TC)が必要です。※ サイズはUSサイズです。各サイズを着用したモデルの身長と体重を製品仕様にて確認ください。
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電動工具/充電工具部品【特長】発熱性能:3倍早い発熱性のある先進的なヒートテクノロジー。最大11時間の連続使用が可能(M12 3.0Ah バッテリー装着時)。2つの電熱ソーン:胸部と背面。3段階の温度設定を搭載したワンタッチLEDコントローラー(電熱ゾーンごとに搭載)。バッテリー収納ポケット:バッテリーを前後のポケットに収納しやすい構造で、利便性が向上。動きやすく重ね着しやすいラグランスリーブ。丈夫で軽量な炭素繊維質発熱体・防風性能。ふちの部分を補強した丈夫なポケット。ヘルメットにも収まりやすいフード 。洗濯・乾燥にも安心な設計。※ メーカー保証なし。サイズ交換・返品交換不可(初期不良を除く)。※ バッテリーと充電器は別途売りです。別途アダプター(M12 TC)が必要です。※ サイズはUSサイズです。各サイズを着用したモデルの身長と体重を製品仕様にて確認ください。
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電動工具/充電工具部品【特長】パワーブースト12.0のパワーを小型サイズで実現。サイズを30%小型化し、質量を40%軽量化。ミルウォーキー史上最速充電時間。2024年発売予定 M18デュアルベイスーパーチャージャーで充電した場合:15分で80%充電可能、25分で100%充電可能。温度コントロール機能が向上。最長寿命(レッドリチウムと比較した場合)。特許取得の防塵・防水保護: 防塵、防水性能を向上。耐久ケース:一般的なオイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電動工具/充電工具部品【特長】発熱性能:3倍早い発熱性のある先進的なヒートテクノロジー。最大11時間の連続使用が可能(M12 3.0Ah バッテリー装着時)。2つの電熱ソーン:胸部と背面。3段階の温度設定を搭載したワンタッチLEDコントローラー(電熱ゾーンごとに搭載)。バッテリー収納ポケット:バッテリーを前後のポケットに収納しやすい構造で、利便性が向上。動きやすく重ね着しやすいラグランスリーブ。丈夫で軽量な炭素繊維質発熱体・防風性能。ふちの部分を補強した丈夫なポケット。ヘルメットにも収まりやすいフード 。洗濯・乾燥にも安心な設計。※ メーカー保証なし。サイズ交換・返品交換不可(初期不良を除く)。※ バッテリーと充電器は別途売りです。別途アダプター(M12 TC)が必要です。※ サイズはUSサイズです。各サイズを着用したモデルの身長と体重を製品仕様にて確認ください。
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電動工具/充電工具部品【特長】発熱性能:3倍早い発熱性のある先進的なヒートテクノロジー。最大11時間の連続使用が可能(M12 3.0Ah バッテリー装着時)。2つの電熱ソーン:胸部と背面。3段階の温度設定を搭載したワンタッチLEDコントローラー(電熱ゾーンごとに搭載)。バッテリー収納ポケット:バッテリーを前後のポケットに収納しやすい構造で、利便性が向上。動きやすく重ね着しやすいラグランスリーブ。丈夫で軽量な炭素繊維質発熱体・防風性能。ふちの部分を補強した丈夫なポケット。ヘルメットにも収まりやすいフード 。洗濯・乾燥にも安心な設計。※ メーカー保証なし。サイズ交換・返品交換不可(初期不良を除く)。※ バッテリーと充電器は別途売りです。別途アダプター(M12 TC)が必要です。※ サイズはUSサイズです。各サイズを着用したモデルの身長と体重を製品仕様にて確認ください。
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電動工具/充電工具部品【特長】床や階段、ラグマット、お布団など日々のお掃除は掃除機掛けする場所も様々で、掃除機やフローリングワイパー、雑巾など掃除道具も多く整理や収納など何かと苦労が多いもの。そんなお悩みを解決するマルチコードレスクリーナーです。軽量でコードレス、さらに7種類のアタッチメントであらゆるお掃除に対応します。専用スタンド付き【付属品】本体、スティックパイプ、ソフト回転ブラシ、ツインモップノズル、ツインモップ用パッド×2、布団ノズル(UVランプ付)、パワーブラシノズル、マルチノズル、ブローノズル、延長パイプ、収納スタンド、ACアダプター、取扱説明書、保証書【質量(kg)】1.98(スティッククリーナー、回転ブラシノズル装着時)【定格】AC100V50/60Hz【連続使用時間(分)】ノーマル時:約30、ハイパワー時:約17【バッテリー】リチウムイオン電池【保証期間】1年【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】24×22×96【充電時間(時間)】約4.5
電動工具 > 充電工具 本体 > 充電式クリーナー【特長】うっかり飲みこぼしたドリンクなど、液体にも使える乾湿両用のハンディクリーナーです。手軽に使えるコンパクトサイズ&コードレスだから、リビング学習で出た消しゴムカスもサッとキレイに片付きます。窓のサッシや車のお掃除にもおすすめ。【付属品】ACアダプター、給水ノズル、ブラシ付きすきまノズル【寸法(mm)】長さ390×直径76×奥行130【質量(kg)】0.51【定格】AC100V50/60HzHz/DC6V200mA【コード長さ(m)】1.6【連続使用時間(分)】12【バッテリー】NI-MH 4.8V1500mAh【充電時間(時間)】12
電動工具 > 充電工具 本体 > 充電式クリーナー【特長】その「静かさ」は、まさに革新。 「パワー」と「静かさ」を両立した18Vモデル。 全長128mmのコンパクトボディ 業界最速のねじ締めスピード 定速度制御&モーター最適化により電池残量が減っても締付速度が落ちにくい 暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可) セット品には新型ケースが付属 カラープレート(別売)対応【用途】ねじ締め、穴あけ他【全長(mm)】128【質量(kg)】1.7(電池装着時)【高さ(mm)】243【最大トルク(N・m)】33【モーター】ブラシレスモーター【締付能力(普通ボルト)】M5~M10【バッテリー容量(Ah)】2.5/5.0【バッテリー電圧(V)】36/18【無負荷回転速度(min-1[r.p.m])】0~2,800(最大)【充電時間(分)】約25(実用充電:約19)【六角軸二面幅(mm)】6.35【締付能力(コーススレッド)(mm)】22~125
電動工具 > 充電工具 本体 > 締付/穴あけ(充電工具) > 充電式インパクトドライバ【特長】コードレス冷温庫コンパクトタイプ ちょうどいい使いやすさ!容量18L 2Lペットボトルが縦に4本収納可能! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能 蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付【用途】食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温【仕様】【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個【適合】【充電可能蓄電池】BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池【質量(kg)】14.2※蓄電池除く【使用温度範囲(℃)】0~40【出力】【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)【冷却方式】コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 28g)圧縮【設定温度(℃)】-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60【バッテリー電圧(V)】14.4/18【充電時間(分)】BSL36A18:約135/BSL36B18:約220(気温20℃時)【入力電源】リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V【寸法(縦×横×高さ)(mm)】340×553×450(機体)【庫内容量(L)】仕切板なし:18/仕切板あり:左右8【関連資料】メーカーチラシ(1.99MB)
電動工具 > 充電工具 本体 > 充電式冷温庫【特長】極太電線(3.5mm2)仕様。電圧ドロップを解消します。【電線長さ(m)】20【特性】アース付【電線仕様-種別】S-VCT【使用場所】屋内【トラスコ品番】814-7523【質量(kg)】7.1【タイプ】屋内【コンセント個数】4【漏電遮断器仕様】漏電しゃ断器過負荷電流/15mA感度 緑【芯数】接地極付コンセント【電線許容電流(A)】28【電線仕様-太さ(mm2)】3.5
電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール【特長】最長約400mmの物を収納できます【仕様】●サイズ(W×D×H)mm:465×300×170●重量(g):970●カラー:グリーン●材質:ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)●入数:12個●ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実!●軽くて持ち運びが簡単●スタッキングもネスティングも可能●積み重ね可能●小分け収納袋スペース6箇所【アズワン品番】65-9260-31
電動工具 > 電動工具 本体 > マルチツール/セット品【特長】便利な独立スイッチ付きの節電タップ。抜き差ししやすいL型プラグで、AC/DCアダプター対応のコンセント付き。【仕様】●サイズ:W25×D4.5×H2.5cm●定格:1500W【アズワン品番】65-9074-05
電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード【特長】注意:落下や衝撃を与えないでください。矩のひずみや平曲り、ピッチのずれが生じ使用出来なくなります。丸鋸でのサイディングボード、ALCなど、板材の直角切断をサポートするガイドです。【仕様】●直角精度:±1/1000rad(1000mmにつき1.0mm)以内●ガイド長:1000mm●本体材質:アルミ●サイズ:1155×303×80mm●重量:1060g●付属品:捨て木、捨て木用ネジ●握って抑えられるロンググリップ●本体に丸鋸の切断位置を簡単に合わせられるセットバック形状をデザイン●丸鋸がスムーズに進むステンレスガイド●コンベックスと同じ尺相当目盛付●軽くて丈夫な高精度アルミ採用●ガイド底面に滑り止めゴムを埋め込み配置●合板、石膏ボードに対応したミスのない9mmつきあて●寸法割付けができる本体形状【アズワン品番】65-9305-38
電動工具 > バッテリー・充電器 > 充電器【特長】軽量、深切り、最大切断寸法1寸9分(57mm)。墨線が見やすい高輝度LEDライト。墨線を見やすくするブロワ機構。サイレントモード搭載。キックバック軽減システム搭載。一体形アルミベースで高精度な切断。ACブラシレスモーター搭載。二重絶縁、LEDライト、ブロ【仕様】●メーカー:HiKOKI●型番:C5MEYA(SK)●刃径:147mm●穴径:20mm●回転数:パワーモード時/4500rpm サイレントモード時/2500rpm●電源:AC100V・1,050W●電流:12A●切断角度:45°・90°●切込深さ:最大の場合 45°/38mm 90°/57mm 逆傾斜/54mm(-5°時)●サイズ:174×273×239(H)mm●コード長:2心・5m●重量:2.5kg(コード除く)●ベース材質:アルミ●付属品:147mm(45枚刃)チップソー、ボックススパナ【アズワン品番】65-9305-22
電動工具 > バッテリー・充電器 > 充電器【特長】ビットは別売です。高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの穿孔速度を実現しました。RFC機能 先端工具に急激な負荷がかかりモーターの回転数が急速に低下すると出力を停止し作業者への負荷を軽減します。(振り回され軽減)。穴あけ深さ【仕様】●仕様:樹脂ケースセット●穴あけ能力:コンクリート/4.3~20mm 鉄工/13mm 木工/32mm コアビット/25~50mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)36V(リチウムイオン2.5Ah)工具本体により自動切替●充電器:AC100V●充電時間:約25分●回転数:0~1,100rpm●打撃数:0~4,300回/分●サイズ:493×90×314(H)mm(集じんシステムバッテリー装着時)●重量:5.5kg(集じんシステム・バッテリー装着時)●付属品:バッテリー×2、充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー●無段変速●正逆転可能●スリップクラッチ付●ブレーキ付●ライト付●高性能HEPAフィルタ 高性能HEPAフィルタを使用することで、クリーンな排気を実現●マルチボルト蓄電池搭載により大幅なサイズダウンを実現【アズワン品番】65-9284-94
電動工具 > 電動工具 本体 > 締付/穴あけ(電動工具) > ハンマードリル【特長】シンプルな延長コード。長さを多種ご用意。【仕様】●サイズ:W8.5×D3.5×H2.1cm●定格:1500W【アズワン品番】65-9073-91
電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード【特長】フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。エアーON時には、エアー圧力によりデ【仕様】●サイズ:約106mm●材質:ステム/ステンレス、ワッシャナット/SS、ディスク/シリコン●シリコンディスク色:青●エアー圧力(Mpa):0.15●適正風量(L/sec):8~19●I.D.:1/2"NPT(14)●O.D.:3/4"NPT(14)●取付穴(mm):Φ27●重量:310g【アズワン品番】65-9541-54
電動工具 > 電動工具 本体 > 電動工具攪拌機/バイブレーター【特長】【薄鋼電線管用】ヘッド部が360°自在に回転!。ホースレス ポンプ一体型のため作業効率アップ。ハンディタイプで小型、軽量!【仕様】●出力:73kN(7.4tonf)●サイズ:長さ356×幅66×高さ136mm●質量:2.6kg●タンク湯量:43cc●能力:最大板厚:3.2mm(鉄鋼SS400基準)/ ステンレス(SUS304)は最大板厚の1/2が限度【アズワン品番】67-0418-71
電動工具 > 電動工具 本体 > 締付/穴あけ(電動工具) > パンチャ【仕様】●内容:14.4V スライド式バッテリー●対応機種:SXR14、SX5500、HPS1440、SX4000、SX6000、SX7000、SX7500【アズワン品番】67-0443-40
電動工具 > バッテリー・充電器 > 充電器【特長】必ず、本体の適合バッテリー品番をご確認ください。【仕様】●電圧:10.8V●充電時間:36分(80%)●リチウムイオン3.0Ah【アズワン品番】65-9285-57
電動工具 > バッテリー・充電器 > 充電器【特長】防雨型プラグを平形プラグに変換できるため屋外用コンセントと接続がしやすくなります。住宅設備防雨コンセント専用のアダプターです。スッキリ2Pプラグで隣接したコンセント穴を塞ぐことなく全てを有効活用することができます。【仕様】●コンセント定格:15A・125V 1500W●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●コンセント:1個●コード長:0.4m●重量:157g●防水規格:IPX3●防雨キャップ付●屋外コンセントがスッキリ使える!●アース付【アズワン品番】65-9286-47
電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール【特長】シンプルな延長コード。長さを多種ご用意。【仕様】●サイズ:W8.5×D3.5×H2.1cm●定格:1500W【アズワン品番】65-9073-92
電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード【特長】グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応。(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナ【仕様】●モータータイプ:専用自社モータ●周波数(Hz):50/60兼用●電源電圧(V):単相100●出力(W):グラインダ部 400、集塵機部 400●電流(A):11.8/12.7(50/60Hz)●本体寸法(mm):620×344×1024(幅W×奥行D×高さH)●質量(kg):90●集塵方式:カートリッジフィルター方式●ちり落とし方式:手動式●回転数(min-1):3000/3600(50/60Hz)●砥石寸法(mm):Φ205×19×Φ15.88(外径×厚さ×内径)●砥石最高周速度(m/s):39●集塵機部・開口部制御風速(m/s):5以上●※本品は発送時車上渡しとなります。【アズワン品番】65-9608-91
電動工具 > 電動工具 本体 > 研磨(電動) > グラインダー【特長】本体には、300mmの替刃式鋸、大型電動工具、インパクト、丸鋸などが収納可能。中皿には265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ。出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。【仕様】●外寸:697×330×250(H)mm●内寸:645×262×152(H)mm(中皿使用時)●中皿高さ:40mm●重量:3.1kg●耐荷重:370kgf●カラー:レッド/ブラック●南京錠取付穴:サイズ/19×7mm、数量/2箇所●付属品:L型中皿、中皿用仕切板(4枚)【アズワン品番】65-9260-28
電動工具 > 電動工具 本体 > マルチツール/セット品【特長】ハンドルを外側にスライドするとネスティング(入れ子)に、内側にスライドするとスタッキング(積み重ね)できます。#25、#45、#75は同品番のJEJアステージのコンテナボックス内にピッタリ2個入ります。#100は大型収納ボックスのインナーボックスとして便利です【仕様】●色:クリア●外形寸法(mm)間口:308●外形寸法(mm)奥行:363●外形寸法(mm)高さ:240●有効内寸(mm)間口:214●有効内寸(mm)奥行:287●有効内寸(mm)高さ:208●耐荷重(kg):12●最大収納重量(kg):12●積み重ね段数:3段●ネスティング可能●スタッキング可能●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)●原産国:日本●コード番号:396-6181【アズワン品番】67-2283-09
電動工具 > 電動工具 本体 > マルチツール/セット品【特長】クレジットカード大の透明な。プラスチック製の収納ボックスです。お使いのマイクロコントローラやティーバッグにピッタリです。【仕様】●サイズ:L91XW67XH30mm●カラー:クリア【アズワン品番】67-0477-41
電動工具 > 電動工具 本体 > マルチツール/セット品【特長】キッチンパネル・デコラ・スレート等、硬い物が削れます。刃口保護の為のステンレス製口金付きで、より永くスムーズな切れ味です。【用途】キッチンパネル・プラスチック・アルミ等に使えるリフォーム用鉋。【仕様】刃口保護のステンレス口金付き
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 切断/切削 > 木工切削【特長】版画などで線を引く際に使用します。エッチング、版画で線を引くのに使用します。【用途】エッチング。【材質】柄:朴の木、針:炭素鋼(S60C)、ニッケルメッキ【刃先】角
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > はくり/はつり工具【特長】版画などで線を引く際に使用します。エッチング、版画で線を引くのに使用します。【用途】エッチング。【材質】柄:朴の木、針:炭素鋼(S60C)、ニッケルメッキ【刃先】丸
電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > はくり/はつり工具