ヘッドライトの新着商品
「ヘッドライトの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】国土交通省新技術提供サービスNETIS 登録 No.KK-200058-VE【用途】高視認・広視野で働く人の安全を守る360°LEDヘッドライト HALOライト(ヘイローライト) ヘッドランプ【セット内容】本体x1、固定クリップx4(装着済み)、充電器x1(2本用)、18650Li-ionバッテリーx2、2ポートUPS ACアダプターx1、取扱説明書x1【コード】LG5002
ヘッドライト > ヘッドライト本体【特長】国土交通省新技術提供サービスNETIS 登録 No.KK-200058-VE【用途】高視認・広視野で働く人の安全を守る360°LEDヘッドライト HALOライト(ヘイローライト) ヘッドランプ【セット内容】本体x1、固定クリップx4(装着済み)、充電器x1(1本用)、18650Li-ionバッテリーx1、2ポートUPS ACアダプターx1、取扱説明書x1【コード】LG5001
ヘッドライト > ヘッドライト本体【特長】明るくワイドに照らすチップオンボード(Chip On Board) LED採用です。複数のLEDライトをつなげて面として発光するようにした照明器具で、広い面が発光するため、反射板で反射させているタイプよりも明るくワイドな面を照らせるのが特徴です。ハイキング、犬の散歩、キャンプ、災害時など様々なシーンを明るくサポートします。簡単に切替可能な3つの発光モードと9段階の角度調整機能付きです。【用途】屋内外の照射【セット内容】本体、ヘッドバンド【質量(g)】58【電源】単4アルカリ乾電池×3本【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】46×42×62【防塵防水性能】IP44【明るさ(Lm)】発光モード:(強)190、(弱)55、(点滅)【RoHS指令(10物質対応)】対応【照射距離(m)】(強)28、(弱)14【電球の種類】White COB LED【連続点灯時間(時間)】(強)約3.5、(弱)約15、(点滅)約8【角度調節】最大60°(9段階)
ヘッドライト > ヘッドライト本体【特長】ジェントスのヘッドライト CPシリーズ。単3x1本使用のコンパクトサイズながらフォーカス機能を搭載。最大200ルーメンの出力で7.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco の2段階照射、Ecoモード時は15時間の連続点灯。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。可動式ヘッドで下方へ65°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属【用途】2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応【付属品】すべり止めヘッドバンド、テスト用電池【質量(g)】85【電源】単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約70.9×32×48【保護等級】IP66(準拠)【使用電池】単3アルカリ電池×1本(付属)【光束(Lm)】200【明るさ(Lm)】約200~70【照射距離(m)】約125【電球の種類】LED【連続点灯時間(時間)】約7.5~15【IP等級】66【落下耐久(m)】2
ヘッドライト > ヘッドライト本体【特長】ジェントスのヘッドライト GDシリーズ ハイブリッドモデル。最大350ルーメンの出力で7時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco の3段階照射、Ecoモード時は40時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。スイッチ長押しで点灯順序をHighスタート or Ecoスタートに切り替え可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(付属)【用途】2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応【付属品】すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)【質量(g)】154【電源】専用リチウムポリマー充電池3.7V 1800mAh(付属) or 単3アルカリ電池×3本(別売)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】【ヘッド部】約46.5×35.8×25.2 【電池BOX】約84.8×53.8×30.4【保護等級】IP64(準拠)【使用電池】専用充電池(付属)/単3アルカリ電池×3本(別売)【光束(Lm)】350【明るさ(Lm)】約350~60【照射距離(m)】約110【電球の種類】LED【連続点灯時間(時間)】約7~40【IP等級】64【落下耐久(m)】2
ヘッドライト > ヘッドライト本体【特長】USB充電式ヘッドライト。照射距離300m明るさ最大1500ルーメンと大変明るい仕様です。両手が自由に使えるヘッドライトだから、アウトドアやキャンプ、釣り、夜間の自転車ライトなどの野外活動はもちろん、ヘルメットに装着して作業用ライトや災害時の備えとしてもおすすめです。ライト部が上下に90度可動するので、欲しい箇所への照射が可能です。また明るさ切り替え(強弱)とSOS点滅に点灯モードが切替られるので、用途にあわせた光量でご使用いただけます。【仕様】●LED寿命:40000時間前後●センサースイッチ:有(手をかざしてONOFF)●ライト部可動域:上下に90度(左右んは動きません)【材質】ライト部周辺:アルミニウム合金、ヘッドライト枠:強化プラスチック【質量(g)】750【電源】18650リチウムイオン蓄電池×2(充電限界サイクル1000回程度)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】56×56×234【連続使用時間(時間)】強:4~5、弱:5~7【充電時間(時間)】約5【明るさ(Lm)】最大1500【RoHS指令(10物質対応)】対応
ヘッドライト > ヘッドライト本体【特長】ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル。充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体(LY-21SB)での充電が可能。最大700ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は67時間の連続点灯。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(付属)【用途】1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に【付属品】すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)【質量(g)】293【電源】リチウムイオン充電池3.7V 4,500mAh(内蔵)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】【ヘッド部】約70×51.9×55.9、【電池BO×】約103.6×39.2×40.5【光束(Lm)】700【明るさ(Lm)】約700~30【照射距離(m)】約184【連続点灯時間(時間)】約10~67【IP等級】64【落下耐久(m)】1
ヘッドライト > ヘッドライト本体【特長】ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型コンパクトアウトドアヘッドライト。最大360ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco/点滅の4段階照射、Ecoモード時は8.5時間の連続点灯。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。チャージングインジケーターで充電状況を色で表示(赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了)。可動式ヘッドで下方へ90°の角度調整可能。スイッチ長押しでON/OFF、誤点灯を防止。別売りの専用クリップ(CP-1HC)使用でカバンや帽子にも取り付け可能。Type-Cケーブルで充電(付属)。CP-260後継品【用途】1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ。夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に【付属品】ヘッドバンド、Type-Cケーブル(20cm)【質量(g)】50【電源】リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh(内蔵)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約45.4×42×31.8【光束(Lm)】360【明るさ(Lm)】約360~50【照射距離(m)】約144【連続点灯時間(時間)】約2~32【IP等級】×4【落下耐久(m)】1
ヘッドライト > ヘッドライト本体【特長】ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル。充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体(LY-18SB)での充電が可能。最大510ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は26時間の連続点灯。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(付属)【用途】1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に【付属品】すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)【質量(g)】226【電源】リチウムイオン充電池3.7V 2,600mAh(内蔵)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】【ヘッド部】約68.5×50.4×51.1、【電池BO×】約98.7×34.9×38.8【光束(Lm)】510【明るさ(Lm)】約510~40【照射距離(m)】約179【連続点灯時間(時間)】約6~26【IP等級】64【落下耐久(m)】1
ヘッドライト > ヘッドライト本体【特長】ジェントスのヘッドライト GTシリーズ、フォーカスモデル。最大530ルーメンの高出力、4.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Ecoの2段階照射、Ecoモード時は20時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本(テスト用付属)で使用可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。後方への視認性を向上させる後部認識灯(蓄光素材によって発光)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属【用途】2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に【付属品】すべり止めヘッドバンド、テスト用電池【質量(g)】206【電源】単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】【ヘッド部】約79.6×40.8×42.2 【電池BO×】約82×52×27【光束(Lm)】430【明るさ(Lm)】約530~250【照射距離(m)】約63【連続点灯時間(時間)】約4.5~20【IP等級】66【落下耐久(m)】2
ヘッドライト > ヘッドライト本体【特長】ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型多機能のコンパクトヘッドライト。白色2灯のメインライトと白色と赤色の切り替え可能なエリアライトを搭載(メインとエリアの同時点灯は不可)。ヘッドライト、キャップライト、クリップライト等、様々な場面で様々な使い方が可能、作業現場だけでなくアウトドアにも最適。最大400ルーメンの出力、5.5時間の連続点灯が可能。白色2灯メインLED、白色エリアLED、赤色エリアLEDの3パターン点灯。ボタン長押しで明るさを無段階調光するスムースディマーコントロール(赤色時を除く)、メイン最小時は58時間の連続点灯。モーションセンサースイッチを独立搭載、点灯時にモードスタートでサイド部のセンサーに手をかざすだけでライトON/OFF。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶(点灯パターンのみ、明るさは毎回最大時よりスタート)。チャージングインジケーターで充電状況を3段階で表示(点滅:充電中、3つ点灯:充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を4段階で表示(点灯無し:0~9%、1つ:10~49%、2つ:50~79%、3つ:80~100%)。180°可変可動し、取り外し可能なつるし穴付き可動式クリップ。吊り下げ時に使用するダブルフックカラビナ。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。収納に便利な専用ポーチ。Type-Cケーブルで充電(付属)【用途】1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に【付属品】すべり止めヘッドバンド、ヘッドプレート、ダブルフックカラビナ、可動式クリップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(40cm)【質量(g)】60【電源】リチウムポリマー充電池3.7V 1,200mAh(内蔵)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約52×36×60【光束(Lm)】400【明るさ(Lm)】約400~8【照射距離(m)】約122【連続点灯時間(時間)】約4.5~58【IP等級】54【落下耐久(m)】1
ヘッドライト > ヘッドライト本体【特長】ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大600ルーメンの高出力、2.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は25時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-243HD後継品【用途】2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に【付属品】すべり止めヘッドバンド、テスト用電池【質量(g)】118【電源】単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約66.8×45.5×42.8【光束(Lm)】600【明るさ(Lm)】約600~10【照射距離(m)】約188【連続点灯時間(時間)】約2.5~40【IP等級】64【落下耐久(m)】2
ヘッドライト > ヘッドライト本体【特長】ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大450ルーメンの出力、3.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は35時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-343HD後継品【用途】2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に【付属品】すべり止めヘッドバンド、テスト用電池【質量(g)】118【電源】単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約66.8×45.5×42.8【光束(Lm)】450【明るさ(Lm)】約450~7【照射距離(m)】約163【連続点灯時間(時間)】約3.5~40【IP等級】64【落下耐久(m)】2
ヘッドライト > ヘッドライト本体【特長】ジェントスのヘッドライト、GTシリーズ、リフレクターレンズモデル。最大430ルーメンの出力、8時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Ecoの2段階照射、Ecoモード時は20時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本(テスト用付属)で使用可能。リフレクターレンズでワイドな照射角。後方への視認性を向上させる後部認識灯(蓄光素材によって発光)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属【用途】2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に【付属品】すべり止めヘッドバンド、テスト用電池【質量(g)】192【電源】単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】【ヘッド部】約79.6×40.8×42.2 【電池BO×】約82×52×27【光束(Lm)】430【明るさ(Lm)】約430~200【照射距離(m)】約100【連続点灯時間(時間)】約8~20【IP等級】66【落下耐久(m)】2
ヘッドライト > ヘッドライト本体【特長】ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大420ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は32時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(充電池、充電ケーブルは別売り)。テスト用電池付属【用途】1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に【付属品】すべり止めヘッドバンド、テスト用電池【質量(g)】234【電源】単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 1,800mAh(別売)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】【ヘッド部】約68.5×50.4×51.1、【電池BO×】約84.8×53.8×30.4【光束(Lm)】420【明るさ(Lm)】約420~50【照射距離(m)】約169【連続点灯時間(時間)】約7~32【IP等級】64【落下耐久(m)】1
ヘッドライト > ヘッドライト本体【特長】ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大300ルーメンの出力、6時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は40時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-443HD後継品【用途】2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に【付属品】すべり止めヘッドバンド、テスト用電池【質量(g)】118【電源】単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約66.8×45.5×42.8【光束(Lm)】300【明るさ(Lm)】約300~10【照射距離(m)】約130【連続点灯時間(時間)】約6~40【IP等級】64【落下耐久(m)】2
ヘッドライト > ヘッドライト本体【特長】。ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用。乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ。雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)
ヘッドライト > ヘッドライト本体【特長】。点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ。雨の中でも使える防沫形(IPX4)。用途に合わせて明るさを切替できる。手を触れずにON/OFFできる非接触式センサースイッチ搭載。急な電池切れを防げる電池残量ランプ搭載。ライト部着脱可能&マグネット付で、取り外してワークライトとして使える
ヘッドライト > ヘッドライト本体【特長】。点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ。雨の中でも使える防沫形(IPX4)。スポット&ワイド切替可能で近くも遠くも明るく照らせる
ヘッドライト > ヘッドライト本体【特長】。足元を照らせる足元ライト、緊急時に役立つ赤色灯を搭載。周囲の明るさに応じて点灯照度が自動で切り替わる自動調光モード搭載。多彩な点灯モードでアウトドアや緊急時のライトに最適。雨の中でも使える防沫形(IPX4)
ヘッドライト > ヘッドライト本体【特長】強弱切替え機能付きで明かりの使い分けが可能・電池寿命大幅UP(弱モード時 約70時間使用可能)・お仕事やアウトドアで使うヘビーユーザーにおすすめ
ヘッドライト > ヘッドライト本体【特長】両手が自由に使えるハンズフリーライト・街中でも気軽に使えるスタイリッシュなLEDライト・お客様がお求めやすい価格設定を実現・ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射
ヘッドライト > ヘッドライト本体【特長】使いやすさと機能を追求したニュー・スタンダードモデル。周囲の釣り人に配慮した赤色発光の手元灯。照射角度調整可能(可動範囲約90度)。散光型。防滴型。アルカリ乾電池単4型×3本付【仕様】●使用光源(個):白点灯:スタンダードLED × 1 赤点灯:スタンダード砲弾型 × 2●電池寿命(アルカリ電池使用時)/白点灯(時間):強点灯:連続約6 弱点灯:連続約60●電池寿命(アルカリ電池使用時)/赤点灯(時間):連続約20【寸法(mm)】55×35×40【質量(g)】約80(アルカリ乾電池含む)【明るさ】強:約850lx/55lm、弱:約80lx/5lm
ヘッドライト > ヘッドライト本体【特長】水深1mでも耐える驚異の防水力で、一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することはありません。アウトドアからプロ仕様まで大活躍のヘッドライトです。【用途】防災対策や屋外作業に。【トラスコ品番】577-2862【セット内容】ヘルメット用アタッチメント×4個【材質/仕上】本体:ABS樹脂【色】黒【質量(g)】81.5【外形寸法(mm)】70×55×63(ベルト除く)【光源】Cree高輝度白色チップ型LED×1灯【使用電源】単4形アルカリ乾電池×3本(別売)【明るさ(Lm)】High約140/Low約40【実用点灯時間】High約6時間/Low約24時間(新品単4形アルカリ乾電池3本使用時)【照射距離(m)】最大時120
ヘッドライト > ヘッドライト本体【特長】COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。 ヘッドライト部を下向きに角度調整可能。 明るさ調整3段階 強/弱/点滅。【用途】夜間作業、暗所作業の照明に。【材質】ABS【色】シルバー【ベルト幅】25mm(長さ調整可能範囲330~530mm)【質量(g)】約80(電池含まず)【全光束(Lm)】120【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】71×55×60【使用電池】単四アルカリ乾電池×3(別売)【点灯方式】強:120/弱:40/点滅【電源タイプ】電池式【取扱説明書】(1.0MB)【電球の種類】LED
ヘッドライト > ヘッドライト本体戻る ページ: 1 次へ