自動車用オイル・ケミカルの新着商品

自動車用オイル・ケミカルの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

54件中 31~54件

31. 業務用ラドウェルド(250ml 2本パック) 武蔵ホルト

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
4営業日後以内
武蔵ホルト 業務用ラドウェルド(250ml 2本パック) 1個

【危険物の類別】非危険物

自動車用オイル・ケミカル > 補修剤 > ラジエーター補修

32. 業務用ラドウェルド(125ml 2本パック) 武蔵ホルト

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
4営業日後以内
武蔵ホルト 業務用ラドウェルド(125ml 2本パック) 1個

【危険物の類別】非危険物

自動車用オイル・ケミカル > 補修剤 > ラジエーター補修

33. コンタクトグリス GMシリーズ サンハヤト

販売価格(税別) 4,390 税込4,829
出荷目安:10日
サンハヤト コンタクトグリス GMシリーズ 1個

【特長】電気接点の酸化・硫化防止、摩耗低減に化学的に安定した合成油ベースの接点グリースです。本製品は受注生産につき、納期をご確認ください。液ダレもなく長期間にわたって優れた防錆、潤滑効果を持続します。低温下での潤滑性に優れています。低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。※リレー接点にはご使用になれません。【仕様】●主成分:合成油●外観:白色グリース●NET:120ml(100g)【アズワン品番】67-0411-50【危険物の類別】非危険物

自動車用オイル・ケミカル > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆/潤滑剤 > 接点復活剤

34. 150cm/3本組/HF01234 チャージングホースセット アズワン

販売価格(税別) 16,800 税込18,480
5営業日後以内
アズワン 150cm/3本組/HF01234 チャージングホースセット 1セット

【仕様】●全長(色):150cm(赤・青・黄)●ねじサイズ:M12×P1.5オス●使用圧力:5.17MPa●Oリング付【アズワン品番】65-9243-15【危険物の類別】非危険物

自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > エアコンオイル/添加剤

35. 113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージ アズワン

販売価格(税別) 55,800 税込61,380
5営業日後以内
アズワン 113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージ 1台

【特長】人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。小型から大型までカバーできます。【仕様】●モーター:400W●排気速度(L/分):50Hz/100 60Hz/113●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●回転数(rpm):50Hz/1440 60Hz/1720●サイズ:138×337×244(H)mm●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)、UNF7/16-20(1/4"フレア)●重量:10.5kg●オイル封入量:325mL●使用温度範囲:5~40℃●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載●適合クラス/~10馬力(HP)程度●真空ポンプオイル1本付(300mL)【アズワン品番】65-9245-07【危険物の類別】非危険物

自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > エアコンオイル/添加剤

36. [HF01234yf] ゲージマニホールド アズワン

販売価格(税別) 22,100 税込24,310
5営業日後以内
アズワン [HF01234yf] ゲージマニホールド 1個

【仕様】●圧力範囲(MPa):連成計/-0.1~1.6 圧力計/-0.1~4.0●ゲージ径:Φ80mm●接続ポート径:M12×P1.5●仕様:本体のみ【アズワン品番】65-9243-05【危険物の類別】非危険物

自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > エアコンオイル/添加剤

37. [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット アズワン

販売価格(税別) 30,800 税込33,880
5営業日後以内
アズワン [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット 1セット

【特長】140×130mmの超ミニサイズのマニーホールドです。フックにマグネットが備わっており室外機等の金属部に付けて使用可能です。【仕様】●圧力範囲(MPa):連成計/-0.1~2.5 圧力計/0~5.0●仕様:90cmホース3本(バルブ2個付)●ゲージ径:Φ60mm●接続ポート径:UNF1/2-20(5/16"フレア)●ケースサイズ:外寸/250×95×230mm 内寸/230×75×190mm●専用ケース付【アズワン品番】65-9243-14【危険物の類別】非危険物

自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > エアコンオイル/添加剤

38. 20・25・30A エアーカットバルブ 縦・横引兼用 アズワン

販売価格(税別) 8,480 税込9,328
5営業日後以内
アズワン 20・25・30A エアーカットバルブ 縦・横引兼用 1個

【特長】特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気や虫などをシャットアウトし、スムーズに排水をおこないます。クリアボディで楽に点検することができます。フタを外してのメンテナンスが可能です。【仕様】●適用パイプ径:20A・25A・30A●全長:100mm●アダプター内径:Φ26mm・Φ32mm●材質:PET樹脂●耐熱温度:100℃●用途:エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに●高気密による高い防臭・防虫効果●V型形状による施工性向上●縦引・横引兼用●耐薬品性、耐候性、耐熱性に優れた樹脂製●屋外設置可能【アズワン品番】65-9255-23【危険物の類別】非危険物

自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > エアコンオイル/添加剤

39. フィックスレンチ 12x17mm/14x21mm EA605BKシリーズ アズワン

販売価格(税別) 5,630 税込6,193
6営業日後以内
アズワン フィックスレンチ 12x17mm/14x21mm EA605BKシリーズ 1本

【特長】注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。トルクレンチの2丁掛けに適しています。横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。【仕様】●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):8●全長(mm):250●重量(g):220●材質:合金鋼【アズワン品番】65-9267-38【危険物の類別】非危険物

自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > エアコンオイル/添加剤

40. ゲージアダプター EA421Bシリーズ アズワン

販売価格(税別) 4,600 税込5,060
6営業日後以内
アズワン ゲージアダプター EA421Bシリーズ 1個

【仕様】●オスねじ(フレアー):1/4"(ムシ付)●メスねじ(フレアー):5/16"(ムシ押付)●フレアーゲージタイプ●気密試験用、チッソブロー用【アズワン品番】65-9253-71【危険物の類別】非危険物

自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > エアコンオイル/添加剤

41. リーダー・ブリオ 5W-30 REPSOL

販売価格(税別) 33,900 税込37,290
2営業日後以内
REPSOL リーダー・ブリオ 5W-30 1缶(20L)

【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】20L【API】SP-RC【SAE】5W-30【ベースオイル】全合成油【ILSAC】GF-6A

自動車用オイル・ケミカル > エンジンオイル > ガソリン専用

42. 究極RAINBOW SHOW UP

販売価格(税別) 1,590 税込1,749
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
SHOW UP 究極RAINBOW 1本(15mL)ほか

【特長】究極レインボーは非常に輝度が高く粒子の細かいホログラム顔料を使用しています。【用途】自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY【色】レインボー【危険等級】Ⅱ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性

自動車用オイル・ケミカル > 自動車用塗料 > 車補修塗料 > スプレー塗料

43. Protect SHRINK180 SHOW UP

販売価格(税別) 5,190 税込5,709
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
SHOW UP Protect SHRINK180 1セット

【特長】プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。【用途】自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY【セット内容】主剤180g、シンナー60g【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】240mL【危険物の性状】非水溶性

自動車用オイル・ケミカル > 自動車用塗料 > 耐熱/防錆塗料 > 自動車用耐熱塗料

44. Protect SHRINK900 SHOW UP

販売価格(税別) 20,900 税込22,990
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
SHOW UP Protect SHRINK900 1セット

【特長】プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。【用途】自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY【セット内容】主剤0.9kg、シンナー300g【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】1200mL【危険物の性状】非水溶性

自動車用オイル・ケミカル > 自動車用塗料 > 耐熱/防錆塗料 > 自動車用耐熱塗料

45. リークマン 旭エンジニアリング

販売価格(税別) 7,490 税込8,239
5営業日後以内
旭エンジニアリング リークマン 1個(1L)

【特長】本品は油圧ユニット、エンジン、トランスミッション、パワーステアリングなど1種類で全てのオイルシステムに使用可能な蛍光剤入り・漏れ止め・潤滑向上剤です。オイル漏れの問題を解決、または漏れの可能性を防ぐための予防メンテナンスとしても使用可能です。OSRDは、摩耗や経年劣化によるシールとガスケットを再生することで、エンジンの圧縮を向上させながら、排気煙とオイル消費を削減し、潤滑性を向上させ、スムーズで静かなエンジン走行を可能にします。他の漏れ止め剤では不可能とされる、クランクシャフトのリアシールにも効果があります。固形物は一切含まれておらず、フィルターを詰まらせたり、酸素センサーや触媒コンバーターを傷つけません。配合されている蛍光剤は、普段は発光しませんが、別売のUVランプを照射すると反応発光し問題個所を特定することができます。【使用方法】オイル量に対し10%添加してください。添加後15分間オイルシステムを稼働させて下さい。【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【RoHS指令(10物質対応)】対応

自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > ストップリーク

46. ディスクパッドグリーススプレー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) 1,590 税込1,749
5営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ディスクパッドグリーススプレー 1本(180mL)

【特長】ディスクパッドとキャリパー本体及びブラケットの金属部あたり面の共鳴音防止剤を添加した耐熱性に優れたグリーススプレーです。スプレーは指が届かない部分にもピンポイントに噴露が可能です。高温のかかるネジの焼き付き、かじり付き、酸化を防止します。【用途】ディスクパッドの消音・焼付き防止/ネジの焼付き、かじり付き、酸化防止【危険等級】Ⅱ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】108mL【危険物の性状】非水溶性

自動車用オイル・ケミカル > 防錆・潤滑・クリーナー > 自動車用グリース > ブレーキ用グリース

47. ファインドリーク 旭エンジニアリング

販売価格(税別) 17,900 税込19,690
5営業日後以内
旭エンジニアリング ファインドリーク 1台

【特長】可視光カットフィルターを装備し、LEDから発せられる光のうち、紫外線領域だけを抽出して照射します。これにより可視光に惑わされることなく紫外線の照射が可能です。接着剤の硬化処理の場合、至近距離ほど早く硬化させることができます。暗所での蛍光剤の検出であれば、20~30m以上先でもマーキングを確認できます。365nm UV硬化の他、お札やパスポートなどのの真贋鑑定等にも使用可能です。【仕様】LEDバルブの寿命(時間):約50000【セット内容】ライト本体、充電池、USBケーブル【質量(g)】182【連続使用時間(時間)】実用2/最長4【使用電池】3.7Vリチウムイオン充電池【径(Φ)×全長(mm)】ヘッド41×130【充電時間(時間)】4(完全放電時)【危険物の類別】非危険物【照射距離(m)】0~20

自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > ストップリーク

48. 気密試験セット FUSO

販売価格(税別) 99,900 税込109,890
5営業日後以内
FUSO 気密試験セット 1セット

【特長】配管の気密試験に便利なセット品です。【仕様】●型番:FS-850A●〈セット内容〉:13点セット・チッソガス調整器・Φ75mm置針式圧力計(チーズアダプタ付)・開閉バルブ・フレアユニオン(1/4"片側ムシ付)×5個・R410Aフレアアダプタ・チッソ調整器用フレアアダプタ・ホース:3m・ガス漏れ検知液・収納用アルミケース●用途:冷媒封入前の配管漏洩検査に。●チッソガス調整器圧力:1次側:0~25MPa(メスねじ)2次側:0~16MPa(最高使用圧力8MPa)(オスねじ)●開閉バルブサイズ:1/4"フレア・オス×1/4"フレア・メス(ムシ押付)●フレアユニオンサイズ:1/4"×1/4"、1/4"×3/8"、1/4"×1/2"、1/4"×5/8"、1/4"×3/4"●R410Aフレアアダプタサイズ:5/16"メス(ムシ押付)×1/4"オス(ムシ付)●チッソ調整器用フレアアダプタサイズ:1/4"フレアオス×M16P1.5メス●ケースサイズ:410×190×275(H)mm●重量:9.3kg【アズワン品番】65-3883-34【危険物の類別】非危険物

自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > エアコンオイル/添加剤

49. フィルタドライヤRC1000用 アサダ

販売価格(税別) 28,900 税込31,790
出荷目安:8日
アサダ フィルタドライヤRC1000用 1箱

【特長】フィルタドライヤ【仕様】適応製品:RC1000【アズワン品番】65-2767-58【危険物の類別】非危険物

自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > エアコンオイル/添加剤

50. チャージホース 5/16X1/4 20cm タスコ(TASCO)

販売価格(税別) 2,390 税込2,629
5営業日後以内
タスコ(TASCO) チャージホース 5/16X1/4 20cm 1本

【仕様】●規格:5/16″フレア(45°、ムシ押し付)×1/4″フレア(ストレート)●長さ:20cm●※冷媒の混用をしないでください。【アズワン品番】65-4267-90【危険物の類別】非危険物

自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > エアコンオイル/添加剤

51. ディップシール オーデック

販売価格(税別) 36,900 税込40,590
2営業日後以内
オーデック ディップシール 1個(10kg)

【特長】セルロース系素材の耐衝撃性、耐腐食性に優れた絶縁性の丈夫な保護皮膜を形成し、金属部品の長期保存や陸・海上輸送の塩害・風害対策、耐衝撃保護に最適です。【仕様】被膜強度強く硬い【厚さ(mm)】被膜:1.6~2.0【色】透明(薄い琥珀色)【使用温度(℃)】176~180【圧力(kg/cm2)】250(0.8mm厚被膜)【比重】1.13【引火点(℃)】218【耐熱温度(℃)】-40~70【耐薬品性】弱酸、アルカリ、アルコール、食塩水、鉱油 影響なし【危険物の類別】非危険物【絶縁耐力】優秀-2300V AC/DC(0.8mm厚被膜)【硬化時間】30~60秒【溶融温度(℃)】120~130【浸透時間】5~10秒【引張強度(kg/cm2)】35【加熱温度(℃)】200

自動車用オイル・ケミカル > 自動車用塗料 > 耐熱/防錆塗料 > 防錆塗料

52. チャージングホース(アンモニア用) TA134AMシリーズ タスコ(TASCO)

販売価格(税別) 27,900 税込30,690
5営業日後以内
タスコ(TASCO) チャージングホース(アンモニア用) TA134AMシリーズ 1本

【仕様】●仕様・3/8″フレア●両端鉄ローレット●常用圧力:3.5MPa●破壊圧力:17.2MPa●長さ(cm):366【アズワン品番】65-5722-26【危険物の類別】非危険物

自動車用オイル・ケミカル > 冷媒関連 > カーエアコンガス/オイル > エアコンオイル/添加剤

53. グリースガン用ノズル KTC

販売価格(税別) 749 税込824
0営業日後以内 から 2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
KTC グリースガン用ノズル 1本

【危険物の類別】非危険物

自動車用オイル・ケミカル > 防錆・潤滑・クリーナー > 油用注入器

54. ハンドル付きペール缶スタンド タイヤ付き アルミス

販売価格(税別) 5,490 税込6,039
3営業日後以内
アルミス ハンドル付きペール缶スタンド タイヤ付き 1個

【特長】重たいペール缶持ち上げから解放!タイヤ付きで移動可能!!【材質】スチール、(タイヤ、クリップ、キャップ)PVC【幅(mm)】540【質量(kg)】3.8【高さ(mm)】950、注ぎ口:320【材質(本体)】鉄、粉体塗装【奥行(mm)】450【最大積載荷重(kg)】(約)30【適合容器】ペール缶【危険物の類別】非危険物

自動車用オイル・ケミカル > オイル機器 > オイルスタンド

戻る ページ: 1 2 次へ