整備工具・ウェア・ツーリング用品の新着商品
「整備工具・ウェア・ツーリング用品の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のSサイズを自転車のハンドルなどへ取り付けることができるマウントセット。アーム部を廃しコンパクトにまとめた一体式。【仕様】スマホホルダー【材質】高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)【色】ブラック【サイズ】固定式【タイプ】セット
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】重量[グラム]:213g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品は片側がBサイズ(1インチボール)、反対側がCサイズ(1.5インチボール)規格になっています。【仕様】アーム(複合材)【材質】高強度複合材(High strength composite)【色】ブラック【サイズ】1&1.5インチボール【タイプ】アーム
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】剛性の高いアルミニウム製フレキシブルアーム。【仕様】アーム(アルミ)【材質】高強度複合材(High strength composite)【色】ブラック【サイズ】1インチボール【タイプ】アーム
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】GoPro Heroシリーズなどのアクションカメラをガラス面へ取り付け可能なマウントセット。【仕様】カメラマウント【材質】高強度複合材(High strength composite)【色】ブラック【サイズ】1インチボール【タイプ】セット
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のSサイズを自動車のセンターコンソール付近に取り付けることができるマウントセット。工具不要で簡単に設置ができ、特許取得のボールマウントシステムで自由自在に角度調整することができます。【仕様】スマホホルダー【材質】高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)【色】ブラック【サイズ】1インチボール【タイプ】セット
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】色[カラー]:ブラック。サイズ:レールマウント。重量[グラム]:23g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#10-32 x 1.5inch ウェルナット付ネジ、#10-32 ナイロックナット【仕様】トラックレールタイプ【材質】高強度複合材(High strength composite)【色】ブラック【サイズ】レールマウント【タイプ】ベース
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。【仕様】ボールジョイント【材質】高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)【色】ブラック【サイズ】1インチボール【タイプ】マウント
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】液晶ディスプレイ、モニターの取り付けに最適なVESAプレートと汎用性の高いラウンドベースのマウントセット。【仕様】その他【材質】高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)【色】ブラック【サイズ】2.25インチボール【タイプ】セット
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】全長14.4cmの標準的な長さの1.5インチボール用アーム。本体は高強度マリングレードアルミ製で、ベース部とマウント部を確実に固定します。【仕様】アーム(アルミ)【材質】高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)【色】ブラック【サイズ】1.5インチボール【タイプ】アーム
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】3個の吸盤でガラスなどの平面に取り付け可能なベースパーツ。【仕様】吸盤/貼付タイプ【材質】高強度複合材(High strength composite)【色】ブラック【サイズ】ボール別【タイプ】ベース
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】液晶ディスプレイ、モニターの取り付けに最適なVESA規格ホールパターンのマウントパーツ(商品名記載のサイズは取り付け穴ピッチの寸法となります)。他のラムマウントパーツと組み合わせて様々な場所に取り付けることが可能です。【仕様】その他【材質】高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)【色】ブラック【サイズ】1.5インチボール【タイプ】マウント
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】色[カラー]:ブラック。サイズ:2.25インチボール。重量[グラム]:322g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はDサイズ(2.25インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。【仕様】ボルトオンタイプ【材質】高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)【色】ブラック【サイズ】2.25インチボール【タイプ】ベース
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】12x24mmのTボルトでラムマウントのトラックレールをはじめ、各種レールシステムに取り付け可能なベースパーツ。本体は高強度複合材製で、他のラムマウントパーツと組み合わせて様々なデバイスが取り付け可能です。【仕様】トラックレールタイプ【材質】高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)【色】ブラック【サイズ】レールマウント【タイプ】ベース
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】3個の強力レアアースマグネットで金属面に取り付け可能なベースパーツ。【仕様】吸盤/貼付タイプ【材質】高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)【色】ブラック【サイズ】ボール別【タイプ】ベース
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】一般的なオートバイのミリバー(22.2mm)、インチバー(25.4mm)ハンドルへ取り付け可能なベースパーツ。取り付けに必要な工具が付属し、他のラムマウントパーツと組み合わせて様々なデバイスが取り付け可能です。【仕様】クランプタイプ【材質】高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)【色】ブラック【サイズ】1.5インチボール【タイプ】ベース
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】ファットバーやテーパーハンドル、エンジンガードなど大径パイプへ取り付け可能なベースパーツ。取り付けに必要な工具が付属し、他のラムマウントパーツと組み合わせて様々なデバイスが取り付け可能です。【仕様】クランプタイプ【材質】高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)【色】ブラック【サイズ】1.5インチボール【タイプ】ベース
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】液晶ディスプレイ、モニターの取り付けに最適なVESA規格ホールパターンのマウントパーツ(商品名記載のサイズは取り付け穴ピッチの寸法となります)。他のラムマウントパーツと組み合わせて様々な場所に取り付けることが可能です。【仕様】その他【材質】高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)【色】ブラック【サイズ】2.25インチボール【タイプ】マウント
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】主に船体のロッドホルダーに差し込んで設置するベースパーツ。他のラムマウントパーツと組み合わせて様々なデバイスが取り付け可能です。【仕様】インサートタイプ【材質】高強度複合材(High strength composite)【色】ブラック【サイズ】1インチボール【タイプ】ベース
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】液晶ディスプレイ、モニターの取り付けに最適なVESA規格ホールパターンのマウントパーツ(商品名記載のサイズは取り付け穴ピッチの寸法となります)。他のラムマウントパーツと組み合わせて様々な場所に取り付けることが可能です。【仕様】その他【材質】高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)【色】ブラック【サイズ】1.5インチボール【タイプ】マウント
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:743g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:ロングアーム。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:アーム【仕様】アーム(アルミ)【材質】高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)【色】ブラック【サイズ】1.5インチボール【タイプ】アーム
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:245g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:ステンレスボルト。内容量[数量]:1個。付属品:1/4inch-20 U字ボルト(Φ25.4~31.75mm)、1/4inch-20 ナイロックナット、ラバーキャップ。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ダブルU字クランプベース【仕様】クランプタイプ【材質】高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)【色】ブラック【サイズ】1.5インチボール【タイプ】ベース
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】ガラスやアクリルなど滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。主に自動車やトラクターなどの作業用車両の内窓への取り付けに最適です。より大きなデバイスにも耐えられるよう直径83.8mmの吸盤が2連結され、それぞれ本体のレバー部分を操作することで簡単に着脱が可能で、別途ボールジョイントを取り付けることで他ラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することができます。【製品詳細】。仕様:汎用。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、#8-32x1/2inch小ねじ、#8-32 薄型ナイロックナット。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U。商品区分:ダブルサクションベース【仕様】吸盤/貼付タイプ【材質】粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)【色】ブラック【サイズ】ボール別【タイプ】ベース
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】液晶ディスプレイ、モニターの取り付けに最適なVESA規格ホールパターンのマウントパーツ(商品名記載のサイズは取り付け穴ピッチの寸法となります)。他のラムマウントパーツと組み合わせて様々な場所に取り付けることが可能です。【仕様】その他【材質】高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)【色】ブラック【サイズ】2.25インチボール【タイプ】マウント
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】全長21.4cmの2.25インチボール用の標準的な長さのアームパーツ。本体は高強度マリングレードアルミ製で、マウント部とベース部を確実に固定します。【仕様】アーム(アルミ)【材質】高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)【色】ブラック【サイズ】2.25インチボール【タイプ】アーム
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:32g。内容量[数量]:1個【仕様】その他【色】ブラック【タイプ】ベース
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】3個の強力レアアースマグネットで金属面に取り付け可能なベースパーツ。【仕様】吸盤/貼付タイプ【材質】高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)【色】ブラック【サイズ】1インチボール【タイプ】ベース
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】主にAMPSホールラウンドベースと組み合わせることでマグネットベースに変換する追加アダプター。3つのレアアースマグネットが付属し、接地面にラバー素材とすることで金属面へ強力な固定が可能になります。自宅やオフィスに限らず、作業現場や工場内などで幅広く活用することができます。AMPSホールラウンドベースと組み合わせることで、他のラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することが可能になります。【製品詳細】。。商品内容。・レアアースマグネット x3。・#6-32x1/2インチネジ x3。・#6-32ナイロンナット x3。材質[素材]:ラバー(Rubber)。内容量[数量]:1個。付属品:レアアースマグネット、#6-32 x 1/2inch 小ねじ、#6-32 インサートナット。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。取り付け箇所の材質、表面処理によっては十分な固定力を発揮できない場合がございます。【仕様】その他【材質】ラバー(Rubber)【色】ブラック【タイプ】ベース
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)。内容量[数量]:1個。適合機種:【Zebra/ゼブラ】 ET40 8inch & 10inch ET45 8inch & 10inch【材質】高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)【色】ブラック【サイズ】ボール無
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】色[カラー]:ブラック【色】ブラック
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用【特長】色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:250g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。型番:iPad専用。備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U【仕様】タブレットホルダー【材質】高強度複合材(High strength composite)【色】ブラック【サイズ】ボール別【タイプ】マウント
整備工具・ウェア・ツーリング用品 > バイク用アクセサリー > ホルダー > ナビ・スマホ用