配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品
「配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】適合機種:JS-10【仕様】●電源コード(6.5m)●コード番号:154-3623【アズワン品番】65-9648-73
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 陸上ポンプ【特長】Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1L1-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc【仕様】●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1391【アズワン品番】65-8018-65
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 方向制御機器 > 直動式ソレノイドバルブ【特長】Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1R1-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc【仕様】●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1430【アズワン品番】65-7993-77
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 方向制御機器 > 直動式ソレノイドバルブ【特長】Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1S3-LR は、任意の極性保護電圧で組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc【仕様】●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1421【アズワン品番】65-7979-69
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 方向制御機器 > 直動式ソレノイドバルブ【特長】Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR1-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )【仕様】●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2863【アズワン品番】65-8028-91
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 方向制御機器 > 直動式ソレノイドバルブ【特長】Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1H3-LR は、任意の組み立て位置での組み立て位置を備え、動作電圧で保護されています。その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減)も備えています。信号ステータス表示 LED 公称動作電圧: 24 V dc【仕様】●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2862【アズワン品番】65-8023-53
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 方向制御機器 > 直動式ソレノイドバルブ【特長】Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1K7-LR は、静的用途の任意の位置に取り付け可能で極性保護バイポーラ その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減) 信号ステータス表示 LED【仕様】●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2750【アズワン品番】65-8021-82
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 方向制御機器 > 直動式ソレノイドバルブ【特長】Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VH2-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能スパークアレスタ、信号ステータスディスプレイ LED、公称動作電圧 DC ( 12 V、24 V )【仕様】●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2890【アズワン品番】65-8022-16
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 方向制御機器 > 直動式ソレノイドバルブ【特長】適合機種:GHZ-311W【仕様】●吊りボルト●コード番号:152-6937【アズワン品番】65-9668-82
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 陸上ポンプ【特長】品名:300B637-52/62【仕様】●直チェーン●コード番号:151-5977【アズワン品番】65-9669-54
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 陸上ポンプ【特長】適合機種:FP-5S【仕様】●注油プラグパッキン●コード番号:151-7445【アズワン品番】65-9672-25
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 陸上ポンプ【特長】適合機種:50SFQ2.4S-51/61【仕様】●注油プラグ●コード番号:153-5626【アズワン品番】65-9659-88
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 陸上ポンプ【特長】品名:22-BER2(着脱部)【仕様】●着脱式吸気ケーシング●コード番号:152-0668【アズワン品番】65-9679-37
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 陸上ポンプ【特長】適合機種:150B437-51/61【仕様】●着脱ベンド●コード番号:152-0618【アズワン品番】65-9669-23
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 陸上ポンプ【特長】適合機種:80SFQ25.5-52/62【仕様】●着脱ベンド●コード番号:152-0597【アズワン品番】65-9669-20
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 陸上ポンプ【特長】接液部はすべてステンレスを採用しています。ノンクロッグ形羽根車の装備で、汚水・汚物を効率よく移送・排水します。合併処理・産業排水処理プラントの処理工程用。下水処理・し尿処理プラント、各種工場・建築設備の汚水・汚物排水用。取水用。固形汚物を含む腐食性廃液の揚送・排水用。【仕様】●吐出量(L/min):210●全揚程(m):8●周波数(Hz):60●口径(mm):50●電源(V):三相200●電流(A):3.5●出力(kW):0.4●異物通過径(mm):20●液温(℃):0~40●使用可能水質:汚水・雑排水・汚物・異物を含む液、化学汚水●電源コード長さ(m):6●全幅(mm):250●全長(mm):410●全高(mm):506●羽根車:SCS13●ケーシング:SCS13●サクションカバー:SCS13●軸封(メカニカルシール):SiC●キャブタイヤケーブル、吐出しベンド、特殊ねじ込み相フランジ●原産国:日本●コード番号:158-1766【アズワン品番】65-9647-44
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ【特長】防爆構造電気機械器具型式検定合格品です。耐圧防爆構造規格d2G4です。爆発の危険性のある場所で使用できます。羽根車は高クロム鋳鉄を採用しました。【適用範囲】発火度:G1・G2・G3・G4、爆発等級:1級・2級、危険箇所:第一類・第二類。【防爆構造電気機械器具型式検定合格品】検定合格証番号:第69055号。危険性の高い爆発性ガス、および蒸気などの雰囲気における揚排水用。【仕様】●吐出量(L/min):100●全揚程(m):8●周波数(Hz):60●口径(mm):50●電源(V):単相100●電流(A):6.5●出力(kW):0.4●異物通過径(mm):7●液温(℃):0~40●使用可能水質:汚水●電源コード長さ(m):5●耐圧防爆用水中うず巻ポンプ 60HZ●羽根車:高クロム鋳鉄●ケーシング:FCD700●サクションカバー:FCD500●軸封(メカニカルシール):SiC●キャブタイヤケーブル●ホースカップリング●原産国:日本●コード番号:523-9233【アズワン品番】65-9647-48
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ【特長】PREVOST サイクロン水セパレータは、フロートドレイン付きで陽極酸化アルミニウム製です。また、自動フロートドレインも装備されています。コスト効果が高く、信頼性の高い動作を実現しています 1 → +65 ℃ の温度で機能します【仕様】●メーカーシリーズ:SPC●平均流量:43 l/ 秒●平均定格流量:16バール●ポートの接続:G 1/2●ポート接続ネジサイズ:1/2●コード番号:218-1004【アズワン品番】65-7951-72
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 空圧補器関連商品【特長】汚物用2極モータを採用。サクションカバー側にオリジナル開発のジェーバー機構を装備することで、スムーズな異物通過を実現しました。【仕様】●吐出し口径(mm):80●出力(kW):1.5●相・電圧(V):三相200●全揚程(m):8●吐出し量(m3/min):0.55/0.50●異物通過径(mm):40/35●質量(kg):36●ケーブル長さ(m):6●ベンド仕様外形寸法 A(mm):446●ベンド仕様外形寸法 D(mm):250●ベンド仕様外形寸法 H(mm):536●ベンド仕様外形寸法 B(mm):234【アズワン品番】65-9611-96
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 水中ポンプ【特長】適合機種:GHV-35.5【仕様】●水切りブーツ●コード番号:153-8863【アズワン品番】65-9649-35
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 陸上ポンプ【特長】Festo 真空ジェネレータカートリッジは、VN 真空ジェネレータ、高真空に使用します。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大動作圧力真空は 3.5 bar です周囲温度: 0 → 60 ℃ 動作圧力: 1 → 8 bar【仕様】●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:48.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6262【アズワン品番】65-8008-25
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空発生器/エジェクタ【特長】Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 14 mm ( T 字型)でメスねじが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 38.8 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用【仕様】●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:6.2バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:38.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6260【アズワン品番】65-8006-02
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空発生器/エジェクタ【特長】Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高吸引力で、幅 24 mm で、T 字型でプッシュインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 3 mm、最大吸引流量は 186 l/min で、任意の位置に組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用【仕様】●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:3.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:186L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6286【アズワン品番】65-8013-04
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空発生器/エジェクタ【特長】Festo VN シリーズの真空ジェネレータは標準で高吸引力で、幅 24 mm で、T 字型で内部にねじ山とオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 3 mm、最大吸引流量は 186 l/min で、任意の位置に組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用【仕様】●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:3バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:186L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6210【アズワン品番】65-8006-70
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空発生器/エジェクタ【特長】Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、14 mm 幅のソレノイドバルブを内蔵しています。 T 字型では、プラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 21.8 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用【仕様】●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6134【アズワン品番】65-8006-08
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空発生器/エジェクタ【特長】Festo VN シリーズの真空ジェネレータはソレノイドバルブを内蔵し、エジェクタパルスとともに使用します。標準で高真空で、幅 14 mm で、T 字型になっています。これにはプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 7.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用【仕様】●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6120【アズワン品番】65-8012-12
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空発生器/エジェクタ【特長】Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で 14 mm 幅で、T 字型でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用【仕様】●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6277【アズワン品番】65-7994-85
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空発生器/エジェクタ【特長】Festo VN シリーズの取り付けプレートは、幅 18 mm の真空発生器に使用します。それは鋼鉄タイプの版を使用した。製品重量: 6.4 g【仕様】●メーカーシリーズ:VN●コード番号:203-6211【アズワン品番】65-8007-25
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空発生器/エジェクタ【特長】Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度の流量で、幅 18 mm ( T 型、内ねじ山付き)です。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 90 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用【仕様】●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:90L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6291【アズワン品番】65-7990-92
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空発生器/エジェクタ【特長】Festo 真空ジェネレータカートリッジは、VN 真空ジェネレータ、高真空に使用します。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大動作圧力真空は 3.5 バールです周囲温度: 0 → 60 ℃ 動作圧力: 1 → 8 bar【仕様】●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6141【アズワン品番】65-8006-97
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空発生器/エジェクタ