建築金物の新着商品
「建築金物の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】。シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。ステンレス製でサビに強いです。物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。【仕様】●使用荷重(kN):0.15●D(mm):4.0●L1(mm):44●L2(mm):36●S1(mm):6.0●S2(mm):11.0●W1(mm):12●W2(mm):19●参考使用荷重(kN):0.15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:849-0993【アズワン品番】67-2263-62
建築金物 > 内装商品 > 吊り金具 > フック(吊り金具)【特長】。ウィンピア「ウォームホワイト」カラーのレールになじみます。【仕様】●品名:ダブルブラケツト ウォームホワイト●適合レール:ウィンピア●寸法(mm):19×30×100●長さ(mm):99●高さ(mm):30●材質:ポリエステル、ステンレス●幅(mm):17●ウィンピア用オプション●材質/仕上:スチール、アセタール樹脂●原産国:インドネシア●コード番号:349-5037【アズワン品番】67-2319-13
建築金物 > 内装商品 > レール > カーテンレール > カーテンレール用ブラケット【特長】。ウィンピア「ウォームホワイト」カラーのレールになじみます。【仕様】●品名:シングルブラケツト ウォームホワイト●適合レール:ウィンピア●寸法(mm):19×22×40●長さ(mm):40●高さ(mm):22●材質:ポリアセタール、スチール●幅(mm):17●ウィンピア用オプション●材質/仕上:スチール、アセタール樹脂●原産国:インドネシア●コード番号:349-5038【アズワン品番】67-2319-16
建築金物 > 内装商品 > レール > カーテンレール > カーテンレール用ブラケット【特長】。Fischer Fixings DUO-Line は、素材と機能を革新的に組み合わせた製品で、標準製品よりも新しい用途や追加特定の建築資材に最適な機能は、常に自動的に有効になります。素材と機能の巧みな組み合わせにより、負荷が高くなり、セキュリティが向上します 特殊な工具を使用せずに設置を簡単に行えるため、時間とコストを節約できます【仕様】●呼び径:M12●タイプ:壁プラグ●長さ:60mm●下穴径:12mm●最大固定厚さ:38mm●材質:ナイロン●コード番号:201-1823【アズワン品番】65-7911-84
建築金物 > 木造住宅接合金物 > アンカーボルト【特長】。スリーブタイプの中空壁 Anchor は、石膏、ウォールボード、コンクリートブロック、中空 Tile、合板などの基材で使用するように設計されています。 アンカー Anchor を設定したら、負荷の値に影響を与えずに、必要なだけねじを取り外すことができます。ミディアム ヘビーデューティの用途で使用できます 内容:用途 コートフック テレビ用ブラケット カーテンポール キッチン用戸棚 シェルフ 壁面照明【仕様】●呼び径:5mm●タイプ:壁アンカー●長さ:50mm●下穴径:11mm●最大固定厚さ:22mm●コード番号:188-4756【アズワン品番】65-8039-22
建築金物 > 木造住宅接合金物 > アンカーボルト【仕様】●非常に短いエッジ距離で承認されている 一体型設計で設置が簡単 ダストリリーフねじにより、低トルクで取り付けられます●コード番号:189-3149【アズワン品番】65-8040-58
建築金物 > 木造住宅接合金物 > アンカーボルト【特長】。ネジ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。首下径が太く、重量物等に適しています。【仕様】●寸法(mm)d:M6●全長(mm):30●JCB-AジョイントコネクターボルトAタイプ●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:362-6042【アズワン品番】67-1352-64
建築金物 > 建具金物 > ねじ・ボルト・ナット【仕様】●Rittal AX ヒンジは 180 ° ヒンジです。ヒンジとは、2 つの部品を接続して、固定軸を中心に相対的に回転できるようにするために使用される、シンプルな機械的ベアリング装置又はコンポーネントです。供給パッケージには、アセンブリ部品とドリルテンプレートが含まれています。ドアの開き角度を伸ばすのに使用します 亜鉛ダイキャスト素材 ドア開口角: 180 °●コード番号:202-3979【アズワン品番】65-8036-34
建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > 丁番 > 平儀星丁番【特長】。すべり止めゴムでガッチリ固定。【仕様】●サイズ:70×30×153mm●使用可能ハンドル外径:47~53mm●材質:ABS樹脂・合成ゴムエラストマー●取り付けはねじ・工具不要のレバー回転タイプ●使いやすさを追求したにぎりやすいグリップ●お部屋のイメージをこわさないシンプルデザイン【アズワン品番】65-9327-14
建築金物 > 建具金物 > 窓用金物 > クレセント【特長】。ステンレス+ABS樹脂製でサビの心配がなく水回りでも使用可能。【仕様】●取付方:ビス式●材質:ブラケット/ABS樹脂、パイプ/ステンレス●付属品:ステンレスなべタッピンねじ4×30(4本)●奥行:200mm●高さ:60mm●タオル掛幅:377mm●パイプ径:Φ12.7・9.5mm●耐荷重:3kg【アズワン品番】65-9327-34
建築金物 > 物干金物 > 壁付型【特長】。設置場所:建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所にお使いいただけます。 車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。バー材の強度を確保した溶接方法と溶融亜鉛メッキ(JIS H8641 HDZ55)の表面処理で抜群の 耐久性・経済性を実現しています。【仕様】●仕様:360角集水桝用●適用みぞ幅×長さ:360×355mm●材質:スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ●普通目ノンスリップ●正方形のグレーチング●2方ツバ【アズワン品番】65-9327-73
建築金物 > グレーチング・排水設備商品 > グレーチング【特長】。引き違い窓の室内側の面が平らなアルミの窓枠(厚さ2.5cm~6cm)に取り付けできます。室内側の面が平らでない窓枠や、角の丸い窓枠には取り付けが出来ません。取り付けは必ず本体を奥まで差し込んでください。隙間があると脱落や破損の恐れがあります。取り付け後に状態を確認し、しっかり取り付いていることを確認してから使用してください。窓枠の間にパッキンが入っている場合はパッキンを破損しないように注意してください。窓枠に差し込む時に窓枠を傷つけないように注意してください。【仕様】●全長(mm):380●耐荷重:3kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部分/PP樹脂、ナイロン樹脂 金具、ねじ類/鉄、メッキ仕上げ パット/合成ゴム●取付可能厚:2.5~6cm●屋内用【アズワン品番】65-9327-15
建築金物 > 物干金物 > 壁付型【特長】。マグネットで洗濯機に簡単設置。バスブーツから滴る水をトレーでしっかりキャッチ!バスブーツと収納場所に困る給水ホースを一括収納。付属のフックには、ブラシ等を引っ掛けることができて便利です。濡れたバスブーツの水がこぼれないようにトレーでしっかりキャッチ。給水ホースホルダーの先端部分を掛けるだけ!脱着可能な給水ホースホルダー。トレーは脱着可能で洗うことが出来ます。【仕様】●サイズ(W×D×H)mm:230×95×260●重量(g):630●材質:本体/スチール(粉体塗装)、マグネット 滑り止め/シリコーン トレー/ポリプロピレン●耐荷重:本体/約1kg 給水ホースホルダー/約250g フック1つあたり/約250g【アズワン品番】65-9327-39
建築金物 > 物干金物 > 壁付型【特長】。お部屋のちょっとした間仕切りや目隠しに適しています。【仕様】●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1080~1800×70×1900~2640●耐荷重(kg):10●材質:パイプ類/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム ねじ類/鉄・メッキ●重量:2.8kg●取付寸法:取付幅/1080~1800mm 取付高さ/1900~2640mm●床、天井面を傷つけない突ぱりジャッキ式●工具不要●カーテンリング16個付●カーテン丈250cmまで取り付け可能【アズワン品番】65-9333-26
建築金物 > 内装商品 > レール > カーテンレール > カーテンレール用ブラケット【仕様】●使用荷重(t):1.0●口の開き(mm):33●リング内径(mm):25●全長(mm):150●重量(g):0.7●材質:炭素鋼(Zコート)【アズワン品番】65-9339-86
建築金物 > 内装商品 > 吊り金具 > フック(吊り金具)【特長】。蓄光部分が消灯後しばらく蛍のように優しく光ります。LED対応・シルクスクリーン印刷で製作した、貼ってはがせる高級感のあるステッカーです。インキには耐光性があり、色あせしにくくなっています。スイッチの周りに貼って、デコレーションすることができます。【仕様】●柄:光るあしあと●材質:ステッカー面/ポリオレフィン樹脂・インキ、粘着剤/アクリル系樹脂、蓄光顔料/ルミノーバ、リケイ紙/紙●サイズ:105×148mm(はがきサイズ)●厚み:100μm●重さ:10g【アズワン品番】8-339-01
建築金物 > 建具金物 > 防犯補助用品【特長】。単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。【仕様】●カラー:ストーングレー●本体サイズ(mm):H150×W96×D9●線径(mmΦ):5(仕上げ径6)●フック部内径(mmΦ):55/55●材質:鉄、塩ビ樹脂●参考使用荷重(kgf):9【アズワン品番】67-2481-09
建築金物 > 内装商品 > 吊り金具 > フック(吊り金具)【特長】。開き窓の施錠、開閉のハンドルとして。【仕様】●勝手:右勝手●対応受け:CLUシリーズ●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0721【アズワン品番】67-2357-47
建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > 空錠・ハンドル単体 > レバーハンドル【特長】。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでも使用できます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。
建築金物 > 内装商品 > 吊り金具 > フック(吊り金具)【特長】。ワイド38巾と大きいサイズです。全種類補強付で強度が高くなっています。丸みをつけ、デザイン性が上がっています。棚受、陳列棚などに。
建築金物 > 内装商品 > 棚柱・棚受 > 棚受 > L型棚受け【特長】。配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
建築金物 > 内装商品 > 補強金具 > フラットタイプ > ストレートタイプ【仕様】●サイズ:200(H)×400(W)mm●材質:本体/SUS304、金網/SUS304●リフォーム住宅推奨品(後付施工)●金網付【アズワン品番】65-9342-35
建築金物 > 内装商品 > 吊り金具 > フック(吊り金具)【特長】。ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。【仕様】●仕様:600角●サイズ:600×600×40(H)mm●重量:8.8kg●蓋重量:約9kg●材質:本体/アルミ、スチール クッション/軟質ポリ塩化ビニル●樹脂タイル張物用(適合床材3mm以下)●屋内用●一般型●公共建築協会評価対象品●アルミ目地製【アズワン品番】65-9342-28
建築金物 > 内装商品 > 吊り金具 > フック(吊り金具)【特長】。確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。【仕様】●仕様:450角●サイズ:450×450×23(H)mm●重量:3.2kg●充填時の蓋重量:約4kg●材質:本体/ステンレス パッキン/クロロプレンゴム●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●ボルト固定式 施錠タイプ●公共建築協会評価対象品【アズワン品番】65-9342-14
建築金物 > 内装商品 > 吊り金具 > フック(吊り金具)【特長】。ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。軽量化のため、蓋厚さを薄くしました。【仕様】●仕様:300角●サイズ:300×300×35(H)mm●重量:2.1kg●充填時の蓋重量:約6kg●材質:本体/ステンレスSUS304 クッション/軟質ポリ塩化ビニル●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●落し込み把手 施錠タイプ●一般型●公共建築協会評価対象品【アズワン品番】65-9342-11
建築金物 > 内装商品 > 吊り金具 > フック(吊り金具)【特長】。ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。【仕様】●仕様:600角●サイズ:600×600×35(H)mm●重量:5.6kg●充填時の蓋重量:約24kg●材質:本体/ステンレスSUS304 クッション/軟質ポリ塩化ビニル●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●落し込み把手●一般型●公共建築協会評価対象品【アズワン品番】65-9342-19
建築金物 > 内装商品 > 吊り金具 > フック(吊り金具)【特長】。ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。【仕様】●仕様:450角●サイズ:450×450×35(H)mm●重量:3.5kg●充填時の蓋重量:約13kg●材質:本体/ステンレスSUS304 クッション/軟質ポリ塩化ビニル●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●落し込み把手 施錠タイプ●一般型●公共建築協会評価対象品【アズワン品番】65-9342-12
建築金物 > 内装商品 > 吊り金具 > フック(吊り金具)【特長】。確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。ボルト固定式の、密閉形ステンレス製です。軽量化のため、蓋厚さを薄くしました。蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。【仕様】●仕様:450角●サイズ:450×450×35(H)mm●重量:3.3kg●充填時の蓋重量:約13kg●材質:本体/ステンレスSUS304 パッキン/クロロプレンゴム●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●公共建築協会評価対象品【アズワン品番】65-9342-06
建築金物 > 内装商品 > 吊り金具 > フック(吊り金具)