純水製造・純水関連の新着商品
「純水製造・純水関連の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】。10インチ(ボタン付)用又は20インチ用ハウジングを1本吊り下げることが可能です。【仕様】●サイズ:77×114×62mm●重さ:175g【アズワン品番】65-8740-36
純水製造・純水関連 > フィルターハウジング【特長】。液体からの脱色、有機不純物除去用。【仕様】●ろ過精度(μm):0.5~5●外径(mm):47●充填活性炭タイプB●外径×長さ(mm×インチ):-●フィルター形状:ディスク型●原産国:日本●コード番号:336-1914【アズワン品番】67-2315-08
純水製造・純水関連 > 純水フィルター/カートリッジ > 活性炭【特長】。電子用途向けに純水洗浄を行った製品です。ポリエーテルスルホン膜を使用した、親水性のメンブレンフィルターカートリッジです。IPAなどによる親水化処理が不要な、親水性ポリエーテルスルホン膜を使用しています。純水・超純水での用途にも安心して使用可能です。電子、工業用途の除粒子用。
純水製造・純水関連 > 純水フィルター/カートリッジ > 活性炭【特長】。耐食性に優れた316SST製のハウジングです。ダブルオープンエンド形状カートリッジ5本装填タイプです。純水・工業用水のろ過に。各種製造装置の冷却水のろ過に。電子部品の洗浄水のろ過に。【仕様】●外径(mm):203.2●高さ(mm):785●接続口径:50A JIS10K SO,FF●継手間隔(mm):340●耐圧(MPa):0.49●型式:5EL2-TZ●配管接続口径:50A JIS10K SO,FF●設計温度(℃):120●設計圧力(MPa):0.49●設計圧力:0.49MPa●設計温度:120℃●20インチ5本装填タイプ●材質/仕上:本体:ステンレス(316SST相当)、ガスケット:EPDM●原産国:台湾●コード番号:369-1784【アズワン品番】67-2314-97
純水製造・純水関連 > 純水フィルター/カートリッジ > 活性炭【特長】。インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKシリーズ-PP膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ポリプロピレンメディアのデプス構造を持つCIKPPカプセルフィルターです。幅広い化学的適合性を提供します。低圧力損失、高流量でのより高い汚れ保持能力、および低溶出物。公称および絶対ろ過精度を選択できます。【仕様】●孔径:1.0μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1/2インチホースバーブ●フィルター領域: 2650 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリプロピレン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:処理水、酢、水溶液、ビール、ワイン、スピリッツ、ジュース、ソフトドリンク、食用油、バルクケミカル、医薬品中間体●入数:1箱(1個入)【アズワン品番】67-2190-27
純水製造・純水関連 > 純水フィルター/カートリッジ > プレフィルター(鉄錆等除去)【特長】。不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
純水製造・純水関連 > 純水フィルター/カートリッジ > 活性炭【特長】。不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
純水製造・純水関連 > 純水フィルター/カートリッジ > 活性炭【特長】。高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
純水製造・純水関連 > 純水フィルター/カートリッジ > 活性炭【仕様】●摘要:TS摺部45 フラスコ容量5,000mL 1セット●冷却水、送水管用ユニチューブ3m 付属●採水量:1500 ~ 2000mL /H●コード番号:115- 5Z【アズワン品番】65-8682-49
純水製造・純水関連 > カートリッジ純水器【特長】。内部の樹脂が飽和した使用済みアクアパックを、メーカー工場へご返送ください。メーカーにて再生済み樹脂を充填し、お客様へご返送をいたします。
純水製造・純水関連 > カートリッジ純水器【特長】。当商品は予備塔となるため水質計、集水キャップ等の付属部品を含んでおりません。アクアパックを連続してご使用いただく為に、メーカーでは予備を含めた2塔以上のご購入を推奨しております。
純水製造・純水関連 > カートリッジ純水器【特長】。イオン交換樹脂を充填した純水製造装置です。アクアパックと蛇口をホースで繋ぐだけで手軽に使用可能です。水道水中の不純物を除去して、高純水を作ることができます。手軽に電気伝導率1μS/cm以下の高純水が得られます。付属の水質監視計でアクアパックの交換時期が容易に分かります。用途:洗車、表面処理洗浄、ボイラー・空調、実験・分析【仕様】●サイズ(目安):Φ155×H918mm●運転重量(目安):20kg●樹脂充填量(目安):10L●基準流量:50~200(L/h)●純水採取量(目安):約2.2m3 ※純水採取量は原水200μS/cmを基準とした目安です。●内訳:AP-10M 1塔、水質計1台、ホースコネクター3個、集水キャップ1個、万能口金1個、蛇口ニップル2個、ホース(2m、Φ12/18)2本●標準部品梱包サイズ:400×400×250mm●仕様は予告なく変更となることがございます。【アズワン品番】65-8301-58
純水製造・純水関連 > カートリッジ純水器【特長】消耗品1回分は1.過酸化水素溶液の専用皿 2.専用除湿剤 3.容器注入器(5mL)4.除染検証用ケミカルインジケーターで、1箱に6回分入っています。【仕様】●寸法:W380×D260×H150mm●セット内容:過酸化水素溶液の専用皿、専用除湿剤、容器注入器(5mL)、除染検証用ケミカルインジケーター ×6回分【アズワン品番】65-8100-02
純水製造・純水関連 > 純水フィルター/カートリッジ > プレフィルター(鉄錆等除去)【特長】高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。【仕様】●メーカー:アイオン(AION)●型番:1R-2110●用途:樹脂、石油化学製品、工作油、原料水等のろ過●材質:PVAスポンジ+メラミン樹脂●使用最高温度:非水系/80℃、水系/60℃●ろ過精度:1μm●全長(mm):250●重量(g):110g●入数:2本●公称寸法:外径/Φ70mm 内径/Φ30mm【アズワン品番】65-9341-57
純水製造・純水関連 > 純水フィルター/カートリッジ > 活性炭【特長】イオン交換樹脂を充填した純水製造装置です。アクアパックと蛇口をホースで繋ぐだけで手軽に使用可能です。水道水中の不純物を除去して、高純水を作ることができます。手軽に電気伝導率1μS/cm以下の高純水が得られます。付属の水質監視計でアクアパックの交換時期が容易に分かります。用途:洗車、表面処理洗浄、ボイラー・空調、実験・分析【仕様】●サイズ(目安):Φ234×H1,198mm●運転重量(目安):48kg●樹脂充填量(目安):30L●基準流量:150~600(L/h)●純水採取量(目安):約6.8m3 ※純水採取量は原水200μS/cmを基準とした目安です。●内訳:AP-30M 1塔、水質計1台、ホースコネクター3個、集水キャップ1個、万能口金1個、蛇口ニップル2個、ホース(2m、Φ12/18)2本●標準部品梱包サイズ:400×400×250mm●仕様は予告なく変更となることがございます。【アズワン品番】65-8301-59
純水製造・純水関連 > カートリッジ純水器【特長】耐食性に優れた316SST製のハウジングです。ダブルオープンエンド形状カートリッジ5本装填タイプです。純水・工業用水のろ過に。各種製造装置の冷却水のろ過に。電子部品の洗浄水のろ過に。【仕様】●外径(mm):203.2●高さ(mm):535●接続口径:40A JIS10K SO,FF●継手間隔(mm):340●耐圧(MPa):0.49●型式:5EL1-TZ●配管接続口径:40A JIS10K SO,FF●設計温度(℃):120●設計圧力(MPa):0.49●設計圧力:0.49MPa●設計温度:120℃●10インチ5本装填タイプ●材質/仕上:本体:ステンレス(316SST相当)、ガスケット:EPDM●原産国:台湾●コード番号:369-1782【アズワン品番】67-2314-98
純水製造・純水関連 > 純水フィルター/カートリッジ > 活性炭【特長】インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKシリーズ-PP膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ポリプロピレンメディアのデプス構造を持つCIKPPカプセルフィルターです。幅広い化学的適合性を提供します。低圧力損失、高流量でのより高い汚れ保持能力、および低溶出物。公称および絶対ろ過精度を選択できます。【仕様】●孔径:1.0μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1.5インチTC●フィルター領域: 2650 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリプロピレン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:処理水、酢、水溶液、ビール、ワイン、スピリッツ、ジュース、ソフトドリンク、食用油、バルクケミカル、医薬品中間体●入数:1箱(1個入)【アズワン品番】67-2190-28
純水製造・純水関連 > 純水フィルター/カートリッジ > プレフィルター(鉄錆等除去)【仕様】●摘要:TS摺部45 フラスコ容量3,000mL 1セット●冷却水、送水管用ユニチューブ3m 付属●採水量:1500 ~ 2000mL /H●コード番号:115- 3Z【アズワン品番】65-8682-48
純水製造・純水関連 > カートリッジ純水器【特長】インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKシリーズ-PP膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ポリプロピレンメディアのデプス構造を持つCIKPPカプセルフィルターです。幅広い化学的適合性を提供します。低圧力損失、高流量でのより高い汚れ保持能力、および低溶出物。公称および絶対ろ過精度を選択できます。【仕様】●孔径:10.0μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1/2インチホースバーブ●フィルター領域: 2650 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリプロピレン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:処理水、酢、水溶液、ビール、ワイン、スピリッツ、ジュース、ソフトドリンク、食用油、バルクケミカル、医薬品中間体●入数:1箱(1個入)【アズワン品番】67-2190-29
純水製造・純水関連 > 純水フィルター/カートリッジ > プレフィルター(鉄錆等除去)【特長】ガラスのような透明感!「安全・安心・割れない」クリスタルポリカーボネート。【耐冷耐熱温度】-20℃~120℃。冷蔵庫で冷やせて熱湯も注げます。【耐衝撃】 ABSの5倍、アクリルの50倍の耐衝性。ヒビが入りにくく、壊れにくいので、飲料や食材が入っていても安心です。フリードリンクの提供におすすめ!軽くて持ちやすく落としても割れません。注入口を取り外して洗浄できます。移動に便利な取っ手付き。食洗機対応【仕様】●素材:本体:ポリカーボネート・シリコン 蛇口:ステンレス ベース:木製●サイズ:本体:直径20.8×H35.2cm●ベース:W26.4×D26.4×H20.1cm●重量:本体:1.1kg、 ベース:0.6kg●食洗機使用可●※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。●※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。●※細かい傷がついて曇る恐れがあります。 ●※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。【アズワン品番】67-0324-60
純水製造・純水関連 > カートリッジ純水器【特長】ガラスのような透明感!「安全・安心・割れない」クリスタルポリカーボネート。【耐冷耐熱温度】-20℃~120℃。冷蔵庫で冷やせて熱湯も注げます。【耐衝撃】 ABSの5倍、アクリルの50倍の耐衝性。ヒビが入りにくく、壊れにくいので、飲料や食材が入っていても安心です。フリードリンクの提供におすすめ!軽くて持ちやすく落としても割れません。注入口を取り外して洗浄できます。移動に便利な取っ手付き。食洗機対応【仕様】●素材:本体:ポリカーボネート・シリコン 蛇口:ステンレス ベース:木製●サイズ:本体:直径18.3×H31.3cm●ベース:W23.4×D23.4×H18.4cm●重量:本体:0.9kg、 ベース:0.5kg●食洗機使用可●※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。●※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。細かい傷がついて曇る恐れがあります。● ※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。【アズワン品番】67-0324-59
純水製造・純水関連 > カートリッジ純水器【特長】アクアエナジーは、浄水機能、ミネラル機能、活水機能を備えた浄水器です。厳選された各種セラミックの相乗効果により安全で美味しいミネラルウォーターをご使用頂けます。本体はステンレス製で清潔、キレイ。大型フィルターで通水量もたっぷり。使いやすい360度回転の出水パイプです。【仕様】●ろ材:高性能ヤシガラ活性炭、ACF繊維状フィルター、2000ガウス磁石、BSΠセラミック、トルマリンセラミック、マイナスイオンセラミック、医王石セラミック●ろ過流量:6.0L/毎分●使用可能最低水圧:0.5kg~3kg●浄水能力:50,000L●カートリッジ寿命:約2年 ※水質・使用水量により異なります。【アズワン品番】65-8735-38
純水製造・純水関連 > カートリッジ純水器【特長】逆浸透膜ROカートリッジを搭載し、消耗品の長寿命化を実現しました。蛇口に繋ぐだけで手軽にJIS K 0557 A4レベルのイオン交換水が採水できます。高感度微量分析に最適な卓上型純水製造装置です。使用済イオン交換樹脂のECO(3R)を推進しています。【用途】イオン交換水。一般科学分析。試薬調整、微量分析。高感度微量分析。【トラスコ品番】481-9608【幅(mm)】350【高さ(mm)】470【奥行(mm)】430【電源(V)】単相100~240【消費電力(W)】130【方式】採水:RO膜→イオン交換→ろ過【給水方式】ワンタッチカプラ水道接続(樹脂ホース)【カートリッジ】活性炭入り2L イオン交換樹脂(CPC-T)1本
純水製造・純水関連 > 超純水/純水/蒸留水製造装置 > 純水製造装置【用途】試験・実験用純水製造装置【幅(mm)】350【高さ(mm)】450【奥行(mm)】350【電源(V)】単相100~240【方式】採水:イオン交換・ろ過
純水製造・純水関連 > 超純水/純水/蒸留水製造装置 > 純水製造装置【特長】本体はポリプロピレン製で耐圧0.49MPa(温度21℃の時)、耐熱37.7℃まで。 工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。 バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。 バッグフィルターのエレメントは、1~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。 カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。【用途】水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過【口径(A)】40(1 1/2"NPT)【耐圧(MPa)】0.49(液温21度の場合)【最高使用温度(℃)】37.7【最大流量(L/min)】188
純水製造・純水関連 > フィルターハウジング【仕様】●フットペダル付【アズワン品番】65-3976-47
純水製造・純水関連 > 純水フィルター/カートリッジ > プレフィルター(鉄錆等除去)【特長】独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。【材質】PP【内径(Φmm)】28【外径(Φmm)】63【最高使用温度(℃)】60【許容差圧(bar)】(最大)1/60℃時
純水製造・純水関連 > 純水フィルター/カートリッジ > プレフィルター(鉄錆等除去)【特長】適切な水量で浄水されていることをランプでお知らせする「しっかり浄水サイン」。カートリッジの使用残量を液晶でカウントダウン表示し、交換時期になるとオレンジランプが点滅してお知らせします。【仕様】●間口×奥行×高さ(mm):126×112×79●商品番号:DZY6201●カタログコード:8-0747-0901【アズワン品番】65-3873-67
純水製造・純水関連 > カートリッジ純水器【特長】安全キャビネット用サドル【仕様】●安全キャビネット用【アズワン品番】65-3976-48
純水製造・純水関連 > 純水フィルター/カートリッジ > プレフィルター(鉄錆等除去)