BMW K75S [750cc] 1985-95年式 NGK(日本特殊陶業)製

K569 ハーフカウル FI

BMW K75S [750cc] 1985-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 直列3気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 740
タイヤ
100/90 - 18 56V TL 130/90 - 17 68V TL
バッテリー (YT19BL-BS互換) 全長 2,220
スプロケット
二次減速比
プラグ
D7EA 本数 3
全幅 900
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,340
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 235
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1995 水冷4stDOHC2バルブ水平直列3気筒。
3角断面サイレンサー。
ハーフカウル付。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 349 税込384
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(D~) 1個
レビュー: 4.69(177)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合純正品番 全長(mm) 六角対辺(mm)
D7EA 1個 ネジ型 98069-57717 73 18

2. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(827)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DR7EIX 1個 ネジ型 12 18 -

戻る ページ 1 次へ