BMW R1250R [1250cc] 2019-24年式 ZCOO製

K53 ボクサーエンジン 新型シフトカム(可変バルブ)

BMW R1250R [1250cc] 2019-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A74B12M 水平対向2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,254
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,165
スプロケット
二次減速比 2.818
プラグ
LMAR8AI-10 本数 2
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,180
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 246
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 水冷水平対向2気筒4バルブボクサーエンジン。136ps/7750rpm。
ユーロ4排ガス基準クリア。
12V12Ah MFバッテリー搭載。
カラー設定
・ブラックストームメタリック
・StyleHPライトホワイト×レーシングブルーメタリック×レーシングレッド
・StyleExclusiveポルックスメタリックマット
・Option719スターダストメタリック
2021 ~ 2022 カラー変更
・スタイルエクスクルーシブ/ミネラルグレーメタリック
・スタイルスポーツ
2023 ~ 2023 カラー変更
・アイスグレー
・レーシングブルーメタリック
・ブラックストームメタリック
2024 ~ 2024 ライディングモードプロ。
BMW ShiftCamテクノロジーを採用。

カラー変更
・レーシングブルーメタリック
・ブラックストームメタリック
・アイスグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 8,398 税込9,238
6営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.68(25)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー
ZRM-B007 1個 R 1200 GS / GS Adventure DUCATI、APRILIA、MV AGUSTA、BMW、キャリパー(Brembo M4.32 ラジアルキャリパー)

戻る ページ 1 次へ