BMW R nineT Urban G/S [1200cc] 2021-23年式 ZCOO製

K33 ユーロ5 ■プレミアムライン ・40YearsGS Edition

BMW R nineT Urban G/S [1200cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A72B12A 4st2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 R 19 170/60 R 17
バッテリー / 全長 2,175
スプロケット
二次減速比
プラグ
MAR8AI-10DS 本数 4
全幅 870
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,175
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 230
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.95 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 2021/4月
プレミアムライン(クロススポークホイール/キャストホイール)
FI ABS Pro ユーロ5
空油冷4stDOHCボクサーエンジン2気筒8バルブ(1170cc空油冷DOHCフラットツインエンジン)。
新型シリンダーヘッド採用。ストローク依存型ダンパー(WAD)装備新サスペンション。
ABS Proの機能向上、新型LEDヘッドライト(アダプティブコーナリングライト機能装備)、テール、ウィンカーLED化、USB充電ソケット、ETC2.0車載器標準装備。
12V12Ahメンテナンスフリーバッテリー。
カラー設定
・ライトホワイト
・Option719ブラックストームメタリック×レーシングレッド
2021 ~ 2021 40YearsGS Edition(GS40th記念)
2021/4月
カラー設定
・ブラックストームメタリック
2022 ~ 2022 2022
オフロードタイヤがオプション設定される。
カラー変更
・インぺリアルブルーメタリック
・ブラックストームメタリックエディション
40周年エディション廃止
2023 ~ 2023 デイタイムライディングライト(昼間走行灯)採用。
カラー変更
・アンダーグラウンド×ライトホワイト
・インペリアルブルーメタリック
・ライトホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.68(25)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-B002 1個 XJR1200/1300 適合表 DUCATI、APRILIA、BIMOTA、MV AGUSTA、KTM、MOTO GUZZI、Benelli、BMW、キャリパ-(Brembo 4pot 2本ピンタイプ(YAMAHA、SUZUKI、HONDA 2本タイプ) 40

戻る ページ 1 次へ