BMW R1200S [1200cc] 2006-07年式

ハイライン(ABS)

BMW R1200S [1200cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 122EG 水平対向2気筒
フレームNo - ~ 排気量 1,170
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,151
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8EKC 本数 4
全幅 870
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,177
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 213
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 上級仕様
R1100Sの後継車。ボクサーツイン搭載。
オーリンズ製リアサス、ABS、グリップヒーター装備。
カラー設定
・シャインイエロー
・ホワイトアルミニウムメタリック
・ナイトブラック
・マグマレッド×チタンシルバーメタリック
2007 ~ 2007

適合車種からパーツを絞込み検索

144件中 1件~40件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H7 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H7 12V 1個
レビュー: 4.50(16)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0701 1個 H7 12 一般ヘッドランプ クリア

2. ハロゲンランプ H7 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H7 12V 1個
レビュー: 4.67(6)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0017 1個 H7 12 ヘッドランプ・フォグランプ クリア

3. ドレンボルトM16×12×P1.5 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトM16×12×P1.5 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の同時交換がおすすめ。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16784 1個 六角二面幅 14

4. スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(D~) 1個
レビュー: 4.69(177)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 仕様 RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編
DCPR8EKC 1個 一体型 2極式プラグ 137

5. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-164 1個 BMW BMW Fシリーズ・F800GS(09-12) Hシリーズ・HP2 Sport[スポーツ](06-11) Rシリーズ・R1200GS (04-14) BMW:11427673541 セルロース

6. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(3枚)
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96733 1セット(3枚) 【代表車種】
K 1600 GTL Exclusive K48(16)
K 1600 GTL K48(10-16)
K 1600 GT K48(10-16)
K 1300 S K40(07-15)
K 1300 R K43(07-15)
K 1300 GT K44(07-10)
K 1200 S K40(03-08)
K 1200 R Sport K43(05-07)
K 1200 R K43(04-08)
K 1200 GT K44(04-08)
R 1200 ST K28(03-07)
R 1200 S K29(04-06)
R 1200 RT K26(03-14)
R 1200 R K27(05-14)
R 1200 Montauk 259C(02-04)
R 1200 GS Adventure K25(05-13)
R 1200 GS K25(02-12)
R 1200 CL K30(01-04)
R 1200 C Independent 259C(00-04)
R 1200 C 259C(96-04)
R 1150 RT R22(00-06)
R 1150 RS R22(00-04)
R 1150 R Rockster R28(02-05)
R 1150 R R28(99-06)
アルミ 1.5 16.2

7. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 989 税込1,088
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(10枚)
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96738 1セット(10枚) 【代表車種】
K 1600 GTL Exclusive K48(16)
K 1600 GTL K48(10-16)
K 1600 GT K48(10-16)
K 1300 S K40(07-15)
K 1300 R K43(07-15)
K 1300 GT K44(07-10)
K 1200 S K40(03-08)
K 1200 R Sport K43(05-07)
K 1200 R K43(04-08)
K 1200 GT K44(04-08)
R 1200 ST K28(03-07)
R 1200 S K29(04-06)
R 1200 RT K26(03-14)
R 1200 R K27(05-14)
R 1200 Montauk 259C(02-04)
R 1200 GS Adventure K25(05-13)
R 1200 GS K25(02-12)
R 1200 CL K30(01-04)
R 1200 C Independent 259C(00-04)
R 1200 C 259C(96-04)
R 1150 RT R22(00-06)
R 1150 RS R22(00-04)
R 1150 R Rockster R28(02-05)
R 1150 R R28(99-06)
アルミ 1.5 16.2

8. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 149 税込164
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) サイズ
96713 1個 【代表車種】
K 1600 GTL Exclusive K48(16)
K 1600 GTL K48(10-16)
K 1600 GT K48(10-16)
K 1300 S K40(07-15)
K 1300 R K43(07-15)
K 1300 GT K44(07-10)
K 1200 S K40(03-08)
K 1200 R Sport K43(05-07)
K 1200 R K43(04-08)
K 1200 GT K44(04-08)
R 1200 ST K28(03-07)
R 1200 S K29(04-06)
R 1200 RT K26(03-14)
R 1200 R K27(05-14)
R 1200 Montauk 259C(02-04)
R 1200 GS Adventure K25(05-13)
R 1200 GS K25(02-12)
R 1200 CL K30(01-04)
R 1200 C Independent 259C(00-04)
R 1200 C 259C(96-04)
R 1150 RT R22(00-06)
R 1150 RS R22(00-04)
R 1150 R Rockster R28(02-05)
R 1150 R R28(99-06)
アルミ 1.5 M16

9. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00008 1個

10. BATTLAX HYPERSPORT S23 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT S23 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパースポーツタイヤの新基準。妥協することなく、すべてのパフォーマンスを向上。摩耗ライフ8%向上。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 サイズ タイプ 速度記号
MCR06198 1本 最大負荷指数:58 120/70ZR17 TL(チューブレス) (W)

11. SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5A 1本
レビュー: 5.00(2)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 速度記号/荷重表示
354880 1本 120/70ZR17M (58W) TL 120 17 58W

12. BATTLAX HYPERSPORT S23 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT S23 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパースポーツタイヤの新基準。妥協することなく、すべてのパフォーマンスを向上。摩耗ライフ8%向上。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 サイズ タイプ 速度記号
MCR06201 1本 最大負荷指数:73 190/50ZR17 TL(チューブレス) (W)

13. POWER 6 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
3営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) POWER 6 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】意のままのライディングを可能としたスポーツタイヤの新基準【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
988009 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

14. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種
934MA-X 1セット BMW R850RT(’06)、R1200GS(’04~’05)、R1200GSAdventure(’04~’13)、R1200GSTrippleBlack(’11~’16)、R1200RT(’06~’13)、1300S(’09~’17)※フロント用

15. SPORT PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SPORT PILOT POWER 2CT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応。PILOT POWERに2CTを採用し、深いバンク角でグリップ力を確保。タイヤトレッドのセンター部分には耐久性あるパイロットパワーのラバー・コンパウンドを、トレッドのショルダー部分にはセンターよりもさらに柔らかいラバー・コンパウンドを採用。また、タイヤ内部の構造を見直すことで路面からの外乱を軽減し、ライディングに集中できるようにサポート。フロントタイヤには75度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のアラミドベルトを重ねた構造を採用し、接地感の向上と耐シミー性能を改善。リアタイヤには90度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のベルトを重ねた構造を採用し接地感を向上。トレッドのボイドレシオ(溝面積の割合)を小さくし、広くコンタクトパッチ(接地面積)を確保した事でトレッド面の剛性を改善。接地面を安定させ、より高いグリップ力を追求。2コンパウンドテクノロジー(2CT)を採用。トレッドセンター部分は加速・減速時の力を確実に伝えるために耐久性のあるラバー・コンパウンドを、トレッドショルダー部分はフルバンク時に高いグリップ力を発揮するために柔らかいラバー・コンパウンドを採用。これにより、耐摩耗性能を維持しながら、さらに深いリーンアングルを追求。グルーブを1本1本独立させ直進安定性を向上。また、太いグルーブにより、ウェット路面での優れた排水性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
023620 1本 17 120/70ZR17 58W TL

16. PILOT ROAD 5 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOT ROAD 5 1本
レビュー: 3.00(1)

【特長】ドライ・ウェット路面で進化を遂げたパフォーマンスがもたらす信頼感。5,000km走行後でさえ濡れた路面で優れたウェットブレーキングを発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) 適合 タイプ タイヤサイズ
708170 1本 17 R TL 190/50ZR17 M/C

17. TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 標準リム幅(inch)
335888 1本 120/70ZR17M/C (58W) 17 フロント 3.5

18. プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング リアディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(5)

【特長】マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 主な適合車種
ER041G 1枚 5 265 K1300R(2009-2014)K1300S(2009-2014)HP2Megamoto(2007)HP2Sport(2009)HP2Enduro(2005-2006)K1200R(2004-2008)K1200R Sport(2004-2008)K1200S(2004-2008)R1200GS(2004-2012)R1200GS adventure(2006-2012)R1200R(2004-2014) R1200RT(2005-2014) R1200ST(2005-2007)RnineT(2014-2024)S1000XR(2015-2018)F800GS/R/S/RT(2006-2018)F650GS(2008)F700GS(2013-2018)F800GS/GS Adventure/GT/S/ST(2006-2018)F800R(2009-2018)

19. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-9000 1セット 34-11-7-660-448 BMW/R850RT(06年式)F、BMW/HP2(07-09年式)F、BMW/R1100S(00-06年式)F、BMW/R1100S(12年式)F、BMW/R1100S(01-05年式)F、BMW/R1150GS(01-02年式)F、BMW/R1150GS(02-05年式)F、BMW/R1150GS(02-04年式)F、BMW/R1150RT(00-06年式)F、BMW/HP2 (07-08年式)F、BMW/K1200GT(03-06年式)F、BMW/K1200RS(01-07年式)F、BMW/K1200S(05-08年式)F、BMW/R1200GS(04年式)F、BMW/R1200GS(04-05年式)F、BMW/R1200GS(05-12年式)F、BMW/R1200GS(04-12年式)F、BMW/R1200GS(11-17年式)F、BMW/R1200RT(06-13年式)F、BMW/R1200S(06-15年式)F、BMW/R1200ST(03-15年式)F、BMW/K1300GT(09-11年式)F、BMW/K1300GT(14-15年式)F、BMW/K1300S(09-17年式)F BMW/R850RT(06年式)F、BMW/HP2(07-09年式)F、BMW/R1100S(00-06年式)F、BMW/R1100S(12年式)F、BMW/R1100S(01-05年式)F、BMW/R1150GS(01-02年式)F、BMW/R1150GS(02-05年式)F、BMW/R1150GS(02-04年式)F、BMW/R1150RT(00-06年式)F、BMW/HP2 (07-08年式)F、BMW/K1200GT(03-06年式)F、BMW/K1200RS(01-07年式)F、BMW/K1200S(05-08年式)F、BMW/R1200GS(04年式)F、BMW/R1200GS(04-05年式)F、BMW/R1200GS(05-12年式)F、BMW/R1200GS(04-12年式)F、BMW/R1200GS(11-17年式)F、BMW/R1200RT(06-13年式)F、BMW/R1200S(06-15年式)F、BMW/R1200ST(03-15年式)F、BMW/K1300GT(09-11年式)F、BMW/K1300GT(14-15年式)F、BMW/K1300S(09-17年式)F

20. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0742030 1セット(2枚) R850C 1998-2001年式:リアに使用(要現車確認)

21. POWER 5 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER 5 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートでのパフォーマンスに特化したハイパースポーツモデル【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
307640 1本 190/50ZR17 M/C (73W) TL

22. RMC810 IRC

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:8日
IRC RMC810 1本
レビュー: 4.00(1)

【特長】素直なハンドリング、走り始めから安心のグリップ力、優れたウエット性能を備えたオールラウンドラジアル。TOURING RADIAL RMC810。。街乗りからワインディングまでオールラウンドに応えるツーリングラジアル。スムーズなハンドリングとハイレベルなドライ&ウエットグリップ性能を確保。。抜群のトータルバランスを実現。一般的に耐摩耗性を追及するとグリップ力が下がり、グリップ力を追及すると耐摩耗性が犠牲になりがちになるところ、。〈RMC810〉はどちらもバランスよく性能を発揮することを目指したタイヤになっている。。コンパウンド・・・高いグリップ力を発揮するシリカ配合コンパウンド。シリカを配合したコンパウンドを採用※することで、一般的なツーリングラジアルタイヤと比較した場合に、トップクラ スの温度上昇率を実現した。初期走行時から安定したグリップ力を発揮し、ツーリング~ワインディングまですべてをカバーする性能を実現した。※ZRレンジのみに採用。。タイヤ形状・・・穏やかな断面形状による素直なハンドリングと安定感。フロントタイヤには、直進からフルバンクまで形状変化の少ないプロファイル。リアタイヤには、フロントにくらべより大きなパワーがかかることを想定し、安定感のある大きなクラウンRのプロファイルを採用した。前後ともに穏やかなプロファイルにすることで、直進時やコーナリング時の安定性を実現。コーナリング時のクイックな旋回が苦手だというライダーに、是非この『安定感』を体感してほしい。。パターン・・・太目のワイドグルーブで、高い排水性を確保。スポーティーで太目なワイドグルーブのパターンと、センターからショルダーまで変化の少ないネガ比(トレッド面における溝の比率)を採用することで、。コーナリングの最中でも直進時と同等の高い排水性能を確保した。急な天候変化による突然の雨などのツーリング時の不安に十分に対応できる。また偏摩耗を抑制するため、フロントタイヤはリアタイヤと逆向きのパターン配置にしている。。構造・・・ベースに極太ナイロン、ベルトにはアラミドを使い強靭に。ベースに極太ナイロンコードを、ベルトには強靭で軽量なアラミドコードを採用。0度ベルト構造のアラミドコードを 使用することで、剛性感を維持しつつしなやかな乗り心地も実現。ツーリングを気持ちよく楽しむことができる。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ 標準リム幅(inch)
111237 1本 120/70ZR17 Front チューブレス 3.5

23. SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5A 1本
レビュー: 5.00(2)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 速度記号/荷重表示
354885 1本 190/50ZR17M (73W) TL 190 17 73W

24. ROAD 6 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 47,980 税込52,778
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ROAD 6 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミシュランスポーツツーリングタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
599184 1本 190/50ZR17 M/C (73W) TL

25. ROAD 6 GT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ROAD 6 GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐久性の向上にフォーカスした重量車向け【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
184761 1本 190/50ZR17 M/C (73W) TL

26. POWER 6 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER 6 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】意のままのライディングを可能としたスポーツタイヤの新基準【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
822275 1本 190/50ZR17 M/C (73W) TL

27. POWER GP2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER GP2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】一般公道での高い安心感とサーキットで優れたポテンシャルを発揮するハイグリップスポーツタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
312191 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

28. POWER GP2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER GP2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】一般公道での高い安心感とサーキットで優れたポテンシャルを発揮するハイグリップスポーツタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
405368 1本 190/50ZR17 M/C (73W) TL

29. ROAD 6 GT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ROAD 6 GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐久性の向上にフォーカスした重量車向け【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
695754 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

30. POWER 5 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER 5 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートでのパフォーマンスに特化したハイパースポーツモデル【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
64441 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

31. RMC810 IRC

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
出荷目安:8日
IRC RMC810 1本
レビュー: 4.00(1)

【特長】素直なハンドリング、走り始めから安心のグリップ力、優れたウエット性能を備えたオールラウンドラジアル。TOURING RADIAL RMC810。。街乗りからワインディングまでオールラウンドに応えるツーリングラジアル。スムーズなハンドリングとハイレベルなドライ&ウエットグリップ性能を確保。。抜群のトータルバランスを実現。一般的に耐摩耗性を追及するとグリップ力が下がり、グリップ力を追及すると耐摩耗性が犠牲になりがちになるところ、。〈RMC810〉はどちらもバランスよく性能を発揮することを目指したタイヤになっている。。コンパウンド・・・高いグリップ力を発揮するシリカ配合コンパウンド。シリカを配合したコンパウンドを採用※することで、一般的なツーリングラジアルタイヤと比較した場合に、トップクラ スの温度上昇率を実現した。初期走行時から安定したグリップ力を発揮し、ツーリング~ワインディングまですべてをカバーする性能を実現した。※ZRレンジのみに採用。。タイヤ形状・・・穏やかな断面形状による素直なハンドリングと安定感。フロントタイヤには、直進からフルバンクまで形状変化の少ないプロファイル。リアタイヤには、フロントにくらべより大きなパワーがかかることを想定し、安定感のある大きなクラウンRのプロファイルを採用した。前後ともに穏やかなプロファイルにすることで、直進時やコーナリング時の安定性を実現。コーナリング時のクイックな旋回が苦手だというライダーに、是非この『安定感』を体感してほしい。。パターン・・・太目のワイドグルーブで、高い排水性を確保。スポーティーで太目なワイドグルーブのパターンと、センターからショルダーまで変化の少ないネガ比(トレッド面における溝の比率)を採用することで、。コーナリングの最中でも直進時と同等の高い排水性能を確保した。急な天候変化による突然の雨などのツーリング時の不安に十分に対応できる。また偏摩耗を抑制するため、フロントタイヤはリアタイヤと逆向きのパターン配置にしている。。構造・・・ベースに極太ナイロン、ベルトにはアラミドを使い強靭に。ベースに極太ナイロンコードを、ベルトには強靭で軽量なアラミドコードを採用。0度ベルト構造のアラミドコードを 使用することで、剛性感を維持しつつしなやかな乗り心地も実現。ツーリングを気持ちよく楽しむことができる。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 標準リム幅(inch) タイヤ幅(mm)
116512 1本 190/50ZR17 チューブレス 6 190

32. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V M&H

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V 1個
レビュー: 3.60(5)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 電力(W) タイプ
155AVN 1個 12 55 S2イエローヴィーナス H7

33. GPR300 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GPR300 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
310721 1本 Front 17 120/70ZR17M/C (58W) T/L

34. GPR300 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GPR300 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
310769 1本 Rear 17 190/50ZR17M/C (73W) T/L

35. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900410 1個 GSR250

36. BRAKING BW06RID DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING BW06RID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76715 1個 K1300S 2009-2010年式:リア右に使用

37. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
067700-8730 1本 12 19 F650GS 2008-2012年式:09-に適合 16

38. DIABLO SUPERCORSA V3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:32日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPERCORSA V3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ タイヤ幅(mm) リム径(inch)
2812600 1本 120/70 ZR 17 TL 120 17

39. ANGEL GT PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ANGEL GTの『GT』とはGran Turismo(グラン・ツーリスモ)の略称で、欧米では大陸横断やアルプス超えといったイメージの、長距離移動を伴う「大旅行」を表す言葉として用いられます。スポーツ性やウェットパフォーマンスを維持したまま、長距離を安全・快適に旅をするための新世代タイヤです。タイヤの骨格ともいうべきプロファイルを新しくし、ワールドスーパーバイクで開発された新素材カーカスを採用。内部構造を見直し接地面形状を最適化、さらに新コンパウンドを採用。ANGEL STで定評のあったウェットパフォーマンスを生み出していたロンググルーブを継承しつつ、プロファイルや内部構造の変更に合わせグルーブデザインを最適化。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 速度記号/荷重表示
2497200 1本 120/70 ZR 17 (A) 17 (58W)

40. ブレーキパッド spec03 Metallico

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
Metallico ブレーキパッド spec03 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、。セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)。初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 適合車種 主な適合車種
7568-Spec03 1セット シンタードパッド K1200RS 、HP2 Megamoto[メガモト] 、R1200S 、R1100GS/R/RS/RT/S (01-05) 、R1200RT (06-09) 、K1200RS (05-08) 、R1150GS/R/RS/RTK1300S (09-) 、R1200GS (04-) 、K1200GT HP2 Megamoto 2007-2012年式:フロントに使用

戻る ページ 1 2 3 4 次へ