BMW K100LT ABS [1000cc] 1986-91年式 ブレーキ関連

K589 ツーリング 大型スクリーン FI ABS

BMW K100LT ABS [1000cc] 1986-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 987
タイヤ
100/90 - 18 V TL 130/90 - 17 V TL
バッテリー 61211459650 全長 2,220
スプロケット
二次減速比
プラグ
D7EA 本数 4
全幅 920
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 283
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w
ガラス型式 S25
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w
ガラス型式 S25
口金形状 BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1991 K100RTの上級仕様。性能面での変更無し。
K100RTのスクリーントップ形状変更。トップケースを標準装備。またK100RSのフルフェアリング版。
水冷4stDOHC2バルブ直列4気筒。

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0640000 1セット(2枚) K100LT ABS 1989-1991年式:フロントに使用

2. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
4営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-907 1セット 000-186-546-600 APRILIA/AF1(90年式)R、BENELLI/Sei Six(84年式)F&R、BIMOTA/KB2(83-85年式)F&R、BIMOTA/DB1(86-88年式)F&R、BIMOTA/YB4(88年式)F&R、BIMOTA/HB2(83-84年式)F&R、BIMOTA/KB3(83-85年式)F&R、BIMOTA/SB3(83-84年式)F&R、BIMOTA/YB6(88年式)F&R、BIMOTA/HB3(85年式)F&R、BIMOTA/SB4(83-85年式)F&R、BIMOTA/SB5(85年式)F&R、BMW/K75(89-94年式)R、BMW/K75/75-S(84-85年式)F、BMW/K75C(86-88年式)F&R、BMW/K75RT(91-94年式)R、BMW/K75S(90-92年式)F&R、BMW/K75S(91年式)R、BMW/K75S(92-94年式)F&R、BMW/K75T(86年式)F、BMW/R80(85-87年式)F、BMW/R80/7(80年式)F&R、BMW/R80GS(81-86年式)F、BMW/R80RT(83-84年式)F、BMW/R80ST(83-84年式)F、BMW/K1(90-93年式)R、BMW/K100LT(87年式)F&R、BMW/K100LT(89-91年式)R、BMW/K100LT(92年式)R、BMW/K100RS(85-89年式)F&R、BMW/K100RS(88-89年式)R、BMW/K100RT(85-92年式)F&R、BMW/R100CS(81-84年式)F&R、BMW/R100GS(88-90年式)R、BMW/R100GS(92-94年式)R、BMW/R100GS(91-94年式)R、BMW/R100GS(95年式)R、BMW/R100LT(88年式)F&R、BMW/R100R(93-95年式)R、BMW/R100RS(80-84年式)F&R、BMW/R100RS(91-92年式)R、BMW/R100RS(93年式)R、BMW/R100RT(81-84年式)F&R、BMW/R100RT(90-94年式)R、BMW/R100RT(80年式)F&R、BMW/R100S(80年式)F&R、BMW/R100T(80-84年式)F&R、BMW/K1100RS(93-95年式)R、BMW/R1100LT(93年式)R、BMW/R1100RS(94-01年式)R、BMW/K1200GT(03-06年式)R、BMW/K1200RS(97-00年式)R、BMW/K1200RS(01-07年式)R、CZ/CZ180(93年式)F、INDIAN/Bomber(10-13年式)R、INDIAN/Chief Blckhawk(11-13年式)R、INDIAN/Chief Classic(11-13年式)R、INDIAN/Chief Dark Horse(10-13年式)R、INDIAN/Chief Deluxe(09-13年式)R、INDIAN/Chief Roadmaster(09-13年式)R、INDIAN/Chief Standard(09-13年式)R、INDIAN/Chief Vintage(09-13年式)R、LAVERDA/TGA(84年式)F&R、MOTO-GUZZI/NTX350(90年式)R、MOTO-GUZZI/V35(90年式)F、MOTO-GUZZI/NTX650(90年式)R、MOTO-GUZZI/V65(90年式)F、MOTO-GUZZI/NTX750(90年式)R、MOTO-GUZZI/SP750(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(85-87年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(89年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans (90年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le mans(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(88年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans SE(86年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 SP III(91-93年式)F&R、MOTO-GUZZI/1100 California(93年式)F&R、MOTO-GUZZI/California II(85-86年式)F&R、MOTO-GUZZI/California III (91年式)F&R、MOTO-GUZZI/California III(89年式)F&R、MOTO-GUZZI/GT1000(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/S1000(90年式)F&R、MOTO-GUZZI/SP1000(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/Strada(93-94年式)F、MOTO-GUZZI/California 1100(94-97年式)F&R、MZ/ETZ(89年式)F、MZ/ETZ(90年式)F、MZ/ETZ(88年式)F APRILIA/AF1(90年式)R、BENELLI/Sei Six(84年式)F&R、BIMOTA/KB2(83-85年式)F&R、BIMOTA/DB1(86-88年式)F&R、BIMOTA/YB4(88年式)F&R、BIMOTA/HB2(83-84年式)F&R、BIMOTA/KB3(83-85年式)F&R、BIMOTA/SB3(83-84年式)F&R、BIMOTA/YB6(88年式)F&R、BIMOTA/HB3(85年式)F&R、BIMOTA/SB4(83-85年式)F&R、BIMOTA/SB5(85年式)F&R、BMW/K75(89-94年式)R、BMW/K75/75-S(84-85年式)F、BMW/K75C(86-88年式)F&R、BMW/K75RT(91-94年式)R、BMW/K75S(90-92年式)F&R、BMW/K75S(91年式)R、BMW/K75S(92-94年式)F&R、BMW/K75T(86年式)F、BMW/R80(85-87年式)F、BMW/R80/7(80年式)F&R、BMW/R80GS(81-86年式)F、BMW/R80RT(83-84年式)F、BMW/R80ST(83-84年式)F、BMW/K1(90-93年式)R、BMW/K100LT(87年式)F&R、BMW/K100LT(89-91年式)R、BMW/K100LT(92年式)R、BMW/K100RS(85-89年式)F&R、BMW/K100RS(88-89年式)R、BMW/K100RT(85-92年式)F&R、BMW/R100CS(81-84年式)F&R、BMW/R100GS(88-90年式)R、BMW/R100GS(92-94年式)R、BMW/R100GS(91-94年式)R、BMW/R100GS(95年式)R、BMW/R100LT(88年式)F&R、BMW/R100R(93-95年式)R、BMW/R100RS(80-84年式)F&R、BMW/R100RS(91-92年式)R、BMW/R100RS(93年式)R、BMW/R100RT(81-84年式)F&R、BMW/R100RT(90-94年式)R、BMW/R100RT(80年式)F&R、BMW/R100S(80年式)F&R、BMW/R100T(80-84年式)F&R、BMW/K1100RS(93-95年式)R、BMW/R1100LT(93年式)R、BMW/R1100RS(94-01年式)R、BMW/K1200GT(03-06年式)R、BMW/K1200RS(97-00年式)R、BMW/K1200RS(01-07年式)R、CZ/CZ180(93年式)F、INDIAN/Bomber(10-13年式)R、INDIAN/Chief Blckhawk(11-13年式)R、INDIAN/Chief Classic(11-13年式)R、INDIAN/Chief Dark Horse(10-13年式)R、INDIAN/Chief Deluxe(09-13年式)R、INDIAN/Chief Roadmaster(09-13年式)R、INDIAN/Chief Standard(09-13年式)R、INDIAN/Chief Vintage(09-13年式)R、LAVERDA/TGA(84年式)F&R、MOTO-GUZZI/NTX350(90年式)R、MOTO-GUZZI/V35(90年式)F、MOTO-GUZZI/NTX650(90年式)R、MOTO-GUZZI/V65(90年式)F、MOTO-GUZZI/NTX750(90年式)R、MOTO-GUZZI/SP750(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(85-87年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(89年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans (90年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le mans(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(88年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans SE(86年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 SP III(91-93年式)F&R、MOTO-GUZZI/1100 California(93年式)F&R、MOTO-GUZZI/California II(85-86年式)F&R、MOTO-GUZZI/California III (91年式)F&R、MOTO-GUZZI/California III(89年式)F&R、MOTO-GUZZI/GT1000(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/S1000(90年式)F&R、MOTO-GUZZI/SP1000(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/Strada(93-94年式)F、MOTO-GUZZI/California 1100(94-97年式)F&R、MZ/ETZ(89年式)F、MZ/ETZ(90年式)F、MZ/ETZ(88年式)F

3. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2258-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

4. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0506000 1セット(2枚) 851 Strada 1989-1992年式:リアに使用

5. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0506030 1セット(2枚) 851 Strada 1989-1992年式:リアに使用

6. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2332-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

7. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2332-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

8. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-934 1セット 34-11-2-310-494 BMW/K75(89-94年式)F、BMW/K75/75-2(89年式)F、BMW/K75RT(91-94年式)F、BMW/K75S(91年式)F、BMW/K100LT(89-91年式)F、BMW/K100RS(88-89年式)F、BMW/R100RS(93年式)F、BMW/K1100LT(94-95年式)R、BMW/K1100LT(97年式)R、BMW/K1100RS(96年式)R、BMW/K1100RT(96年式)R、BMW/R1100RSL(96年式)R BMW/K75(89-94年式)F、BMW/K75/75-2(89年式)F、BMW/K75RT(91-94年式)F、BMW/K75S(91年式)F、BMW/K100LT(89-91年式)F、BMW/K100RS(88-89年式)F、BMW/R100RS(93年式)F、BMW/K1100LT(94-95年式)R、BMW/K1100LT(97年式)R、BMW/K1100RS(96年式)R、BMW/K1100RT(96年式)R、BMW/R1100RSL(96年式)R

9. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-907JL 1セット 000-186-546-600 750 Paso 1987-1988年式:フロントに使用(87年に適合) APRILIA/AF1(90年式)R、BENELLI/Sei Six(84年式)F&R、BIMOTA/KB2(83-85年式)F&R、BIMOTA/DB1(86-88年式)F&R、BIMOTA/YB4(88年式)F&R、BIMOTA/HB2(83-84年式)F&R、BIMOTA/KB3(83-85年式)F&R、BIMOTA/SB3(83-84年式)F&R、BIMOTA/YB6(88年式)F&R、BIMOTA/HB3(85年式)F&R、BIMOTA/SB4(83-85年式)F&R、BIMOTA/SB5(85年式)F&R、BMW/K75(89-94年式)R、BMW/K75/75-S(84-85年式)F、BMW/K75C(86-88年式)F&R、BMW/K75RT(91-94年式)R、BMW/K75S(90-92年式)F&R、BMW/K75S(91年式)R、BMW/K75S(92-94年式)F&R、BMW/K75T(86年式)F、BMW/R80(85-87年式)F、BMW/R80/7(80年式)F&R、BMW/R80GS(81-86年式)F、BMW/R80RT(83-84年式)F、BMW/R80ST(83-84年式)F、BMW/K1(90-93年式)R、BMW/K100LT(87年式)F&R、BMW/K100LT(89-91年式)R、BMW/K100LT(92年式)R、BMW/K100RS(85-89年式)F&R、BMW/K100RS(88-89年式)R、BMW/K100RT(85-92年式)F&R、BMW/R100CS(81-84年式)F&R、BMW/R100GS(88-90年式)R、BMW/R100GS(92-94年式)R、BMW/R100GS(91-94年式)R、BMW/R100GS(95年式)R、BMW/R100LT(88年式)F&R、BMW/R100R(93-95年式)R、BMW/R100RS(80-84年式)F&R、BMW/R100RS(91-92年式)R、BMW/R100RS(93年式)R、BMW/R100RT(81-84年式)F&R、BMW/R100RT(90-94年式)R、BMW/R100RT(80年式)F&R、BMW/R100S(80年式)F&R、BMW/R100T(80-84年式)F&R、BMW/K1100RS(93-95年式)R、BMW/R1100LT(93年式)R、BMW/R1100RS(94-01年式)R、BMW/K1200GT(03-06年式)R、BMW/K1200RS(97-00年式)R、BMW/K1200RS(01-07年式)R、CZ/CZ180(93年式)F、INDIAN/Bomber(10-13年式)R、INDIAN/Chief Blckhawk(11-13年式)R、INDIAN/Chief Classic(11-13年式)R、INDIAN/Chief Dark Horse(10-13年式)R、INDIAN/Chief Deluxe(09-13年式)R、INDIAN/Chief Roadmaster(09-13年式)R、INDIAN/Chief Standard(09-13年式)R、INDIAN/Chief Vintage(09-13年式)R、LAVERDA/TGA(84年式)F&R、MOTO-GUZZI/NTX350(90年式)R、MOTO-GUZZI/V35(90年式)F、MOTO-GUZZI/NTX650(90年式)R、MOTO-GUZZI/V65(90年式)F、MOTO-GUZZI/NTX750(90年式)R、MOTO-GUZZI/SP750(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(85-87年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(89年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans (90年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le mans(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(88年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans SE(86年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 SP III(91-93年式)F&R、MOTO-GUZZI/1100 California(93年式)F&R、MOTO-GUZZI/California II(85-86年式)F&R、MOTO-GUZZI/California III (91年式)F&R、MOTO-GUZZI/California III(89年式)F&R、MOTO-GUZZI/GT1000(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/S1000(90年式)F&R、MOTO-GUZZI/SP1000(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/Strada(93-94年式)F、MOTO-GUZZI/California 1100(94-97年式)F&R、MZ/ETZ(89年式)F、MZ/ETZ(90年式)F、MZ/ETZ(88年式)F

10. プラチナム/DX(ロード・オフロード) FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム/DX(ロード・オフロード) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 寸法(mm) 主な適合車種
FDB108P 1個 56×55×9 BMW R100RS (81~88) Front

11. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB108P 1セット DUCATI/APRILIA/BMW ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

12. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB736P 1セット

13. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB108ST 1セット DUCATI/APRILIA/BMW/ ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

戻る ページ 1 次へ