BMW R1200RS [1200cc] 2015-19年式 ブレーキ関連

R12NB ABS

BMW R1200RS [1200cc] 2015-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12NB 原動機型式 水平対向2気筒 空水冷
フレームNo R12NB - ~ 排気量 1,170
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,202
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8D-J 本数 2
全幅 925
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,250
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 236
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2016 R12NB ~ EBL-R12NB
空水冷4stDOHC水平対向ボクサー2気筒(1気筒あたり4バルブ)新型ボクサーエンジン搭載。(水冷/油冷共用)
Fテレスコピックフォーク採用。
電子制御サスダイナミックESA、DTC9トラクションコントロール)、ライディングモードPro、ギアシフトアシスタントPro標準装備。
ABS 、グリップヒーター、オートクルーズ、マルチコントローラー、キーレスライドシステム装備。
2ライディングモード レイン/ロード。
ASC(Automatic Stability Control)標準装備。
ローシート(高760mm)。
カラー設定
・ルパンブルーメタリック
・グラニットグレーメタリックマット
2016 ~ 2017 R12NB ~ 2016/7月 Celebration Edition(BMWグループ創立100周年特別限定車)
・BMWブランド象徴のホワイトベースにブルーとレッドのライン
2018 ~ 2018 R12NB ~ 2BL-R12NB
カラー設定
・ブラックストームメタリック
・フローズンブロンズメタリック
・ライトグレーメタリック
2019 ~ 2019 R12NB ~ カラー設定
・ライトグレーメタリック×マジェラングレーメタリックマット
・ブローズンブロンズメタリック×ブラックストームメタリック
・ブラックストームメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な用途
916MA-X 1セット BMW、DUCATI BMW:RS1200GS('13~'17)、R1200GSAdventuer('13~'17)、R1200R('15~'17)、R1200RS('15)、R1200RT('14~'17)、R800R('15~'17)、RnineT('15~'17)、DUCATI:ハイパーモタード800('13~'15)、モンスター821('16~'17)、スクランブラー800('15~'17) フロント

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0674000 1セット(2枚) XR650 VIGOR(99) HONDA ストリートセラミック

3. ブレーキパッド spec03 Metallico

販売価格(税別) 10,900 税込11,990
3営業日後以内
Metallico ブレーキパッド spec03 1セット
レビュー: 5.00(3)

【特長】SPEC03・Metallico[メタリカ]。WGPでも使用されている、先進のセラミック・カーボン焼結パッド。カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力。真夏のレースにも耐えうる耐フェード性。一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性。カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ。国際A級ライダーをうならせたコントロール性。メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫。と女性ライダーにも大人気です。「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカです。天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)。極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)。ローターの材質は問いません。当然のことですがその材質により効きは若干変化します。非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換。ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類 適合車種 主な適合車種
7569-Spec03 1セット 1キャリパー分 シンタードパッド DUCATI 989/899 Pangale 16- DUCATI 989/899 Pangale 16-

4. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0900020 1セット(2枚) R1200GS(13-)・HYPER MOTARD800/SP(13-)・HYPER STRADA800(13-)・CAPONORD1200(13-)

5. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1個
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0900081 1個

6. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 8,398 税込9,238
6営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.68(25)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー
ZRM-B007 1個 R 1200 GS / GS Adventure DUCATI、APRILIA、MV AGUSTA、BMW、キャリパー(Brembo M4.32 ラジアルキャリパー)

7. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
LL113AW 1枚 ホール グレー セミフローティング 320

8. ブレーキパッド シンタードメタル JL Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド シンタードメタル JL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 種類
VD-9070JL 1個 219800237、34-11-8-540-958、81341021A BMW DUCATI MV-AGUSTA シンタードパッド

9. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-9070 1セット 219800237 APRILIA/Tuono V4 R APRC(14-17年式)F、APRILIA/RSV1100(15-17年式)F、APRILIA/RSV1100(16-17年式)F、APRILIA/Caponord 1200(13-17年式)F、APRILIA/Caponord 1200(15-17年式)F、BMW/F800R(15-17年式)F、BMW/R1200(14-17年式)F、BMW/R1200GS(13-17年式)F、BMW/R1200GS(13年式)F、BMW/R1200GSW(13-15年式)F、BMW/R1200R(15-17年式)F、BMW/R1200RS(15年式)F、BMW/R1200RT(14-17年式)F、CAN-AM/Spyder F3(15-16年式)F、CAN-AM/Spyder F3-S(15-16年式)F、CAN-AM/Spyder RS(13-16年式)F、CAN-AM/Spyder RS-S(13-16年式)F、CAN-AM/Spyder RT(14-16年式)F、CAN-AM/Spyder RT(13年式)F、CAN-AM/Spyder RT LTD(14-16年式)F、CAN-AM/Spyder RT LTD(13年式)F、CAN-AM/Spyder RT-S(14-16年式)F、CAN-AM/Spyder RT-S(13年式)F、CAN-AM/Spyder ST(13-16年式)F、CAN-AM/Spyder ST LTD(13-16年式)F、CAN-AM/Spyder ST-S(13-16年式)F、DUCATI/Hypermotard 800(13-15年式)F、DUCATI/Hypermotard SP 800(13-15年式)F、DUCATI/Hypersrada 800(13-15年式)F、DUCATI/Scrambler Classic 800(15-17年式)F、DUCATI/Scrambler Enduro 800(15-17年式)F、DUCATI/Scrambler Flat Track Pro(16-17年式)F、DUCATI/Scrambler Full Throttle 800(15-17年式)F、DUCATI/Scrambler Icon 800(15-17年式)F、DUCATI/Scrambler Urban Endure 800(16年式)F、DUCATI/Scrambler-X Desert Sled(17年式)F、DUCATI/Monster(16-17年式)F、DUCATI/Monster Dark(15-17年式)F、DUCATI/899 Panigale(14-15年式)F、DUCATI/Hypermotard(16-17年式)F、DUCATI/Hypermotard SP(16-17年式)F、DUCATI/Hyperstrada(16-17年式)F、DUCATI/Supersport(17年式)F、DUCATI/Supersport S(17年式)F、DUCATI/Multistrada(17年式)F、DUCATI/Panigale(16-17年式)F、DUCATI/Monstar(14年式)F、DUCATI/Monstar(16-17年式)F、DUCATI/Multistrada(15-17年式)F、DUCATI/Multistrada Enduro(16-17年式)F、MV Agusta/Rivale(13-17年式)F、MV Agusta/Stradale(15-17年式)F、MV Agusta/Turismo Veloce(14-17年式)F、MV Agusta/Turismo Veloce Lusso(14-17年式)F、BMW/R1200RS(16-17年式)F APRILIA/Tuono V4 R APRC(14-17年式)F、APRILIA/RSV1100(15-17年式)F、APRILIA/RSV1100(16-17年式)F、APRILIA/Caponord 1200(13-17年式)F、APRILIA/Caponord 1200(15-17年式)F、BMW/F800R(15-17年式)F、BMW/R1200(14-17年式)F、BMW/R1200GS(13-17年式)F、BMW/R1200GS(13年式)F、BMW/R1200GSW(13-15年式)F、BMW/R1200R(15-17年式)F、BMW/R1200RS(15年式)F、BMW/R1200RT(14-17年式)F、CAN-AM/Spyder F3(15-16年式)F、CAN-AM/Spyder F3-S(15-16年式)F、CAN-AM/Spyder RS(13-16年式)F、CAN-AM/Spyder RS-S(13-16年式)F、CAN-AM/Spyder RT(14-16年式)F、CAN-AM/Spyder RT(13年式)F、CAN-AM/Spyder RT LTD(14-16年式)F、CAN-AM/Spyder RT LTD(13年式)F、CAN-AM/Spyder RT-S(14-16年式)F、CAN-AM/Spyder RT-S(13年式)F、CAN-AM/Spyder ST(13-16年式)F、CAN-AM/Spyder ST LTD(13-16年式)F、CAN-AM/Spyder ST-S(13-16年式)F、DUCATI/Hypermotard 800(13-15年式)F、DUCATI/Hypermotard SP 800(13-15年式)F、DUCATI/Hypersrada 800(13-15年式)F、DUCATI/Scrambler Classic 800(15-17年式)F、DUCATI/Scrambler Enduro 800(15-17年式)F、DUCATI/Scrambler Flat Track Pro(16-17年式)F、DUCATI/Scrambler Full Throttle 800(15-17年式)F、DUCATI/Scrambler Icon 800(15-17年式)F、DUCATI/Scrambler Urban Endure 800(16年式)F、DUCATI/Scrambler-X Desert Sled(17年式)F、DUCATI/Monster(16-17年式)F、DUCATI/Monster Dark(15-17年式)F、DUCATI/899 Panigale(14-15年式)F、DUCATI/Hypermotard(16-17年式)F、DUCATI/Hypermotard SP(16-17年式)F、DUCATI/Hyperstrada(16-17年式)F、DUCATI/Supersport(17年式)F、DUCATI/Supersport S(17年式)F、DUCATI/Multistrada(17年式)F、DUCATI/Panigale(16-17年式)F、DUCATI/Monstar(14年式)F、DUCATI/Monstar(16-17年式)F、DUCATI/Multistrada(15-17年式)F、DUCATI/Multistrada Enduro(16-17年式)F、MV Agusta/Rivale(13-17年式)F、MV Agusta/Stradale(15-17年式)F、MV Agusta/Turismo Veloce(14-17年式)F、MV Agusta/Turismo Veloce Lusso(14-17年式)F、BMW/R1200RS(16-17年式)F

10. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EL113AWL 1枚 ホール&スリット グレー セミフローティング 320

11. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EL113AWR 1枚 ホール&スリット グレー セミフローティング 320

12. シンタードメタルスポーツパッド ZD-9070CT Vesrah

販売価格(税別) 7,398 税込8,138
4営業日後以内
Vesrah シンタードメタルスポーツパッド ZD-9070CT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ベスラ。メーカー品番:ZD-9070CT。【ZD-9070CT】フロントパッドBMW F800R(15-16)、R1200RS(15)、APRILIA RSV1000(15-16)、DUCATI MONSTER1200(14-16)。販売備考:1キャリパー分の価格です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] F800R 15-16。ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15。アプリリア[APRILIA] RSV1000R 15-16。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター]

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
ZD-9070CT 1個

13. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0900050 1個

戻る ページ 1 次へ