BMW M1000R [1000cc] 2023-25年式 ブレーキ関連

KM3 STD・Mコンペティションパッケージ

BMW M1000R [1000cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A10A10C 並列4気筒 水油冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 200/55 ZR 17 TL
バッテリー / 全長 2,085
スプロケット
17 47 二次減速比 2.765
プラグ
LMAR9FI-10G 本数 4
全幅 850
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 200
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 Mコンペティションパッケージ
前後フェンダーやチェーンガード、タンクカバー、グラフィック入エアボックスカバー他専用設計。
Mカーボンホイール(1.6kg軽量化)。
カラー設定
・ブラックストームメタリックMモータースポーツ
2023 ~ 2023 STD
S1000R(ロードスター カウルレスネイキッド)ベース。
油冷/水冷4気筒4st並列1気筒あたり4バルブ。ユーロ5。
ABS Pro、BMW Motorrad DTC。
カウルレス、フロントサイドにウイングレット装備。
LEDヘッドライト。ユーロ5。

カラー設定
・ライトホワイトMモータースポーツ
2024 ~ 2024 Mコンペティションパッケージ
カラー設定
・ブラックストームメタリックMモータースポーツ
2024 ~ 2024 カラー設定
・ライトホワイトMモータースポーツ
2025 ~ 2025

適合車種からパーツを絞込み検索

21件中 1件~21件

並び替え:

1. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79799 1セット(2枚) セミメタルパッド CB1300SF(R) ホンダ

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0715030 1セット(2枚) X4 1997-2003年式:リアに使用

3. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー
72440 1個 スティードVLS 1998-1999年式:フロントに使用 シンタードパッド ホンダ

4. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 868 1セット KM436/2 (HONDA)CB400SF H-VTEC'99~(R)
(SUZUKI)GS1200SS'01~'03(R)、GSXR1000'01~'04(R)
X4タイプLD 2000-2003年式:リアに使用 ホンダ、スズキ

5. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1個
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0947020 1個

6. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1個
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0947081 1個

7. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97118 1個 CB1300SF(98~00)、CB1300SF(01~02)、X-4(97~00)、X-4タイプLD(00~02)、スティード400VLS(98~00)、CB400SFハイパーVTEC/SPECII(99~03)、GSX1400(01~08)、GS1200SS(01~02)、GSX-R1000(01~02)、GSX-R1000(03)、GSX-R1000(04~06)、GSX-R750(04~05)、GSX-R600(04~05)、1400GTR/ABS(08~16)、ZX-14R/ABS(12~15)、ZZR1400/ABS(06~11)、ZX-7RR(96~01) シンタードパッド CB1300SF(98~00)、CB1300SF(01~02)、X-4(97~00)、X-4タイプLD(00~02) 68279

8. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0715000 1セット(2枚) スティ-ド400VLS (98)_NC26_NC37-1000001~ HONDA ストリートセラミック

9. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2813-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

10. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
868MA-X 1セット ホンダ、スズキ (HONDA)CB400SF H-VTEC'99~(R)
(SUZUKI)GS1200SS'01~'03(R)、GSXR1000'01~'04(R)
リア X4タイプLD 2000-2003年式:リアに使用

11. エプタステージ0レーシングディスク SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 55,980 税込61,578
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) エプタステージ0レーシングディスク 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】次世代レーシングディスク

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 外径(Φmm) ディスク厚さ(mm) 適合車種
JEPR155L 1枚 320 5.8 M1000RR(2021-2022)S1000R Mパッケージ(2021-2022)S1000RR Mパッケージ(2020-2022)S1000RR RACEパッケージ(2020-2021)

12. エプタステージ0レーシングディスク SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 55,980 税込61,578
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) エプタステージ0レーシングディスク 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】次世代レーシングディスク

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 外径(Φmm) ディスク厚さ(mm) 適合車種
JEPR155R 1枚 320 5.8 M1000RR(2021-2022)S1000R Mパッケージ(2021-2022)S1000RR Mパッケージ(2020-2022)S1000RR RACEパッケージ(2020-2021)

13. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(44)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー
44151 1セット(2枚) CB1300SF 01(R) ホンダ

14. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-436 1セット 06435-MAZ-006 HONDA/NV400CS(98年式)F、HONDA/VT750CS(10-16年式)R、HONDA/VT750CS2(10-16年式)R、HONDA/CB1300DC(97-04年式)R、HONDA/CB1300DC(00-02年式)R、HONDA/CB1300F(98-00年式)R、HONDA/CB1300F(01年式)R、SUZUKI/GSF650(05-06年式)R、SUZUKI/GSF650A(05-06年式)R、SUZUKI/GSF650S(05-13年式)R、SUZUKI/GSF650SA(05-06年式)R、KAWASAKI/ZX750(96-98年式)R、KAWASAKI/ZG1400(08-10年式)R、KAWASAKI/ZG1400(08-17年式)R、KAWASAKI/ZX1400(12-16年式)R、KAWASAKI/ZX1400(12-17年式)R、KAWASAKI/ZX1400(16年式)R、KAWASAKI/ZX1400(13年式)R、KAWASAKI/ZX1400(11年式)R、KAWASAKI/ZX1400(06-11年式)R、KAWASAKI/ZX1400(06-10年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL883L(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL883N(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL883N(14-15年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL883R(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200C(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200CA(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200CB(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200CP(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200T(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200V(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200X(14-16年式)R、MZ/1000 S (MUZ)(03-05年式)R HONDA/NV400CS(98年式)F、HONDA/VT750CS(10-16年式)R、HONDA/VT750CS2(10-16年式)R、HONDA/CB1300DC(97-04年式)R、HONDA/CB1300DC(00-02年式)R、HONDA/CB1300F(98-00年式)R、HONDA/CB1300F(01年式)R、SUZUKI/GSF650(05-06年式)R、SUZUKI/GSF650A(05-06年式)R、SUZUKI/GSF650S(05-13年式)R、SUZUKI/GSF650SA(05-06年式)R、KAWASAKI/ZX750(96-98年式)R、KAWASAKI/ZG1400(08-10年式)R、KAWASAKI/ZG1400(08-17年式)R、KAWASAKI/ZX1400(12-16年式)R、KAWASAKI/ZX1400(12-17年式)R、KAWASAKI/ZX1400(16年式)R、KAWASAKI/ZX1400(13年式)R、KAWASAKI/ZX1400(11年式)R、KAWASAKI/ZX1400(06-11年式)R、KAWASAKI/ZX1400(06-10年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL883L(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL883N(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL883N(14-15年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL883R(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200C(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200CA(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200CB(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200CP(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200T(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200V(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200X(14-16年式)R、MZ/1000 S (MUZ)(03-05年式)R

15. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-436JL 1セット 06435-MAZ-006 X4タイプLD 2000-2003年式:リアに使用 HONDA/NV400CS(98年式)F、HONDA/VT750CS(10-16年式)R、HONDA/VT750CS2(10-16年式)R、HONDA/CB1300DC(97-04年式)R、HONDA/CB1300DC(00-02年式)R、HONDA/CB1300F(98-00年式)R、HONDA/CB1300F(01年式)R、SUZUKI/GSF650(05-06年式)R、SUZUKI/GSF650A(05-06年式)R、SUZUKI/GSF650S(05-13年式)R、SUZUKI/GSF650SA(05-06年式)R、KAWASAKI/ZX750(96-98年式)R、KAWASAKI/ZG1400(08-10年式)R、KAWASAKI/ZG1400(08-17年式)R、KAWASAKI/ZX1400(12-16年式)R、KAWASAKI/ZX1400(12-17年式)R、KAWASAKI/ZX1400(16年式)R、KAWASAKI/ZX1400(13年式)R、KAWASAKI/ZX1400(11年式)R、KAWASAKI/ZX1400(06-11年式)R、KAWASAKI/ZX1400(06-10年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL883L(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL883N(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL883N(14-15年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL883R(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200C(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200CA(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200CB(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200CP(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200T(15-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200V(14-16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XL1200X(14-16年式)R、MZ/1000 S (MUZ)(03-05年式)R

16. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-009KN 1セット(2枚) 06435-MAZ-006、06455-MBS-006 NinjaZX-7RR 96~98(R)、CB1300FW/X/Y110 98~00(R) カワサキ

17. ハイパーパッド 44151 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 44151 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:44151。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 タイプ 標準作業時間
44151 1個 パイパーパッド 0.5Hh

18. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2111ST 1セット HONDA/SUZUKI/KAWASAKI/HARLEY DAVIDSON ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

19. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2111P 1セット HONDA/SUZUKI/KAWASAKI/HARLEY DAVIDSON ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

20. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0947050 1個

21. レッド パッド (R)CB1300SF 79799 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (R)CB1300SF 79799 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79799。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79799 1個

戻る ページ 1 次へ