BMW R1250R [1250cc] ブレーキパッド
BMW R1250R [1250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|
| FA5 909 | 1セット | YAMAHA:DT125X'05-'06XT660R'04-'14 BMW:F800GS'08-'14R1200GSアドベンチャー'13/'14 DUCATI:モンスター696'06-'08、スポーツクラッシックGT'06-'08、1198ディアベルABS'11-'14 KTM:エンディーロ690'10-'14、アドベンチャー990'06-'14 |
YAMAHA:DT125X'05-'06XT660R'04-'14 BMW:F800GS'08-'14R1200GSアドベンチャー'13/'14 DUCATI:モンスター696'06-'08、スポーツクラッシックGT'06-'08、1198ディアベルABS'11-'14 KTM:エンディーロ690'10-'14、アドベンチャー990'06-'14 |
ヤマハ |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| 916MA-X | 1セット | BMW、DUCATI | BMW:RS1200GS('13~'17)、R1200GSAdventuer('13~'17)、R1200R('15~'17)、R1200RS('15)、R1200RT('14~'17)、R800R('15~'17)、RnineT('15~'17)、DUCATI:ハイパーモタード800('13~'15)、モンスター821('16~'17)、スクランブラー800('15~'17) | フロント |
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合メーカー | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 777-0674000 | 1セット(2枚) | XR650 VIGOR(99) | HONDA | ストリートセラミック |
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 777-0900020 | 1セット(2枚) | R1200GS(13-)・HYPER MOTARD800/SP(13-)・HYPER STRADA800(13-)・CAPONORD1200(13-) |
【特長】SPEC03・Metallico[メタリカ]。WGPでも使用されている、先進のセラミック・カーボン焼結パッド。カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力。真夏のレースにも耐えうる耐フェード性。一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性。カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ。国際A級ライダーをうならせたコントロール性。メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫。と女性ライダーにも大人気です。「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカです。天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)。極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)。ローターの材質は問いません。当然のことですがその材質により効きは若干変化します。非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換。ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 種類 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7569-Spec03 | 1セット | 1キャリパー分 | シンタードパッド | DUCATI 989/899 Pangale 16- | DUCATI 989/899 Pangale 16- |
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 777-0900081 | 1個 |
【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|
| ZRM-B007 | 1個 | R 1200 GS / GS Adventure | DUCATI、APRILIA、MV AGUSTA、BMW、キャリパー(Brembo M4.32 ラジアルキャリパー) |
【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| SD-9070 | 1セット | 219800237 | APRILIA/Tuono V4 R APRC(14-17年式)F、APRILIA/RSV1100(15-17年式)F、APRILIA/RSV1100(16-17年式)F、APRILIA/Caponord 1200(13-17年式)F、APRILIA/Caponord 1200(15-17年式)F、BMW/F800R(15-17年式)F、BMW/R1200(14-17年式)F、BMW/R1200GS(13-17年式)F、BMW/R1200GS(13年式)F、BMW/R1200GSW(13-15年式)F、BMW/R1200R(15-17年式)F、BMW/R1200RS(15年式)F、BMW/R1200RT(14-17年式)F、CAN-AM/Spyder F3(15-16年式)F、CAN-AM/Spyder F3-S(15-16年式)F、CAN-AM/Spyder RS(13-16年式)F、CAN-AM/Spyder RS-S(13-16年式)F、CAN-AM/Spyder RT(14-16年式)F、CAN-AM/Spyder RT(13年式)F、CAN-AM/Spyder RT LTD(14-16年式)F、CAN-AM/Spyder RT LTD(13年式)F、CAN-AM/Spyder RT-S(14-16年式)F、CAN-AM/Spyder RT-S(13年式)F、CAN-AM/Spyder ST(13-16年式)F、CAN-AM/Spyder ST LTD(13-16年式)F、CAN-AM/Spyder ST-S(13-16年式)F、DUCATI/Hypermotard 800(13-15年式)F、DUCATI/Hypermotard SP 800(13-15年式)F、DUCATI/Hypersrada 800(13-15年式)F、DUCATI/Scrambler Classic 800(15-17年式)F、DUCATI/Scrambler Enduro 800(15-17年式)F、DUCATI/Scrambler Flat Track Pro(16-17年式)F、DUCATI/Scrambler Full Throttle 800(15-17年式)F、DUCATI/Scrambler Icon 800(15-17年式)F、DUCATI/Scrambler Urban Endure 800(16年式)F、DUCATI/Scrambler-X Desert Sled(17年式)F、DUCATI/Monster(16-17年式)F、DUCATI/Monster Dark(15-17年式)F、DUCATI/899 Panigale(14-15年式)F、DUCATI/Hypermotard(16-17年式)F、DUCATI/Hypermotard SP(16-17年式)F、DUCATI/Hyperstrada(16-17年式)F、DUCATI/Supersport(17年式)F、DUCATI/Supersport S(17年式)F、DUCATI/Multistrada(17年式)F、DUCATI/Panigale(16-17年式)F、DUCATI/Monstar(14年式)F、DUCATI/Monstar(16-17年式)F、DUCATI/Multistrada(15-17年式)F、DUCATI/Multistrada Enduro(16-17年式)F、MV Agusta/Rivale(13-17年式)F、MV Agusta/Stradale(15-17年式)F、MV Agusta/Turismo Veloce(14-17年式)F、MV Agusta/Turismo Veloce Lusso(14-17年式)F、BMW/R1200RS(16-17年式)F | APRILIA/Tuono V4 R APRC(14-17年式)F、APRILIA/RSV1100(15-17年式)F、APRILIA/RSV1100(16-17年式)F、APRILIA/Caponord 1200(13-17年式)F、APRILIA/Caponord 1200(15-17年式)F、BMW/F800R(15-17年式)F、BMW/R1200(14-17年式)F、BMW/R1200GS(13-17年式)F、BMW/R1200GS(13年式)F、BMW/R1200GSW(13-15年式)F、BMW/R1200R(15-17年式)F、BMW/R1200RS(15年式)F、BMW/R1200RT(14-17年式)F、CAN-AM/Spyder F3(15-16年式)F、CAN-AM/Spyder F3-S(15-16年式)F、CAN-AM/Spyder RS(13-16年式)F、CAN-AM/Spyder RS-S(13-16年式)F、CAN-AM/Spyder RT(14-16年式)F、CAN-AM/Spyder RT(13年式)F、CAN-AM/Spyder RT LTD(14-16年式)F、CAN-AM/Spyder RT LTD(13年式)F、CAN-AM/Spyder RT-S(14-16年式)F、CAN-AM/Spyder RT-S(13年式)F、CAN-AM/Spyder ST(13-16年式)F、CAN-AM/Spyder ST LTD(13-16年式)F、CAN-AM/Spyder ST-S(13-16年式)F、DUCATI/Hypermotard 800(13-15年式)F、DUCATI/Hypermotard SP 800(13-15年式)F、DUCATI/Hypersrada 800(13-15年式)F、DUCATI/Scrambler Classic 800(15-17年式)F、DUCATI/Scrambler Enduro 800(15-17年式)F、DUCATI/Scrambler Flat Track Pro(16-17年式)F、DUCATI/Scrambler Full Throttle 800(15-17年式)F、DUCATI/Scrambler Icon 800(15-17年式)F、DUCATI/Scrambler Urban Endure 800(16年式)F、DUCATI/Scrambler-X Desert Sled(17年式)F、DUCATI/Monster(16-17年式)F、DUCATI/Monster Dark(15-17年式)F、DUCATI/899 Panigale(14-15年式)F、DUCATI/Hypermotard(16-17年式)F、DUCATI/Hypermotard SP(16-17年式)F、DUCATI/Hyperstrada(16-17年式)F、DUCATI/Supersport(17年式)F、DUCATI/Supersport S(17年式)F、DUCATI/Multistrada(17年式)F、DUCATI/Panigale(16-17年式)F、DUCATI/Monstar(14年式)F、DUCATI/Monstar(16-17年式)F、DUCATI/Multistrada(15-17年式)F、DUCATI/Multistrada Enduro(16-17年式)F、MV Agusta/Rivale(13-17年式)F、MV Agusta/Stradale(15-17年式)F、MV Agusta/Turismo Veloce(14-17年式)F、MV Agusta/Turismo Veloce Lusso(14-17年式)F、BMW/R1200RS(16-17年式)F |
【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 種類 |
|---|---|---|---|
| CL2396-S4 | 1セット | [S4] ECONOMY ストリート | シンタードパッド |
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| VD-9070JL | 1個 | 219800237、34-11-8-540-958、81341021A | BMW DUCATI MV-AGUSTA | シンタードパッド |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 777-0960091 | 1個 |
【特長】メーカー名:ベスラ。メーカー品番:ZD-9070CT。【ZD-9070CT】フロントパッドBMW F800R(15-16)、R1200RS(15)、APRILIA RSV1000(15-16)、DUCATI MONSTER1200(14-16)。販売備考:1キャリパー分の価格です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] F800R 15-16。ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15。アプリリア[APRILIA] RSV1000R 15-16。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター]
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| ZD-9070CT | 1個 |
【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
|---|---|---|---|---|---|
| FDB2006ST | 1セット | YAMAHA/DUCATI/APRILIA/BMW/TRIUMPH/KTM | ステンレス製のみ | シンタード | ST(シンターグリップ) |
【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| FDB2006P | 1セット |
戻る ページ 1 次へ