BMW K100RS [1000cc] 1983-89年式 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)製

K589 2valve フェアリング FI

BMW K100RS [1000cc] 1983-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st直列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 987
タイヤ
前 100/90 - 18 58V TL 後 130/90 - 17 70V TL
バッテリー 61211459650(53030) 全長 2,220
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
D7EA 本数 4
全幅 800
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,271
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 249
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w
ガラス型式 S25
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w
ガラス型式 S25
口金形状 BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
3.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1989 ~ 2バルブ。
水冷4サイクルDOHC8バルブ水平直列縦置クランク4気筒。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥399 税込¥439
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(D~) 1個
レビュー: 4.96(25)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合純正品番 全長(mm) 六角対辺(mm)
D7EA 1個 ネジ型 98069-57717 73 18

2. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 5.00(7)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DR7EIX 1個 ネジ型 12 18 -

戻る ページ 1 次へ