BMW F650ファンデューロ [650cc] 1994-00年式 チューブ・リムバンド

BMW F650ファンデューロ [650cc] 1994-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 652
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 130/80 - 17 65S WT
バッテリー YB12AL-A2 全長 2,180
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数
全幅 880
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,220
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 191
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1997 単気筒モデル。
1998 ~ 2000 マイナーチェンジ

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(230)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151509 1本 2.75-19、3.00-19、3.25-19、3.50-19、3.60-19、4.10-19、90/90-19、100/90-19、90/100-19 19 22 185

2. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
135267 1本 3.25-19、3.50-19、4.10-19、100/90-19、110/80-19 TR4 19 一般用

3. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(515)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25967B 1本 3.25/3.50/4.10-19、100/90-19 TR-4 19 182

4. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:8日
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(515)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25959B 1本 4.00/4.50-17、4.60/5.10-17、110/90-17、110/100-17、130/80-17 TR-4 17 182

5. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(230)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151533 1本 4.00-17、4.25-17、4.60-17、5.00-17、5.10-17、120/90-17、130/90-17、120/80-17、130/80-17 17 25 185

6. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0121 1本 100/90-17、110/90-17 26 185

7. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0150 1本 2.50/2.75/3.00-19 22 185

8. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
134841 1本 4.00-17、4.25-17、4.60-17、5.00-17、5.10-17、110/100-17、110/90-17、120/90-17、120/80-17、130/80-17 TR4 17 一般用

9. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC6710 1本 17 110/100-17、120/80-17、120/90-17、130/80-17、130/80R-17 TR-4 チューブ

10. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC9502 1本 19 100/90A-19 TR-4 チューブ

11. IRC リムテープ IRC

販売価格(税別) 199 税込219
3営業日後以内
IRC IRC リムテープ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ
14534213 1本 325/510-17(25-17)

12. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 3,098 税込3,408
5営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
033320 1本 V.TR4 17MH 130/70-17、140/70-17、130/80-17、120/90-17 130/70-17、140/70-17、130/80-17、120/90-17

13. リムテープ IRC

販売価格(税別)    
IRC リムテープ 1個
レビュー: 4.42(24)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ バルブ
519369 1個 325/510-17 25-17

戻る ページ 1 次へ