ドゥカティ Monster S4RS Testastretta [998cc] ブレーキパッド DAYTONA(デイトナ)製

ドゥカティ Monster S4RS Testastretta [998cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.72(159)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79848 1セット(2枚) セミメタルパッド ブレンボ、2POT(カニ) -

2. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.65(57)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97174 1個 シンタードパッド RS250(98~02)、MONSTER1000(04~05)、MONSTER1000DARK(03)、MONSTER1000S(03~05)、998(02~03)、998MATRIX(04)、998R(02)、998S(02~04)、996(99~01)、996R(01)、996S(00~01)、996SPS(99~00)、MONSTER S4(01~03)、916SPS(98)、916ストラーダ(94~98)、900SS(91~97)、M900(93~99)、M900(00~02)、M900CROMO(00~01)、M900DARK(00~02)、M900METALLIC(00~01)、M900S(00~01)、M800(03~04)、M800DARK(03)、M800S(03)、750SS(91~97)、SS750(98)、M750(96~99)、M750(00~02)、M750DARK(00~02)、M750S(02)、748(95~97)、748(98~03)、748R(00)、748R(01~02)、748RS(01)、748S(00~02)、748SPS(98~99)、M620(02~05)、M620DARK(02~03)、M620DARK(04~05)、M620MATRIX(04)、M620S(02~03)、M600(00~01)、M600DARK(00~01)、M600DARKCITY(00)、M600METALLIC(00~01)、M400(96~99)、M400(00~04)、M400DARK(02~04)、M400METALLIC(01)、M400S(03)、brembo 2POT(カニ)(汎用) 68289

3. ハイパーPAD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーPAD 1個
レビュー: 4.55(11)

【特長】全天候型で安定した性能を発揮するコストパフォーマンスに優れたセミメタルパッド。コストを限界まで抑えつつストリートUSEに必要な性能は十分に確保。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
78152 1個 ブレンボ2POT 旧カニ

4. レッド パッド ブレンボ 2POT(カニ) 79848 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド ブレンボ 2POT(カニ) 79848 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79848。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79848 1個

戻る ページ 1 次へ