ドゥカティ Monster 620 Dark [620cc] 2005-05年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製

ie FI ユーロ2

ドゥカティ Monster 620 Dark [620cc] 2005-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 618
タイヤ
120/60 ZR 17 160/60 ZR 17
バッテリー GT12B-4 全長 2,100
スプロケット
15 48 二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 794
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,138
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 168
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(D~) 1個
レビュー: 4.69(177)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合純正品番 他社参考品番(DENSO) RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編
DCPR8E 1個 分離型 CND96875 XU24EPR-U 137

戻る ページ 1 次へ