ドゥカティ Diavel AMG Special Edition [1198cc]
ドゥカティ Diavel AMG Special Edition [1198cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電圧(V) | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0457 | 1個 | H1 | 12 | 一般ヘッドランプ用 | クリア |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電圧(V) | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0701 | 1個 | H7 | 12 | 一般ヘッドランプ | クリア |
【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
| 品番 | 内容量 | ボルト頭部形状 | 六角軸二面幅(mm) | マグネット | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16772 | 1個 | 六角二面幅 | 14 | つき | スチール |
【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-153 | 1個 | DUCATI | SportClassic PaulSmart 1000 LE 2006-2006年式:フロントに使用 | 090549960、44440034A | セルロース |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電圧(V) | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-0017 | 1個 | H7 | 12 | ヘッドランプ・フォグランプ | クリア |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電圧(V) | 適合 | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-0161 | 1個 | H1 | 12 | ヘッドランプ・フォグランプ | トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457 ・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000 |
【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 適合サイズ(cm) | 色 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98204 | 1枚 | 3L | 全長/240、全高/150、全幅/110、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 | ブラック | X4・レブル250/500・Vツインマグナ ・XT1200Z Super TENERE・BOLT・TMAX500・XV400・ドラッグスター250・マジェスティ・デスペラード400/800・エリミネーター400・エリミネーター250・BMW K1300R・BMW K1300S・BMW R1200R・BMW R1150R・BMW F800ST・HD スポーツスター |
【特長】オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 厚さ(mm) | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 96709 | 1個 | 【代表車種】 XDiavel(16) XDiavel S(16) Diavel TITANIUM(15) Diavel FL(14) Diavel Carbon FL(14) Diavel(13-16) Diavel Carbon(13-16) Diavel Strada(13) Diavel Carbon ABS(11-12) Diavel ABS(11-12) Hypermotard 939(16) Hypermotard 939 SP(16) |
アルミ | 1.5 | M12 |
【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 適合サイズ(cm) | 色 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97963 | 1枚 | 3L | 全長/240、全高/150、全幅/110、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 | シルバー | X4・レブル250/500・Vツインマグナ ・XT1200Z Super TENERE・BOLT・TMAX500・XV400・ドラッグスター250・マジェスティ・デスペラード400/800・エリミネーター400・エリミネーター250・BMW K1300R・BMW K1300S・BMW R1200R・BMW R1150R・BMW F800ST・HD スポーツスター |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 899MA-X | 1セット | ドゥカティ | 1098/S/R'07・'08、1100S HYPER MOTARD'07・'08、DD16RR(デスモセディチ)'08/MonstarSHRS・'09 | Diavel 2011-2013年式:フロントに使用 | 40 |
【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| IT12B-FP | 1個 | (サイズ調整部品)TR01×4 | 150 | 65 | 0.9 |
【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 厚さ(mm) | 内径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 96731 | 1セット(3枚) | 【代表車種】 XDiavel(16) XDiavel S(16) Diavel TITANIUM(15) Diavel FL(14) Diavel Carbon FL(14) Diavel(13-16) Diavel Carbon(13-16) Diavel Strada(13) Diavel Carbon ABS(11-12) Diavel ABS(11-12) Hypermotard 939(16) Hypermotard 939 SP(16) |
アルミ | 1.5 | 12.2 |
【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 75825 | 1個 | M20×P2.5用 |
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| HDC-08700 | 1個 | DUCATI4440035Aタイプ/DIAVELシリーズ、HYPERMOTARDシリーズ、MONSTERシリーズ、MULTISTRADAシリーズ、SCRMBLERシリーズ、SUPERBIKEシリーズ(959/1199/1299・S/Rパニガーレ除く<12y->)、SUPERSPORTSシリーズ |
【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。
【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| SD-958 | 1セット | 000-306-546-260 | HONDA/CBR250R(11-17年式)F、HONDA/CB500(97年式)F49686123 | HONDA/CBR250R(11-17年式)F、HONDA/CB500(97年式)F、HONDA/CB500S(97-98年式)F、HONDA/NT650V(98-01年式)F、HONDA/NX650(97-98年式)F、HONDA/SLR650(97年式)F、HONDA/SLR650V(96-97年式)F、HONDA/VIGOR 650(99年式)F、YAMAHA/DT125X(05-06年式)F、YAMAHA/XT660R(04-16年式)F、APRILIA/Moto 6.5(95-01年式)F、APRILIA/Pegaso 650(97-00年式)F、APRILIA/Pegaso 650(02年式)F、APRILIA/Pegaso 650(03-04年式)F、APRILIA/Pegaso 650 Trial(06年式)F、APRILIA/Pegaso 650ie(01-04年式)F、APRILIA/ETV1000(01-08年式)F、APRILIA/ETV1000(04-08年式)F、BIMOTA/DBX 1100(13-14年式)F、BMW/C1 125(99-03年式)F、BMW/C1 200(01年式)F、BMW/F650 CS/Scarver(00-06年式)F、BMW/F650 GS(08-16年式)F、BMW/F650 GS/Dakar GS(93-08年式)F、BMW/F650/ST650(93-00年式)F、BMW/G650 (07-16年式)F、BMW/G650 GS(12-16年式)F、BMW/F700GS(13-15年式)F、BMW/F800GS(08-16年式)F、BMW/F800GS(13-16年式)F、BMW/HP2(06-08年式)F、BMW/HP2 (05-08年式)F、BMW/HP2 1200(05-06年式)F、BMW/R1200GS(13-17年式)R、BMW/R1200GS(13年式)R、BMW/R1200GSW(13-15年式)R、BMW/R1200R(15-17年式)R、BMW/R1200RS(15年式)R、BMW/R1200RT(14-17年式)R、BMW/K1600GT(11-17年式)R、BMW/K1600GT(17年式)R、BMW/K1600GT(11-16年式)R、BMW/K1600GTL(11-17年式)R、CF MOTO/NK(14-15年式)F、CF MOTO/TK(14-15年式)F、DUCATI/Scrambler Sixty Two(16-17年式)F、DUCATI/Monster 695(06-08年式)F、DUCATI/1000(07-08年式)F、DUCATI/GT1000(06-10年式)F、DUCATI/GT1000(09年式)F、DUCATI/1000(06-07年式)F、DUCATI/1000(06-08年式)F、DUCATI/1000(06年式)F、DUCATI/Sport1000S(07-09年式)F、DUCATI/Diavel ABS(12年式)R、DUCATI/Diavel ABS(11-17年式)R、DUCATI/Diavel AMG(12-17年式)R、DUCATI/Diavel Carbon ABS(11-17年式)R、DUCATI/Diavel Chormo(11-17年式)R、DUCATI/Diavel Dark ABS(13-17年式)R、DUCATI/Diavel Strada(13-17年式)R、HARLEY DAVIDSON/XG500(16年式)F、HARLEY DAVIDSON/XG750(16年式)F、HUSQVARNA/TR650 (13-15年式)F、HUSQVARNA/TR650 (13-14年式)F、KTM/Enduro 690(08-17年式)F、KTM/Enduro R 690(09年式)F、KTM/Enduro R 690(10-13年式)F、KTM/Adventure 950(02-07年式)F、KTM/Super Enduro 950R(06-08年式)F、KTM/Adventure 990(06-11年式)F、KTM/Adventure R 990(09-17年式)F、KTM/Adventure S 990(06年式)F、KTM/Adventure S 990(06-11年式)F、MOTO-GUZZI/California Vintage 750(06-10年式)R、MOTO-GUZZI/California EV(02-06年式)R、MOTO-GUZZI/California Jackal 1100(99-01年式)R、MOTO-GUZZI/California Special 1100(99-01年式)R、MOTO-GUZZI/California Stone 1100(02-06年式)R、MOTO-GUZZI/Quota 1100 ES(99-01年式)F、MOTO-GUZZI/California Custom(13-17年式)R、MOTO-GUZZI/California Touring(13-14年式)R、MOTO-MORINI/Granpasso(08年式)F、MOTO-MORINI/Granpasso(09年式)F、MOTO-MORINI/Granpasso(10-14年式)F、MOTO-MORINI/GT(10-13年式)F、MOTO-MORINI/Scrambler(09-14年式)F、Royal Enfield/Continental GT(14-16年式)F、TRIUMPH/Thunderbird(09-15年式)R、TRIUMPH/Thunderbird(12-16年式)R、TRIUMPH/Thunderbird SE(12-16年式)R、TRIUMPH/Thunderbird Commander(14-16年式)R、TRIUMPH/Thunderbird LT(14-16年式)R、TRIUMPH/Thunderbird Storm(09-16年式)R、TRIUMPH/Rocket III(04-17年式)R、TRIUMPH/Rocket III Classic(07-17年式)R、TRIUMPH/Rocket III Roadster(10-17年式)R、TRIUMPH/Rocket III Touring(13-17年式)R、TRIUMPH/Rocket X(15-17年式)R、VICTORY/Kingpin(04-05年式)R、VICTORY/Touring Cruiser(03-06年式)R、VICTORY/V92C Cruiser(98-02年式)R、VICTORY/V92C Deluxe(01-02年式)R、VICTORY/V92SC Sport Cruiser(00-02年式)R、VICTORY/Vegas(03-05年式)R、VICTORY/Vegas - 8 Ball(05年式)R、VICTORY/Hammer(05年式)R、VICTORY/Hammer(06-07年式)R、VICTORY/Hammer S(06-08年式)R、VICTORY/Kingpin(06-07年式)R、VICTORY/Kingpin Tour(06-07年式)R、VICTORY/Vegas 8 Ball(06-07年式)R、ZERO ELECTRIC BIKES/DS ZF8.8/ZF11.4(15年式)F、ZERO ELECTRIC BIKES/S ZF9.4/ZF12.5(15年式)F、ZERO ELECTRIC BIKES/SR ZF12.5(15年式)F、BMW/R1200RS(16-17年式)R |
【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | ボルト頭部形状 | 六角軸二面幅(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 16780 | 1個 | M12×14×P1.5 | 六角二面幅 | 14 |
【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 厚さ(mm) | 内径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 96736 | 1セット(10枚) | 【代表車種】 XDiavel(16) XDiavel S(16) Diavel TITANIUM(15) Diavel FL(14) Diavel Carbon FL(14) Diavel(13-16) Diavel Carbon(13-16) Diavel Strada(13) Diavel Carbon ABS(11-12) Diavel ABS(11-12) Hypermotard 939(16) Hypermotard 939 SP(16) |
アルミ | 1.5 | 12.2 |
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|
| FA5 909 | 1セット | YAMAHA:DT125X'05-'06XT660R'04-'14 BMW:F800GS'08-'14R1200GSアドベンチャー'13/'14 DUCATI:モンスター696'06-'08、スポーツクラッシックGT'06-'08、1198ディアベルABS'11-'14 KTM:エンディーロ690'10-'14、アドベンチャー990'06-'14 |
YAMAHA:DT125X'05-'06XT660R'04-'14 BMW:F800GS'08-'14R1200GSアドベンチャー'13/'14 DUCATI:モンスター696'06-'08、スポーツクラッシックGT'06-'08、1198ディアベルABS'11-'14 KTM:エンディーロ690'10-'14、アドベンチャー990'06-'14 |
ヤマハ |
【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 07-06-0009 | 1個 | CBR250R(MC41-1000001-) | レッド |
【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 六角レンチ径(Φmm) |
|---|---|---|---|
| 98399 | 1個 | M20XP2.5 レッド | 8 |
【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 六角レンチ径(Φmm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 98401 | 1個 | M20XP2.5 ゴールド | 8 | 21 |
【特長】PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M20XP2.5)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 94137 | 1個 |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | タイプ | ねじピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-23914 | 1個 | ホンダ・ヤマハ系 | シルバー | 6 | 2.5 |
【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YT12B-BS | 1個 | 10(10時間率) | YT12B-BS | FT12B-4 | 70 |
【特長】RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム!。塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ!。銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮!。【X-XW】。強靭でありながら同スペック製品として最軽量!。スムーズで俊敏な加速パフォーマンス!。【R-XW】。スポーツモデル実走行データを駆使して開発!。従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!
| 品番 | 内容量 | サイズ | ピッチ(mm) | シール | ローラリンク内幅(W)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BL525X-XW 120L | 1本 | 525 | 15.875 | X-XW | 7.94 |
【特長】R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。
| 品番 | 内容量 | サイズ | シール | リンク数 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| GV525X-XW 120L | 1本 | 525 | X-XW | 120L | ゴールド |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 988009 | 1本 | 120/70ZR17 M/C (58W) TL |
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合メーカー | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 777-0674000 | 1セット(2枚) | XR650 VIGOR(99) | HONDA | ストリートセラミック |
【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|
| DU-1007 | 1個 | スタンダード | DNA:RDU10S0701 DUCATI:42610201A |
【特長】オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。1枚入り
| 品番 | 内容量 | 適合品番 | サイズ | 材質 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDC-08711 | 1枚 | OEM:85250421A/42020017A 対応 | M12(Φ12.5×Φ18×t1.5) | 銅製 | SCRANBLER400/800/1100 シリーズ・MONSTER696(2010y-) ・HYPERMOTARD 796・MONSTER796・MONSTER797/+ ・MONSTER821/DARK/STRIPE/STELTH・HYPERMOTARD・HYPERSTRADA ・848/EVO・STREETFIGHTER848・HYPERMOTARD939/SP ・HYPERMOTARD950/S・HYPERSTRADA939・MULTISTRADA950/S ・SUPERSPORTS/S・STREETFIGHTER/S・HYPERMOTARD1100 EVO/SP ・MONSTER1100/S/EVO・1198シリーズ ・DIABEL/CARBON・MULTISTRADA1200シリーズ ・MONSTER1200/S/R・MULTISTRADA1260シリーズ・X DIAVEL/S |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 97943 | 1個 | 3L |
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG12B-4 | 1個 | GT12B-4 | FT12B-4 | 10 | 150 |
【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 六角レンチ径(Φmm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 98404 | 1個 | M20XP2.5 ブラック | 8 | 21 |
【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GT12B-4 | 1個 | 10.0(10時間率) | GT12B-4 | FT12B-4 | 70 |
【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| VD-958JL | 1セット | 000-306-546-260 | HONDA/CBR250R(11-17年式)F、HONDA/CB500(97年式)F | HONDA/CBR250R(11-17年式)F、HONDA/CB500(97年式)F、HONDA/CB500S(97-98年式)F、HONDA/NT650V(98-01年式)F、HONDA/NX650(97-98年式)F、HONDA/SLR650(97年式)F、HONDA/SLR650V(96-97年式)F、HONDA/VIGOR 650(99年式)F、YAMAHA/DT125X(05-06年式)F、YAMAHA/XT660R(04-16年式)F、APRILIA/Moto 6.5(95-01年式)F、APRILIA/Pegaso 650(97-00年式)F、APRILIA/Pegaso 650(02年式)F、APRILIA/Pegaso 650(03-04年式)F、APRILIA/Pegaso 650 Trial(06年式)F、APRILIA/Pegaso 650ie(01-04年式)F、APRILIA/ETV1000(01-08年式)F、APRILIA/ETV1000(04-08年式)F、BIMOTA/DBX 1100(13-14年式)F、BMW/C1 125(99-03年式)F、BMW/C1 200(01年式)F、BMW/F650 CS/Scarver(00-06年式)F、BMW/F650 GS(08-16年式)F、BMW/F650 GS/Dakar GS(93-08年式)F、BMW/F650/ST650(93-00年式)F、BMW/G650 (07-16年式)F、BMW/G650 GS(12-16年式)F、BMW/F700GS(13-15年式)F、BMW/F800GS(08-16年式)F、BMW/F800GS(13-16年式)F、BMW/HP2(06-08年式)F、BMW/HP2 (05-08年式)F、BMW/HP2 1200(05-06年式)F、BMW/R1200GS(13-17年式)R、BMW/R1200GS(13年式)R、BMW/R1200GSW(13-15年式)R、BMW/R1200R(15-17年式)R、BMW/R1200RS(15年式)R、BMW/R1200RT(14-17年式)R、BMW/K1600GT(11-17年式)R、BMW/K1600GT(17年式)R、BMW/K1600GT(11-16年式)R、BMW/K1600GTL(11-17年式)R、CF MOTO/NK(14-15年式)F、CF MOTO/TK(14-15年式)F、DUCATI/Scrambler Sixty Two(16-17年式)F、DUCATI/Monster 695(06-08年式)F、DUCATI/1000(07-08年式)F、DUCATI/GT1000(06-10年式)F、DUCATI/GT1000(09年式)F、DUCATI/1000(06-07年式)F、DUCATI/1000(06-08年式)F、DUCATI/1000(06年式)F、DUCATI/Sport1000S(07-09年式)F、DUCATI/Diavel ABS(12年式)R、DUCATI/Diavel ABS(11-17年式)R、DUCATI/Diavel AMG(12-17年式)R、DUCATI/Diavel Carbon ABS(11-17年式)R、DUCATI/Diavel Chormo(11-17年式)R、DUCATI/Diavel Dark ABS(13-17年式)R、DUCATI/Diavel Strada(13-17年式)R、HARLEY DAVIDSON/XG500(16年式)F、HARLEY DAVIDSON/XG750(16年式)F、HUSQVARNA/TR650 (13-15年式)F、HUSQVARNA/TR650 (13-14年式)F、KTM/Enduro 690(08-17年式)F、KTM/Enduro R 690(09年式)F、KTM/Enduro R 690(10-13年式)F、KTM/Adventure 950(02-07年式)F、KTM/Super Enduro 950R(06-08年式)F、KTM/Adventure 990(06-11年式)F、KTM/Adventure R 990(09-17年式)F、KTM/Adventure S 990(06年式)F、KTM/Adventure S 990(06-11年式)F、MOTO-GUZZI/California Vintage 750(06-10年式)R、MOTO-GUZZI/California EV(02-06年式)R、MOTO-GUZZI/California Jackal 1100(99-01年式)R、MOTO-GUZZI/California Special 1100(99-01年式)R、MOTO-GUZZI/California Stone 1100(02-06年式)R、MOTO-GUZZI/Quota 1100 ES(99-01年式)F、MOTO-GUZZI/California Custom(13-17年式)R、MOTO-GUZZI/California Touring(13-14年式)R、MOTO-MORINI/Granpasso(08年式)F、MOTO-MORINI/Granpasso(09年式)F、MOTO-MORINI/Granpasso(10-14年式)F、MOTO-MORINI/GT(10-13年式)F、MOTO-MORINI/Scrambler(09-14年式)F、Royal Enfield/Continental GT(14-16年式)F、TRIUMPH/Thunderbird(09-15年式)R、TRIUMPH/Thunderbird(12-16年式)R、TRIUMPH/Thunderbird SE(12-16年式)R、TRIUMPH/Thunderbird Commander(14-16年式)R、TRIUMPH/Thunderbird LT(14-16年式)R、TRIUMPH/Thunderbird Storm(09-16年式)R、TRIUMPH/Rocket III(04-17年式)R、TRIUMPH/Rocket III Classic(07-17年式)R、TRIUMPH/Rocket III Roadster(10-17年式)R、TRIUMPH/Rocket III Touring(13-17年式)R、TRIUMPH/Rocket X(15-17年式)R、VICTORY/Kingpin(04-05年式)R、VICTORY/Touring Cruiser(03-06年式)R、VICTORY/V92C Cruiser(98-02年式)R、VICTORY/V92C Deluxe(01-02年式)R、VICTORY/V92SC Sport Cruiser(00-02年式)R、VICTORY/Vegas(03-05年式)R、VICTORY/Vegas - 8 Ball(05年式)R、VICTORY/Hammer(05年式)R、VICTORY/Hammer(06-07年式)R、VICTORY/Hammer S(06-08年式)R、VICTORY/Kingpin(06-07年式)R、VICTORY/Kingpin Tour(06-07年式)R、VICTORY/Vegas 8 Ball(06-07年式)R、ZERO ELECTRIC BIKES/DS ZF8.8/ZF11.4(15年式)F、ZERO ELECTRIC BIKES/S ZF9.4/ZF12.5(15年式)F、ZERO ELECTRIC BIKES/SR ZF12.5(15年式)F、BMW/R1200RS(16-17年式)R | 41 |
【特長】EK525サイズ NXリングシールチェーン EK525ZV-X3 (GP;GP) ゴールドカラー。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、ミドルバイクからビックバイクにお薦めのワンランク上の高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1300ccまで」のスーパースポーツタイプに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
| 品番 | 内容量 | 色 | リンク数 | 主な適合車種 | 継手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 525ZV-X3(GP;GP) 120L MLJ | 1本 | ゴールド | 120L | CBR1000F 1993-1998年式:-94年に適合(95年-は530サイズ) | MLJ(カシメジョイント) |
【特長】EK525サイズ NXリングシールチェーン EK525ZV-X3 (GP;GP) ゴールドカラー。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、ミドルバイクからビックバイクにお薦めのワンランク上の高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1300ccまで」のスーパースポーツタイプに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
| 品番 | 内容量 | 色 | リンク数 | 主な適合車種 | 継手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 525ZV-X3(GP;GP) 120L SLJ | 1本 | ゴールド | 120L | CBR1000F 1993-1998年式:-94年に適合(95年-は530サイズ) | SLJ(スクリュージョイント) |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 508330 | 1本 | 240/45ZR17 M/C (82W) TL |
【特長】EK525サイズ NXリングシールチェーン EK525ZV-X3 スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、ミドルバイクからビックバイクにお薦めのワンランク上の高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1300ccまで」のスーパースポーツタイプに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
| 品番 | 内容量 | 色 | リンク数 | 主な適合車種 | 継手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 525ZV-X3 118L SLJ | 1本 | スチール | 118L | DL650 V-STROM 2004-2007年式:06年-に適合 | SLJ(スクリュージョイント) |