ホンダ スーパーカブC125 [125cc] 2018-20年式 NGK(日本特殊陶業)製

JA48 PGM-FI C125K

ホンダ スーパーカブC125 [125cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JA48 原動機型式 JA48E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA48 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
70/90 - 17 38P TL 80/90 - 17 44P TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,915
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 110
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 JA48 ~ 2019/6月
カラー追加
・パールカデットグレー
・パールニルタバブルー(継続)
2020 ~ 2020 JA48 ~ 2020/7月
カラー追加
・パールシャイニングブラック(新色)
・パールカデットグレー
・パールニルタバブルー
2018 ~ 2018 JA48 1000001 ~ 2018/9月
空冷4stOHC単気筒。
LED灯火器(ヘッド、テール、ウィンカー)、Hondaスマートキーシステム採用。
タンデムステップ装備。
エンブレムオールドタイプウイングマーク採用。
カラー設定
・パールニルタバブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 659 税込725
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ストックNo.
CPR6EA-9 1本 6899

2. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 3.94(17)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
CPR6EAIX-9S 1個 ネジ型 10 16 -

3. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.29(7)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合車種 仕様 パーツNo.
CPR6EA-9 1個 ネジ型 ANF125イノーバ(逆輸入)(’03~) 必要本数:1、ウェイブ125i(逆輸入)(’04~) 必要本数:1、ウェイブ125R(逆輸入) 必要本数:1、ウェイブ125S(逆輸入) 必要本数:1、グロム(MSX125)(’13.5~) 必要本数:1 1極式プラグ 31916-KPH-901

戻る ページ 1 次へ