ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2020-22年式 NGK(日本特殊陶業)製

JA55 国内モデル(タイ生産)■CT125AL

ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JA55 原動機型式 JA55E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA55 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
80/90 - 17 44P WT 80/90 - 17 44P WT
バッテリー YTZ5S 全長 1,960
スプロケット
14 39 二次減速比 2.785
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 108 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 120
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 JA55 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
2022/1月
カラー追加
・パールオーガニックグリーン(新色)
・グローイングレッド
・マットフレスコブラウン
2020 ~ 2021 JA55 1000001 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
2020/6月
空冷4stOHC単気筒2バルブ。
スーパーカブC125をベースにリアフレーム延長。
前後ディスクブレーキ採用。フロントのみ作動1チャンネルABS装備。
全灯火類LED採用。
アップマフラー、アンダーガード、ステンレススポーク採用。
大型リアキャリア、ピリオンステップ装備。
カラー設定
・グローイングレッド
・マットフレスコブラウン

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(826)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
CPR6EAIX-9S 1個 ネジ型 10 16 -

2. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1602)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合車種 仕様 パーツNo.
CPR6EA-9 1個 ネジ型 ANF125イノーバ(逆輸入)(’03~) 必要本数:1、ウェイブ125i(逆輸入)(’04~) 必要本数:1、ウェイブ125R(逆輸入) 必要本数:1、ウェイブ125S(逆輸入) 必要本数:1、グロム(MSX125)(’13.5~) 必要本数:1 1極式プラグ 31916-KPH-901

戻る ページ 1 次へ