ホンダ プレスカブ [50cc] 2000-01年式 NTB製

AA01 新聞配達等業務用 ■STD・DX

ホンダ プレスカブ [50cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AA01 原動機型式 AA01E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 1000001 ~ 1299999 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 33L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,840
スプロケット
13 42 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 82
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 AA01 1000001 ~ 1299999 1999/9月
デラックス
グリップヒーター
サイズ:1840/675/1020/82
2000 ~ 2001 AA01 1000001 ~ 1299999 STD
1999/9月

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BSK20 1個 06430-GBJ-K10.K20 プレスカブ(R)、
ジャイロX、ジャイロキャノピー(F)、
C70、C90カスタム(F)、
C110(JA07)(F)、
リード110(R)
プレスカブ(R)、
ジャイロX、ジャイロキャノピー(F)
ホンダ

2. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 729 税込802
0営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(404)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
HA-1042 1枚 ホンダ 17211-GBZ-700 スーパーカブ C50 CM5/D5/S5/ST5/CM7/D7
スーパーカブ C90 CM1/D1/CM2/D2/CM5等
オイル塗布不要

3. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
GK260-330-35 1個 18291-HB2-900 SUPER CAB50/70/90 29

4. スロットルケーブル NTB

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
0営業日後以内
NTB スロットルケーブル 1本
レビュー: 4.59(56)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス・スクーター用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 パーツNo.
ACH-003 1本 ホンダ スーパーカブ C50/C70/C90 17910-GB4-771

5. ラバーステップ NTB

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
NTB ラバーステップ 1個
レビュー: 4.48(111)

【特長】純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 メーカー 適合車種 パーツNo. 主な適合車種
RSH-03 1個 ホンダ カブ全般(郵政車含む) 50660-GB2-000 カブ全般(郵政車含む)

6. ブレーキケーブル NTB

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
0営業日後以内
NTB ブレーキケーブル 1本
レビュー: 4.61(134)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス・スクーター用

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
BCH-001F 1本 ホンダ 45450-GBJ-830 スーパーカブ C50/70/90 S/Vタイプ フロント

7. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 4.43(86)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HLH-007RS 1本 シルバー ホンダ 53175-GR2-000/010 スーパーカブC50/70/90
AF34DIO
AF61トゥデイ

8. スプロケット NTB

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
0営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: 4.46(175)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPH-004R 1個 ホンダ プレスカブ 2002-2006年式
C50BN/ND(2/5)に適合
41201-GBJ-740 420-42T(段付)

9. スプロケット NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: 4.46(175)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPH-001F 1個 ホンダ プレスカブ C50 23800-GB4-000 420-13T

10. スプロケット NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: 4.46(175)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー サイズ 材質 歯数
420-13T 1個 汎用 420-13T SCM435 クロムモリブデン鋼 13

11. リペア用シートカバー NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB リペア用シートカバー 1枚
レビュー: 4.41(156)

【特長】全てJASO B801の関連規格で製作されています。【用途】シートの補修、貼り換え用

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番
CVH-05 1枚 タッカー止め式 ホンダ スーパーカブC50/70/90 STD 77100-GAC-650,77100-GAC-980,
77100-GB4-680,77100-GB4-770,
77100-GB4-790,77100-GK4-740,
77100-GK4-970,77101-GBJ-830,
77101-GBJ-N10,77101-GBJ-N10ZA,
77101-GBJ-N10ZB,77101-GBJ-N10ZC,
77101-GBJ-N11ZB,77101-GBJ-N11ZC,
77101-GBG-000,77101-GK4-740,
77101-KYF-Y00ZA,77101-KWV-600ZA

12. スプロケット 汎用タイプ NTB

販売価格(税別)    
NTB スプロケット 汎用タイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NTB製品は、OEM製品と同等の規格で製造しています。※OEM製品には、焼き入れと、焼き入れ無しが有ります。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ メーカー 主な適合車種
420-13T 1個 420-13 ホンダ C50系(ワッシャー付) Fギア

戻る ページ 1 次へ