ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1999-01年式 NTB製

NC39 ハイパーVTEC SPEC1 ■STD

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1999-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC39 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC39 - 1000001 ~ 1029999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX7A-BS 全長 2,050
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102+♯105
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:830/820 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
496
レベル
(mm)
130
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 NC39 1000001 ~ 1007220 19992/月 フルモデルチェンジ
ハイパーVTEC可変バルブシステム搭載。エキゾーストエアインジェクションシステム(平成12年排出ガス規制対応)。
ホイールベース35mm短縮、エンジン搭載位置10mmダウン(従来VersionS比)。
電気式メーター、前後ラジアルタイヤ装備、など。
カラー設定
・フォースシルバーメタリック(ストライプ)
・キャンディフェニックスブルー
・ブルー
2000 ~ 2000 NC39 1010000 ~ 1019999 2002/2月 マイナーチェンジ
盗難抑止強化コンビネーションスイッチ装備(ハンドルロック機構とシリンダー改良)、Rショックスプリング色変更(ブラック→レッド)。
カラー変更
・イタリアンレッド(ストライプ)
・キャンディフェニックスブルー(継続)
・フォースシルバーメタリック(継続)
2001 ~ 2001 NC39 1020001 ~ 1029999 2001/1月
カラー変更
・ブラック(復活)
・キャンディフェニックスブルー(継続)
・フォースシルバーメタリック(継続)
継続色はタンデムステップホルダー色変更(シルバー→ブラック)
カラーオーダープラン設定あり。

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. ドレンボルトワッシャー NTB

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
NTB ドレンボルトワッシャー 1袋(10枚)
レビュー: 4.76(42)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 厚さ(mm) 内径(Φmm) 外径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
BWH-02-10 1袋(10枚) 2 12.3 19.9 9

2. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
3営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 4.43(86)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HLH-006LS 1本 シルバー ホンダ 53178-KV0-000 ホーネット CB250/600
VTR250
スーパーフォアCB400

3. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 439 税込483
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK350-430-40 1個 18291-MV9-000 SUPER FOUR/NC31

4. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
0営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(404)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
HA-1022 1枚 ホンダ 17230-MCE-000 CB400SFX~5 F5B(ボルドール) オイル塗布不要

5. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 999 税込1,099
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4005 1個 汎用 HONDA/GL1500ワルキューレ('98~)、CB400 Four('97~)、
YAMAHA/V-MAX1200('95~)、XJR400R('95~)
KAWASAKI/ZXR750R('91~)、ZRX400Ⅱ('95~)
カワサキ 16097-0002、16097-0004、16097-0008、16097-0552、16097-1054、16097-1055、16097-1059、16097-1060、16097-1061、16097-1063、16097-1064、16097-1065、16097-1066、16097-1067、16097-1068、16097-1070、16097-1072
ヤマハ 3FV-13440-00、3FV-13440-10、5GH-13440-00、5GH-13440-10、5GH-13440-30、
汎用 3084963
カートリッジ式

6. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
3営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 4.43(86)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HLH-003RS 1本 シルバー ホンダ 53170-MAT-E01 スーパーフォア CB400SFX~1等

7. ラバーステップ NTB

販売価格(税別) 659 税込725
0営業日後以内
NTB ラバーステップ 1個
レビュー: 4.48(111)

【特長】純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 メーカー 適合車種 パーツNo. 主な適合車種
RSH-02 1個 ホンダ XELVIS VT250FN/FN-2、VTR VTR250Y/3~、CB400 SUPER FOUR CB400SFX/Y/2~、CBR600F CBR600F41~、VFR VFR800 2~、FIRE STORM VFR1000FV/X/1~、CBR1100XX CBR1100XX1 50661-MV9-000 CB400 SUPER FOUR CB400SFX/Y/2~

8. スプロケット NTB

販売価格(税別) 8,198 税込9,018
3営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: 4.46(175)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPH-080R 1個 ホンダ CB400SF/SB 41200-MCE-000,41200-MFM-000 525-44T

9. スプロケット NTB

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
3営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: 4.46(175)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPH-020F 1個 ホンダ SUPER FOUR
CB400FⅡN~
CB400FⅢS~
B400SFX~
23801-KY2-005 525-15T

10. ラバーステップ NTB

販売価格(税別) 659 税込725
3営業日後以内
NTB ラバーステップ 1個
レビュー: 4.48(111)

【特長】純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 メーカー 適合車種 パーツNo. 主な適合車種
RSH-01 1個 ホンダ汎用 SUPER FOUR、CB40F2 N~V、CB400F3 S~W、CB1000F P/R/T、CB1300F W~Y/1~4、CB1300(A) 5~7、CB400K P/S、CB400L W/Y/4/6(教習車)、CBR600F、CBR600F N/R/S/V、CBR600SEW、CB750、CB750FⅡN/T/1~7、VFR800、VFR800FI W/Y/1、X-11、CB1100SFY、HORNET、CB250F T~Y/1~7、CB600F W/X/2Y、CB900F1 50661-MBW-000 CB1000F P/R/T

11. ハンドルバー NTB

販売価格(税別)    
NTB ハンドルバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正製品と同寸に製造しておりますので、交換時の違和感はございません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HBH-01 1本 ホンダ 53100-MCE-000 CB400SF X/Y/1~4、CB400(S) 5~9/A/B/C、CB400SA 9/A/B

戻る ページ 1 次へ